- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- PH複合電極のおすすめ人気ランキング
PH複合電極のおすすめ人気ランキング
2025/12/10更新124件の「PH複合電極」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「複合電極」、「ph電極」、「東亜 dkk ph 計」などの商品も取り扱っております。
精度(pH)
±0.02 (±0.6ずれるとエラー)
適合本体
HM-30P
種別
計量法型式承認機種
測定範囲
pH0~14、0~100℃
適合本体
HM-31P/WM-32EP/IM-32P/DM-32P
種別
計量法型式承認機種
測定範囲
0~±2000mV、0~100℃
コネクタが防水仕様になっています。
3-star、4-starシリーズのpH計あるいはイオン/pH計に適合します。
適合
Xシリーズ、Jシリーズ
ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。
測定範囲(pH)
0~14
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
ケーブル長(m)
1
一般用メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。
アズワン品番
61-8518-31
1本
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。
複合電極なので、メンテナンスが簡単です。
浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。
交換が容易な無補充型もラインナップ。
仕様
温度補償無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。
使用温度範囲(℃)
0~50
液絡部
スリーブ
内部液
#300(KCl)
pH範囲
0~12
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
一般用メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。StrongpH電極。
アズワン品番
61-8518-30
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
一般・浸漬用
測定範囲
pH/0~pH14、温度/0~100℃
リード線(m)
1
一般用。メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。
リード線(m)
1
適合本体
RM-30P
種別
防水対応
測定範囲
0~±2000mV、0~100℃
仕様
RM-30P標準添付電極
測定範囲(pH)
0~14
適合本体
D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T
液絡部
セラミック
仕様
pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl
使用温度範囲(℃)
0~60
抵抗(kΩ)
【ガラス側内部】20以下(at25℃)
ケーブル長(m)
5
キャップ
ベークキャップ
ケーブル
1芯ケーブル(黒、フジクラ)
電極
Ag-Agcl
端子
BNC
荷物の発送時の重量チェックに。電源を入れてすぐに使用可能。薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単。簡易型表示部自立スタンド標準装備。計量台は、標準サイズと大きいサイズのL型を用意。乾電池使用時の電源オートオフ機能搭載。L型計量台には水平調整脚付き
測定範囲
pH0~pH14
使用温度範囲(℃)
0~60
内部液
3.3mol kcl
温度補償
なし
仕様
●pH感応膜:常温用ガラス膜●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
用途TRX-999Si用投込pH/ORP