- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- PHVのおすすめ人気ランキング
PHVのおすすめ人気ランキング
2026/01/15更新255件の「PHV」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリウスphv」、「PHV充電」、「PHV コンセント」などの商品も取り扱っております。
パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調整できる。
切換機敏、流量大。
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
1000DC
定格電流(A)
30
リード線
無
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調節でき、メンテナンスも容易。
.切り替え機敏、流量大。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドレンバルブと押さえ金網がついたことでピンホール検査がしやすくなりました。
抑え金網外し可能です。抑え金網はワークの浮き上がり防止用です。
通常の真空デジケーターとしてもご使用いただけます。
使用方法
1.ワークを庫内にいれます。必ず抑え金網の下に入れてください。2.水を抑え金網の上まで入れて減圧をはじめます。ピンホールがある場合、ワークから泡が発生します。真空パック品の検査には不向きです。
材質
アクリル透明20t
1台
¥199,800
税込¥219,780
32日以内出荷
材質
鉄
表面処理
ラスパートシルバー
入力容量
10~50pF
入力
50MΩ//7.5pF
最大入力電圧
1kV(rms)2kV(Pulse)
減衰比
100:1
設定湿度が変更可能です。
ON・OFF湿度幅が変更可能です。
IECレールに取付可能です。
オプションによりセンサーケーブルを延長可能です。
仕様
屋内用
付属品
湿度センサー、取付ねじ、取扱説明書
定格電圧(V)
AC100~250
設定湿度(%)
30~90(10%毎)
接点仕様
c接点
RoHS指令(10物質対応)
対応
組合わせ機器
盤用ヒータ、盤用除湿器(スタンダード)
ON・OFF湿度幅
10~30(10%毎)
湿度定格精度(%RH)
±10
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
高電圧プローブ 減衰比100:1。最大入力電圧(CAT Ⅱ)4kV(peak)
入力
50MΩ//7.5pF
最大入力電圧
1KV(rms)、4KV(Pulse) [CAT 1]
RoHS指令(10物質対応)
対応
減衰比
100:1
HDMI/VGAの接続に対応したフルハイビジョン小型モニター。
11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示。
さまざまな角度に調整できるスタンド付き
用途防犯カメラ、サブモニターとして
出力
無し
電源
DC12V/1A
本体寸法(mm)
約285×200×100
本体質量(g)
約570
表示
11.6 インチ TFT LCD
入力
HDMI、VGA
解像度
LCD1920×1080 ピクセル
動作温度(℃)
0~50
使用場所
屋内
取扱説明書
(0.41MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。通知機能/UPSが入力電源異常やバッテリ劣化、故障などを検知すると、SNMP(Trap)やメールにより発生しているイベントを通知することができます。スクリプトシャットダウン機能/自動シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンスサーバやUTMなどをシャットダウンできます。/ユーザにて、プリセットされているスクリプトファイルの編集や、新たなスクリプトファイルの追加ができます。PoEポート制御機能/マネジメントPoEスイッチに接続されたIPカメラやアクセスポイントなどがフリーズした時、対象のPoEポートを自動で検出およびPoE給電の制御(OFF/ON)を行い、フリーズを自動で復旧できる場合があります。冗長機能/SC22のみで冗長電源構成を構築することができます。死活監視機能/ICMPを使用して接続している機器の応答を確認し、その監視対象の機器から応答がない場合は、UPSの出力コンセントの制御(OFF/ON)や、UPSを自動再起動して接続機器を自動的に復旧できる場合があります。ログ機能/SC22が検知したUPSのイベントやUPSから収集したデータをログに記録できます。無線LAN機能/無線LANアダプタを接続することで、無線LANによるアクセスができます。USBメモリ機能/USBメモリを接続することで、SC22内のログをUSBストレージに保存することができます。メーカー仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」対応/VirtuAttendant(有償)を使用することにより、Nutanix(AHV/ESXi)、およびVMware vSphere ESXiで構築した仮想化環境をシャットダウンすることができます。/仮想化環境専用自動シャットダウンソフトに関しては、コチラをご確認ください。本体3年保証
仕様
●ノイズ規制(準拠基準):VCCI クラスB、●MIB:SWC2(独自)、UPS MIB (RFC1628)
適合
【UPS】100Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU100RE/BU60RE、BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW、BU150R、BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW、BN300R/BN150R/BN75R[ラインインタラクティブ方式]BL100T/BL75T/BL50T、BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T・200Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU5002R/BU3002R/BU3002RH、BU3002SW/BU1002SW
適合機種
BU100RE、BU60RE、BU300RW、BU200RW、BU100RW、BU75RW、BU150R、BU150SW、BU100SW、BU75SW、BU50SW、BN300R、BN150R、BN75R、BL100T、BL75T、BL50T、BN300T、BN220T、BN150T、BN100T、BN75T、BN50T、BU5002R、BU3002R、BU3002RH、BU3002SW、BU1002SW
質量(g)
約65
外形寸法(mm)
60×130×19(W×D×H)
本体質量(g)
約65
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×130×19
保存温度(℃)
-20~55
最大消費電力(W)
3(USB未使用時)、6(USB使用時)
使用周囲温度(℃)
-10~55
使用環境条件
-10~55℃、10~90%RH(無結露)
保管環境
-20~55℃、10~90%RH(無結露)
ネットワークタイプ
1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
プロトコル
SNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTP、Modbus TCP など
適合アダプタ
無線LAN:TP-Link製 TL-WN725N、TL-WN823N
対応ブラウザ
Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Firefox
使用周囲湿度(%RH)
10~90(無結露)
USB
タイプA(無線アダプタ/USB メモリ用)※注意 本ポートを充電用途に使用しないでください、Micro USB(コンソール設定用)
Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダ. Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダは、タッチセーフデザインとなっているため、ヒューズの取り付け / 取り外し時に担当者を保護することができます。 LPHVシリーズは、メンテナンス中の太陽光発電モジュールストリングの絶縁に最適ですが、負荷遮断用に設計されているわけではありません。. 定格: 1000 V dc (Littelfuse SPF又はFLU小型ヒューズシリーズと併用時) 35 mm DINレールに取り付け可能 安全かつ簡単にヒューズの取り付け / 取り外しを行うことができ、特殊なヒューズプラーや工具は不要です。 小型設計 RoHS対応で鉛(Pb)フリー
仕様
ヒューズホルダタイプ = レール取り付け。ヒューズサイズ = 10 x 38mm。極数 = 1P。インジケータ付 = なし。レールタイプ = DIN 35 mm。ケース材質 = 熱可塑性。対応ヒューズサイズ = 10 x 38 mm
定格電圧(V)
1000
定格電流(A)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL184X-41 は、HVIL コンタクトを備えた 4 mm 2 ケーブル用の 4POS プラグです。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様
●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:40.0A●シリーズ:PL084X●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4810
アズワン品番
65-7698-32
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
入力
100MΩ//3pF
最大入力電圧
20KV(DC+Acpk)40KV(Pulse)
減衰比
1000:1
Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダ. Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダは、タッチセーフデザインとなっているため、ヒューズの取り付け / 取り外し時に担当者を保護することができます。 LPHVシリーズは、メンテナンス中の太陽光発電モジュールストリングの絶縁に最適ですが、負荷遮断用に設計されているわけではありません。. 定格: 1000 V dc (Littelfuse SPF又はFLU小型ヒューズシリーズと併用時) 35 mm DINレールに取り付け可能 安全かつ簡単にヒューズの取り付け / 取り外しを行うことができ、特殊なヒューズプラーや工具は不要です。 小型設計 RoHS対応で鉛(Pb)フリー
仕様
ヒューズホルダタイプ = レール取り付け。ヒューズサイズ = 10 x 38mm。極数 = 2P。インジケータ付 = なし。レールタイプ = DIN 35 mm。ケース材質 = 熱可塑性。対応ヒューズサイズ = 10 x 38 mm
定格電圧(V)
1000
定格電流(A)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納可能。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。
仕様
内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK4322S
コンセント
200V
取扱説明書
(1.46MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
1000DC
定格電流(A)
30
リード線
無
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
充電用コネクタの収納が可能です。充電コネクタは引掛式のためワンタッチで取付し、取外しが可能です。車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。※注意:充電コネクタケーブルは付属していません。
高さ(mm)
290
奥行(mm)
196
間口(mm)
260
塗装色
ボデー・扉 ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B),化粧板 ブラウン塗装(10YR4/1)(日塗工 E19-40B)