PISCO JSUのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
12件の「PISCO JSU」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー スピコン」、「スピードコントローラー ワンタッチ継手」、「クッション付きスピコン」などの商品も取り扱っております。
スピードコントローラユニオンストレートタイプ PISCO(ピスコ)ランキング1位
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
1個
549税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)ランキング2位
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
1個
689税込758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCランキング3位
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,098税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

ワンタッチスピコン CKDランキング4位
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
1個
912税込1,003
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

スピードコントローラー メーターアウト モノタロウランキング5位
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径)使用流体空気形状小型ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
1個
419税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
1個
599税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
1個
339税込373
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(204種類の商品があります)

電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A)15電圧(V)100連続使用時間(分)30ヒューズガラス管ヒューズ最大負荷(W)1500回転数(%)0~70
1台
6,998税込7,698
当日出荷

定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100出力電流(A)15相数単相ヒューズ容量(A)15
1台
9,898税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Description。This is a two pin, compact surface mount JST connector. We really like the solid locking feeling and high current rating on these small connectors. We use these all the time as battery connectors.
アズワン品番67-0425-09
1個
329税込362
33日以内出荷