- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ヒーティングガン・シュリンク用品
- PJ-203のおすすめ人気ランキング
PJ-203のおすすめ人気ランキング
2025/12/28更新17件の「PJ-203」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメラ付防犯ライト」、「丸棒ジョイント」、「東日 トルクドライバー」などの商品も取り扱っております。
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様
●形状記号:203●締付ネジ方向:右締め
形状
クロス45°穴
Φd1
13
ΦD1
22
Φd2
13
寸法E
14
寸法P
14
寸法F
14
締付ねじ
2-M4
1個
¥2,043
税込¥2,247
7日以内出荷
種別
替ヒーター
PJ202とペアーで使用、斜め取り付けに
仕様
右45°
サイズ
Φ22×42
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品
フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本
種別
本体(溶接専用タイプ)
質量(g)
約740
寸法H(mm)
24
スイッチ
3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)
約3
寸法F(mm)
47
寸法D(mm)
101
寸法E(mm)
97
寸法I(mm)
33.5
寸法G(mm)
125
風速(m/min)
400
寸法J(Φmm)
3
全長B(mm)
260
全高C(mm)
191
定格消費電力(W)(50/60Hz)
300(100V)
風圧(mmAq)
130
本体径A(mm)
70
アズワン品番
6-477-05
適合ヒーター
PJ-203H
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
260×70×191
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
プラジェットの交換用ヒーターです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
300万画素。最大256GB microSDカード対応。IP66防水レベル
用途Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング。赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。センサーライト付、暗闇でもカラー映像。PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。オートリピーター機能…Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能。無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます
1個
¥15,181
税込¥16,699
当日出荷
寸法(mm)
Φ22×42
付属品
締付用ステンレスボルト
材質
アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理
白色アルマイト
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
トラスコ品番
473-6915
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。
質量(g)
12
種別
絶縁マイカセット
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプを接続するときにPJ-203Bの補強用として使用する。
用途パイプを接続するときにPJ-203Bの補強用として使用する
トラスコ品番
108-1548
材質
ステンレス
質量(g)
59
厚さ(μm)
0.6
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
仕様
プラジェットモーター用カーボンブラシ
種別
カーボンブラシセット
質量(g)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
PJ203とペアーで使用、斜め取り付けに
仕様
左45°
サイズ
Φ22×42
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
プラジェット用のスタンドです。
ハンディ熱風機を一時的に置くときに使用します。
熱風を上方向に吹き出したい場合に簡易的に使用できます。
トラスコ品番
805-2542
適合機種
PJ-203A、203A1、206A、206A1、208A、208A1、214A
材質
鋼線
質量(g)
48
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
適合
PJ-203A、A1、215A、216A
トラスコ品番
805-2479
種別
スピードノズル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適合
PJ-206A1
トラスコ品番
805-2469
種別
フィルター
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
用途アルカリイオン整水器用の消耗品です。
適合機種
PJ-A201/PJ-A202/PJ-A203/PJ-A301/PJ-A303/PJ-A402/PJ-A403/PJ-A502/PJ-A503/PJ-A58/PJ-A58DX/PJ-A78/PJ-A78DX/PJ-AS300/PJ-AS500/TK7815-S1/TK7815P-S1/TK7205/TK7206/TK7208/TK7208P/TK7405/TK7406/TK7408/TK7408P/TK7426/TK7505/TK7507/TK7508/TK7705/TK7715/TK7715P/TK7815/TK8030/TK8032/TK8032P/TK8050/TK8051/TK8051P/TK8232/TK8251
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
用途が広がるアタッチメント付です。
用途シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。
付属品
フィルター・R型スタンド。スプーンノズル(AT-11)。集中熱風ノズル(AT-21)
トラスコ品番
331-8729
種別
本体
質量(g)
750
スイッチ
3段切換(熱風・送風・切)
コード長さ(m)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
213×70×191
風速(m/min)
1000
風量(L/min)
180
アズワン品番
6-477-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
仕様
●抵抗 : 0Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.1W●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●厚膜チップ固定抵抗器 MCR03シリーズ (1608サイズ、5%) 標準リール. 耐候性に優れた酸化ルテニウム系抵抗材料を採用 はんだ喰われを起こさない電極構造 パッケージ: 5000 個 / リール( 4 mm ピッチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様
●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 80●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 0.047mm●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥189
税込¥208
翌々日出荷