PKAのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
2,570件の「PKA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事用掲示」、「Pカッター」、「安全掲示板 A3」などの商品も取り扱っております。
ホテルカートPKA-LD用のオプションテーブルです。 載せるだけの簡易仕様です。 シーンに合わせて上段、中段と入れ替えが自由です。
適合 PKA-LD
1枚
57,980 税込63,778
3日以内出荷



1個ほか
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。 クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。 金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。 また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。
全長(mm) 3000 外径(mm) 30(ホイール)
1セット(2本)
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類 ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm) 45 形式 TKP45H25 高さ内寸(mm) 25
1リンク
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


材質 本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類 ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm) 13 形式 TKP13H10 高さ内寸(mm) 10 取扱説明書 (0.3MB)
1リンク
87 税込96
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
32 税込35
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類 ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm) 25 形式 TKP25H15 高さ内寸(mm) 15
1リンク
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


材質 本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類 ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm) 58 形式 TKP58H39 高さ内寸(mm) 39 最大移動ストローク(mm) 4.3
1リンク
719 税込791
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械とマウントを固定できるタイプです。 精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた精密レべリングウエッジマウントです。 特に機械の発生する振動や、衝撃が大きなダイキャスト機、射出成型機、衝撃試験機などにご使用いただけます。 固定ネジは、フレキシブル接続用レベリングねじ(BNVRBF)をご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
34,980 税込38,478
26日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類 ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm) 18 形式 TKP18H15 高さ内寸(mm) 15
1リンク
119 税込131
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 本体/取付金具:エンプラ(黒色) タイプ 開閉タイプ 種類 ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm) 18 形式 TKP18H14 使用温度範囲(℃) -40~80 質量(kg/m) 0.3 高さ内寸(mm) 14 最大外径(mm) ケーブル/ホース:12 最大速度(m/min) 移動:300 最大質量(kg/m) ケーブル/ホース:1.0 最大フリースパン(m) 0.91 最大移動ストローク(m) 1.8
1リンク
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付け方法 マグネット/吊下げひも付/ハトメ4隅付 材質 ビニールターポリン
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類 ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm) 68 形式 TKP68H46 高さ内寸(mm) 46 最大移動ストローク(mm) 4.8
1リンク
969 税込1,066
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)