PLシールのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
98件の「PLシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「反射フィルム」、「PLラベル」、「警告ラベル」などの商品も取り扱っております。
粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。
材質 ペットフィルムステッカー 取付方式 粘着シールタイプ 耐熱温度(℃) 約-40~60
1パック(10枚)
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

明るい場所でもより一層視認性を高める
用途危険防止、特売案内に 長さ(m) 5 厚さ(μm) 180 粘着力(g/25mm) 600 耐候性 4年耐候
1巻
6,498 税込7,148
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

危険個所を知らせるための標識。 エコボードを使用しており軽く、両面テープや四隅に穴が開いていますのでネジなどで簡単に取り付け可能。
用途工場内や事務所、商業施設など 取付方式 四隅穴 材質 クリーンエコボード 厚さ(mm) 約1 寸法(縦×横)(mm) 225×300
1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(日本語)
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質 基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式 ラベルシール 使用可能温度範囲 -40~100℃ 融点(℃) 263
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)


暗い場所でも光を当てると反射し視認性向上
用途屋内外保安、工事用看板、安全対策に 長さ(m) 5 厚さ(μm) 120 伸び(%) 140 引張強度(N/25mm) 39.2 粘着力(N/25mm) 18 耐候性 4年耐候
1巻
5,698 税込6,268
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

レーザープリンタ用のノンラミネートラベルです。
用途ラベル表示に。 トラスコ品番 166-8267 適合ワイヤ ゲージ(AWG):10~6 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) 適合:5.1~8.1
1箱(10000枚)
229,800 税込252,780
23日以内出荷

1箱(10巻)ほか
41,980 税込46,178
30日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性に優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
使用温度範囲(℃) 【空気(クリーンエア)】-60~+80【水(純水)】0~+80 最高使用圧力(MPa) (at20℃)0.7 使用流体 空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液 負圧性能(kPa) -101.294
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(1000個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
付属品 裏面離けい紙付 材質 蒸着PETステッカー 形状 ラベル 区分 PL警告表示ラベル 取付方式 ステッカー
1パック(10枚)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ルーフィング・セーフティー チャンピオンPL。軟質弾性プラスチックを配合したプラスチック原料100%(高分子系)、LDPE(ポリエチレン)とEVA樹脂とを特殊配合。一般ルーフィングに比べて、引裂強度は3~10倍以上あり、シール性能も高いため固定する際に使用する釘のくいつきが良く釘穴をしっかりと受け止めます。ルーフィングの表面にエンボス加工(凹凸)を施していることから、滑り止め効果があり、施工時の安全性を向上。この凹凸があることで桟が浮き、桟下の通水・通気が保持されることから遮水性に優れます。従来ルーフィング(23kg程度)に比べ、軽量(13kg程度)、建物への荷重が約50%軽減。
材質 LDPE(中心及び突起部)/専用加工紙 (表裏面) 長さ(m) 20 幅(m) 1
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷

取付方式 ステッカー 材質 ペットフィルムステッカー 耐熱温度(℃) 約-40~60
1パック(10枚)
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)パドロックシリーズ
薬品や貴重品などの封かんに最適な南京錠タイプです。社名・ロゴマークなどの印字ができます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際、工具は不要です。
材質 ポリプロピレン 使用温度範囲(℃) -40~+85 破断強度(N) 78.4(7.99)
1箱(250個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 取付方式 粘着シール 材質 PET
1組(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。 適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃) -29~100 仕様 裏面離けい紙付 材質 蒸着PETステッカー 形状 ラベル 区分 PL警告表示ラベル
1パック(10枚)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分 PL警告表示ラベル 材質 蒸着PETステッカー 耐熱温度(℃) -29~100 付属品 裏面離けい紙付 形状 ラベル 取付方式 ステッカー
1パック(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

文字内容 警告 感電注意 電源部開けるな 材質 蒸着PETステッカー 仕様 裏面離けい紙付 取付方式 裏面離けい紙付
1パック(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レーザープリンター用ラベル
材質 ポリエステルフィルム 使用温度範囲(℃) -40~+60
1袋(720枚)ほか
51,980 税込57,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)