PM-L24のおすすめ人気ランキング

2026/01/02更新
21件の「PM-L24」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサー ライト コンセント 式」、「ハブボルト クリーナー」、「自動消灯ライト」などの商品も取り扱っております。
用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー 直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
定格消費電力(W) 0.6 電球の種類 LED 設置場所 屋内用 仕様 屋内用 2色(ホワイト・アンバー) 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 光源 白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯 検知範囲 (人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m 明るさ(Lx) 約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式 人感+明暗 設置方式 プラグ式
1個
2,562 税込2,818
当日出荷


アルスコーポレーションPM-24L用柄一式 レッド
PM-24L用の柄一式です。
仕様 ●対応品番:PM-24L●対応品番/部品番号:PM-24L/ アズワン品番 68-0770-01
1個
3,979 税込4,377
7日以内出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様 汎用エアプラグ その他 【同一商品】4977292437110(SK11・DSLプラグ4M・S-24DPM190) 材質 鋼鉄・他 寸法(mm) 42.5×21 質量(g) 49 ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 1.5 取付サイズ R1/2 適合流体 空気
1個
419 税込461
翌々日出荷

大工用折込鋸ピーメタルの替刃です。
用途大工用鋸 表面処理 ハードクローム仕上げ 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。タイヤショップでは必需品のツールです。
用途大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします。サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます。 仕様 正逆回転切替えレバー有り トラスコ品番 573-8478 セット内容 セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT 材質 樹脂(コンポジット) 全長(mm) 181 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.5 使用エアーホース内径(Φmm) 9.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷

用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工 材質 HSS-P 溝数 3 形状 下穴:通り 規格 JIS タップの種類 PO(ポイントタップ) めねじの種類 M:メートルねじ 食付 5.5P
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

適合車種 PAS ナチュラL [型式]PM24NL (2012)。PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2012: X831)。PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2012: X834)。PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012: X833)
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷

適合車種 PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2011,2012,2013)。PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2011,2012,2013)。PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2014)。PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2014)。PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2015,2016)。PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2015,2016,2017,2018,2019)。PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2012: X834)。PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012: X833)。PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)。PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2014)。PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015,2016)。PAS ナチュラL DX [型式]PA26NLDX(2015,2016)
1個
5,698 税込6,268
10日以内出荷

アルスコーポレーションPMシリーズ用ネジ・ナット
PMシリーズ用のネジ・ナットです。
仕様 ●対応品番:PM-21/PM-21H/PM-21S/PM-21L/PM-24/PM-24H/PM-24S/PM-24L●対応品番/部品番号:PM-21/1、PM-21H/1、PM-21S/1、PM-21L/1、PM-24/1、PM-24H/1、PM-24S/1、PM-24L/1 アズワン品番 68-0770-02
1個
319 税込351
7日以内出荷

プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。 生木もザクザクカットする、剪定作業に最適な荒目タイプ。 作業領域がより広がります。
用途大工用鋸 刃長(mm) 240 全長(mm) 折込時:272使用時:500 仕様 アサリわけなし、リブ付き研磨、縦挽き研磨、衝撃焼入、ワンタッチストッパー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、角度切替2段階グリップ、替刃式 種別 24 荒目 質量(g) 226 表面処理 ハードクローム仕上げ 折込 折りたたみ式 材質(刃) 高炭素刃物鋼 適合替刃 PM-24L-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)チエーン 94561-65112
適合車種 PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2011,2012)。PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2015,2016)。PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2012)。PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015,2016)
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

適合車種 PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2013)。PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2013)
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷

適合車種 PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2011)。PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2011)。PAS ナチュラL [型式]PM24NL (2012)。PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2012)。PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2012)。PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012)
1個
9,298 税込10,228
8日以内出荷

1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

適合車種 PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2014)。PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2015)。PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2014)。PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2015)。PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)。PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2014)。PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015)。PAS ナチュラL DX [型式]PA26NLDX(2015)
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷

1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

適合車種 PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2013,2014,2015)。PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2016)。PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2013,2014,2015)。PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)。PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015,2016)。PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2014)。PAS ナチュラL DX [型式]PA26NLDX(2015,2016)
1個
9,298 税込10,228
8日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)チエーン 94561-65113
適合車種 PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2013,2014)。PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)
1個
2,998 税込3,298
11日以内出荷

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工 ねじの種類 M(メートルねじ) 材質 HSS-P 形状 下穴:通り|止り 規格 JIS タップの種類 HT(ハンドタップ) めねじの種類 M:メートルねじ
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)