- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- POE カメラのおすすめ人気ランキング
POE カメラのおすすめ人気ランキング
2025/07/03更新729件の「POE カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯カメラ poe」、「IPカメラ」、「ネットワークカメラ 有線」などの商品も取り扱っております。
PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!。約200万画素のFull HDカメラ・LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)・4倍光学ズームに対応・防じん防水(IP)/耐衝撃性能IK10に対応・夜間撮影に対応・電動フォーカスレンズを搭載
使用温度範囲(℃)
-30~+60
消費電力(W)
13(赤外線LEDオン)/9(赤外線LEDオフ)
電源
PoE(IEEE802.3af、class0)
ケーブル長(m)
約0.2
有効画素数
H1920×V1080
照度(Lx)
撮影:(カラー)0.055、(白黒)0.005(赤外線照射時:0)
防塵防水性能
IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
S/N比
68dB
撮影距離(m)
赤外線:最大約30(暗所で良好に撮影が可能な範囲は約10mになります。)
使用場所
屋内外
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
撮影:(水平)約93~32°、(垂直)約50~18°
イメージセンサー
1/2.9インチ CMOSセンサー(約200万画素)
VIGI 5MP フルカラードームガタネットワークカメラ。5MPの高画質:細かなディテールまで対応できます。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、常時フルカラーで監視可能です。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別します。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知をします。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象をすばやく発見することができます。マイク内蔵:周囲4メートルの音声を録音します。高い耐衝撃性と防塵防水性能:IK10準拠の耐衝撃性とIP67の防塵防水性能を有しています。H.265+:、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像保存が可能です。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理します。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 。190万画素のフロントカメラ搭載で、PoE受電にも対応(802.3at規格準拠)
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) カメラ内蔵+PoE受電対応モデル
付属品
ACアダプタ
質量(g)
約600(本体のみ)
電源(V)
入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用)
規格
VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)
消費電力(W)
約10.5(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252.1×24.5×177.8(本体のみ)
センサー
加速度センサー
マイクロホン
コンデンサマイク×1
インターフェース
USB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1 ※PoE給電(IEEE802.3at)対応、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1
バッテリー
(非搭載)
メモリー容量
2GB
ディスプレイ
画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2
保証期間
ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)
0~40
使用CPU
Rockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)
VESAマウント(mm)
75×75
スピーカー
2W×2(ステレオ)(背面)
OS
Android(TM) 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応
使用環境湿度(%)
20~70(結露無きこと)
タッチパネル方式
静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)
Bluetooth
Bluetooth 4.2(Class2)
カメラ仕様
190万画像(1600×1200pixel)
ストレージ
8GB eMMC
無線LAN
IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様
無線信号:IPネットワーク
電源(V)
POE/DC12
本体質量(g)
約285
記録媒体
MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)
3.6
本体外形寸法(mm)
71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません
保証期間
1年
LED
850nm 赤外線LED(2灯)
マイク/スピーカー
有
使用場所
屋内/屋外
照射距離(m)
赤外線/ホワイトLED:約20
画角
水平:約85度
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
POE録画装置XZシリーズ専用 防犯カメラ
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
42日以内出荷
4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。人物&車両を識別:人物・車両を他の物体と区別することができるため、より正確なイベント通知を受け取れます。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え・カメラへの妨害・物体の持ち去り/放置が検知されると通知が届くので、すぐに映像を確認することができます。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、スマートIR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画を処理します。コリドーモード:画角を16:9から9:16に切り替えることができるため、細長い通路等を監視する際に便利です。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。2.8/4mmレンズ:広角と長距離用の2種類のレンズモデルを展開し、ニーズに合わせた選択が可能です。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができます。
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。
IEEE802.3atPoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。
(全ポート合計130Wまで)(PoEアラート機能:120W以上超えるとアラートライトが点灯提示)
DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。
通信速度は10Mbpsに限定されますが最長180m先のPoEデバイスに給電・通信することができます。
(低消費電力で動作し高速通信を必要としないIP電話機、IPカメラなどのPoEデバイスで使用できます。)
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
金属筐体なので放熱性に優れています。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。
全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大57%の省電力が可能です。
仕様
【MACアドレステーブル】4K、【スイッチファブリック】16Gbps
付属品
専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1本、19インチラック取付金具セット×1セット、ゴム足×4個、取扱説明書
質量(kg)
1.65
規格
IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(FlowcontrolforFull-Duplex)IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)
消費電力(W)
150
出力
【PoE対応ポート】at規格30W/1ポート(最大)、af規格15.4W/1ポート(最大)、全ポート合計130Wまで
適合規格
VCCIClassA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×183×44
対応
EAP透過機能・BPDU透過機能・ノンブロッキング
バッファメモリ
192KB
発熱量(KJ/h)
530.4
フィルタリング速度
1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション
対応(1000/100/10Mbps)
ジャンボフレーム
9K
スイッチング方式
Store&Forward
伝送方法
100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
ポート
1~8番ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、AUTO-MDIX、PoE/PoE+
アクセス方式
CSMA/CD
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
給電方式
【PoE】AlternativeA
エネルギー消費効率(W/Gbps)
2.7
最大パケット転送能力(Mpps)
12
MTBF(時間)
385329
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約200万画素のFull HDカメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応
形状
ドーム
質量(g)
約310
使用温度範囲(℃)
-20~+50
電源
PoE(IEEE802.3af)
ケーブル長(m)
約0.5
レンズ
2.8mm @ F2.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
95×95×65
照度(Lx)
【撮影】カラー:0.05、白黒:0.01
防塵防水性能
IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
画素数
約200万画素(1920H×1080V)
使用場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
実撮影画角
水平:約89°、垂直:約49°
照射距離(m)
赤外線:最大 約30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)
イメージセンサー
1/3インチ CMOSセンサー
1台
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
フレームスピード(fps)
21.8
最大8MPの鮮明な画像と8チャンネルディスプレイで、あらゆる角度から細部まで鮮明に撮影可能。1本のRJ45ケーブルでPoE対応カメラを簡単に接続し、電源供給が可能です。別途電源供給は不要です。最大8台のカメラの映像を同時に再生可能で、再生速度の変更やスケジュールからイベントを見つけて簡単に映像を確認することができます。鮮明な映像を圧縮して送信することで、画質を犠牲にすることなくディスク容量の節約・ネットワーク負荷の軽減・監視コストの低減を実現します。ONVIF規格にも対応し、VIGIカメラとの組み合わせで最適な監視システムを構築します。新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、即座に有効化できるため、これまで以上に迅速なインストールが可能になります。接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約500万画素の高解像度カメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応
形状
ドーム
質量(g)
約310
使用温度範囲(℃)
-20~+50
電源
PoE(IEEE802.3af)
ケーブル長(m)
約0.5
レンズ
2.8mm @ F2.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
95×95×65
照度(Lx)
【撮影】カラー:0.01、白黒:0.005
防塵防水性能
IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
画素数
約500万画素(2560H×1920V)
使用場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
実撮影画角
水平:約87°、垂直:約65°
照射距離(m)
赤外線:最大 約30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)
イメージセンサー
1/2.7インチ CMOSセンサー
1台
¥47,980
税込¥52,778
12日以内出荷
ギガビットPoE++給電アダプタ(GV-PA903BT)は、ネットワークカメラに対応する1ポートPoE++給電アダプタです。PoE++給電が必要な機器の電源をLANケーブルから供給することができます。 。 1ポートPoE++給電アダプタ 。 最大消費電力 95W
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
ドーム型200万画素固定焦点
屋外対応
PoweroverEthernet(PoE)に対応。
電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。
動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。
防塵・防水性能IP67で屋外設置に対応しています。
仕様
【光学倍率】固定焦点、【ONVIF】対応(ProfileS)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム入力/ネットワーク検知
形状
ドーム型
質量(g)
約550
電源
PoEIEEE802.3af
対応
感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR
保護等級
IP67準拠
有効画素数
約200万画素(1920×1080)
寸法(Φ×mm)
約110×89
最大消費電力(W)
8
インターフェース
RJ45/10Base-T/100Base-TX
解像度
(画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×384/640×480/352×256
使用温湿度範囲
-10~50℃/10~90%RH(結露無き事)
焦点距離(mm)
2.8
撮像素子
1/2.7"CMOSセンサー
ホワイトバランス
自動/手動
F値
F2.0
使用場所
屋外
最大接続台数
7(同時)
メモリーカード
microSD/SDHC/SDXC(最大128GB)
照射距離(m)
30(赤外線照明)
フレームレート
60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps
画角
水平:107.4°/垂直:57.2°
ダイナミックレンジ
70dB
対応プロトコル
IPv4・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・NTP・FTP・ARP・DHCP・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SSL/TLS
画像圧縮方式
H.265/H.264/MotionJPEG
最低照度(Lux)
0.01
1台
特価
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
高速フレームレート
Gigabit Ethernetインターフェース (電源供給型)
GigE Vision(R)準拠
GenICam(R)準拠
スケーラブル機能
正方格子配列
ランダムトリガシャッタ機能
質量(g)
約59
種類
カメラ本体
消費電力(W)
PoE時: 3.3以下 / DC入力時: 2.7以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×29×40(突起物を含まず)
撮像素子
CMOS イメージセンサ
カラーモード
カラー
放流タイプ、PoE++ 対応
DIN レール取付可能
用途Cat.6A・ 10GBASE-T 対応GIGA スクール構想用に
屋外 Wi-Fi アクセスポイントに
ネットワークカメラ、レコーダに
仕様
(耐雷特性)カテゴリC2:8/20μsにて10kA・カテゴリD1:10/350μsにて2kA、(PoE)PoE++、PoE+、PoE
適合
回線:10GBASE-T (Cat.6A対応)、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
質量(g)
135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×47×90
電圧防護レベル(V)
700以下
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
最大8MPの鮮明な画像と4チャンネルディスプレイで、あらゆる角度から細部まで鮮明に撮影可能。1本のRJ45ケーブルでPoE対応カメラを簡単に接続し、電源供給が可能です。別途電源供給は不要です。最大4台のカメラの映像を同時に再生可能で、再生速度の変更やスケジュールからイベントを見つけて簡単に映像を確認することができます。鮮明な映像を圧縮して送信することで、画質を犠牲にすることなくディスク容量の節約・ネットワーク負荷の軽減・監視コストの低減を実現します。ONVIF規格にも対応し、VIGIカメラとの組み合わせで最適な監視システムを構築します。新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、即座に有効化できるため、これまで以上に迅速なインストールが可能になります。接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。高帯域幅になればNVRはより多くのカメラを高解像度で接続できます。VIGIカメラを使用したテストでは、VIGI NVRは最大4台の4MPカメラが接続可能です。
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約200万画素のFull HDカメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応
形状
バレット
質量(g)
約500
使用温度範囲(℃)
-20~+50
電源
PoE(IEEE802.3af)
ケーブル長(m)
約0.4
レンズ
2.8mm @ F2.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
62×69×212
照度(Lx)
【撮影】カラー:0.05、白黒:0.01
防塵防水性能
IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
画素数
約200万画素(1920H×1080V)
使用場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
実撮影画角
水平:約91°、垂直:約50°
照射距離(m)
赤外線:最大30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)
イメージセンサー
1/3インチ CMOSセンサー
1台
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
AW-GEV-264B-370は、接続された全てのネットワークデバイスを自動検出可能なWebスマートPoEスイッチです。
ネットワークを構成する機器の物理的接続状態を可視化するトポロジビューや、フロアビュー、マップビューなどのグラフィックビュー機能を有しているため、視覚的にネットワーク全体の状態を把握することができます。
接続デバイスのステータスとトラフィックの監視機能を有しているため、障害発生時も迅速且つ的確な対応が可能です。
ネットワーク全体の管理の簡素化、ユーザーエクスペリエンスの向上、総所有コストの削減に貢献します。
Rootカメラとサブカメラの自動同期
ネットワークデバイスの自動検出と自動分類
カメラの設定ファイルインポート・エクスポート
カメラのネットワーク・ログイン設定
ネットワークトポロジービューの自動生成
トポロジービュー機能:1.簡単なタグVLAN設定、2.簡単なデバイス管理、3.PoE制御
トポロジービュー・フロアビュー・マップビュー上でのIPカメラライブストリーム表示
DHCPサーバ/クライアント/リレー/スヌーピング
タグベースVLAN、ポートベースVLAN、プロトコルベースVLAN、IPサブネットVLAN、MACベースVLAN
プライベートVLANエッジ(PVE)、ボイスVLAN、Q-in-Q VLAN、GARP VLAN
マルチキャストVLANレジストレーション(MVR)
802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP)、ループプロテクション
LACP IEEE 802.3ad、スタティックリンクアグリゲーション
IGMPスヌーピング(v1/v2/v3)/ キュー/プロキシ
IEEE802.1X RADIUS認証、IGMP-RADIUSベース
SNMP v1/v2c/v3 ユーザベースセキュリティモデル(USM)
IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet準拠(省電力型イーサネット)
MACアドレスの自動学習および自動エイジング
仕様
【スイッチングファブリック】52Gbps、【ループ検知・防止機能】対応、【PoE仕様】IEEE802.3af/at PoE 標準準拠、【FWアップデート方法】HTTP及びTFTP Webブラウザによるアップグレード、【VLAN】VLAN802.1Q タグベースVLAN、【QoS】IEEE802.1p対応、【ポートミラーリング】対応、【SNMP】v1、v2c、v3対応、【スパニングツリー】対応、【ストームコントロール】対応、【トランキング】IEEE802.1d(LACP)対応、スタティックアグリゲーション対応、【IGMP Snooping】対応、【省電力機能】IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet準拠(省電力型イーサネット)
付属品
電源ケーブル、クイックインスタレーションガイド、CDマニュアル、ラックマウントキット
色
筐体:ブラック
質量(g)
3100
ポート数
ギガビットイーサネットPoE(RJ45)ポート×24、ギガビットイーサネット(SFP)ポート×2、【PoE対応】24ポート
消費電力(W)
430
適合規格
CE、FCC、LVD、VCCI、 C-Tick
コネクタ形状
RJ-45×24、SFPポート×2
入力電圧(V)
AC100~240
設定方式
英語Web、IPアドレス:固定IP、DHCPクライアント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
442×211×44
準拠規格
IEEE802.3af/at PoE 標準準拠
保管温湿度範囲
-20~70℃/10~90%(ただし結露なきこと)
保証期間
2年間
動作温湿度範囲
0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)
設置方法
水平設置、19インチラックマウント
電源供給
【PoE電源供給能力】ポート毎に54VDC/最大30W
ジャンボフレーム
対応(10000Bytes)
伝送速度
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷