PP ハーフユニオンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「PP ハーフユニオン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハーフユニオン」、「エルボユニオン」、「フレヤードユニオン」などの商品も取り扱っております。
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 形状 ハーフ・ユニオン 使用流体 水、空気 材質(本体) PP 接続ねじ種類 R
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
材質 PP 使用条件 温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ハーフユニオン エスコ品番 EA425JA-61 ねじの種類 R チューブサイズ(mm) 6 ねじサイズ 1/8
1個
290 税込319
当日出荷

形状 ハーフユニオン エスコ品番 EA425JA-62 ねじの種類 R チューブサイズ(mm) 6 ねじサイズ 1/4
1個
290 税込319
当日出荷

PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.8[8] 最高使用温度(℃) 80
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.8[8] 最高使用温度(℃) 80
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
形状 ユニオンコネクタ 使用流体 空気(クリーンエア)、水(純水) 材質(本体) 特殊ポリプロピレン樹脂 適合チューブ PL、PN、TA、TP 使用温度範囲(℃) (空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80 最高使用圧力(MPa) 0.4 負圧性能(kPa) -99.975
1袋(5個)ほか
3,398 税込3,738
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ハーフユニオン エスコ品番 EA425JA-123 ねじの種類 R チューブサイズ(mm) 12 ねじサイズ 3/8
1個
955 税込1,051
翌日出荷

形状 ハーフユニオン エスコ品番 EA425JA-82 ねじの種類 R チューブサイズ(mm) 8 ねじサイズ 1/4
1個
335 税込369
翌日出荷

形状 ハーフユニオン エスコ品番 EA425JA-103 ねじの種類 R チューブサイズ(mm) 10 ねじサイズ 3/8
1個
765 税込842
翌日出荷

耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 形状 エルボ・ユニオン 使用流体 水、空気 材質(本体) PP 接続ねじ種類 R
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状 コネクタ 使用流体 空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa) 0.7 材質(本体) 特殊ポリプロピレン樹脂 使用温度範囲(℃) (空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80 材質(ねじ部) 特殊ポリプロピレン樹脂 適合チューブ PL、PN、TA、TP 材質(Oリング) EPDM 負圧性能(kPa) -99.975
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状 ハーフユニオン エスコ品番 EA425JA-102 ねじの種類 R チューブサイズ(mm) 10 ねじサイズ 1/4
1個
765 税込842
翌日出荷

ウシオライティング貫通ハーフ(PP)
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 形状 貫通ハーフ 使用流体 水、空気 材質(本体) PP 接続ねじ種類 R
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。 形状 ハーフ・ユニオン
1袋(5個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ハーフユニオン エスコ品番 EA425JA-81 ねじの種類 R チューブサイズ(mm) 8 ねじサイズ 1/8
1個
335 税込369
翌日出荷


1個ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 形状 フレヤード・ユニオン 使用流体 水、空気 材質(本体) PP
1個ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 使用流体 空気、水 リリースブッシュ:ライトグレー シール (ねじ部)シール剤付 ねじ規格 取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)。ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲 -100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa) 3 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)