- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- PP 丸棒のおすすめ人気ランキング
PP 丸棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新190件の「PP 丸棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸棒 8mm」、「pp パイプ」、「ポリプロピレン 棒」などの商品も取り扱っております。
材質
PE(ポリエチレン)
長さ(mm)
1000
材質
POM
全長(mm)
300
アズワン品番
64-2210-81
径(mm)
40
1本
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
材質
PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)
1000
PPはPEより硬度がありまた、耐熱性についても優れた結晶性樹脂である。また、耐蝕性、耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗・摩擦性にも優れている。
色
乳白色
長さL(mm)
100~1000
加工
鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)
10、15、20、25、30、40、50、60、80、100
比重
0.91
線膨張係数
6.0~8.5×10-5cm/cm/℃
幅W(mm)
100~1000
吸水率(%)
<0.01
体積固有抵抗(Ωcm)
1×1016
サービス分類
オーダー・加工
1個
¥9,030
税込¥9,933
翌日出荷
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
1個
¥9,270
税込¥10,197
翌日出荷
1個
¥9,870
税込¥10,857
翌日出荷
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
ポリプロピレン、ベージュ / グレー. 低密度でありながら硬く、剛性、伸張強度、疲労耐性を兼ね備え 良好な耐薬品性 一般的な用途: プラグ、パレット、フィルタ部品、ポンプ部品、化学プラント建設 ベージュ / グレー
仕様
カラー = ベージュ, グレー。長さ = 1m。材料 = ポリプロピレン。フォーム = ロッド。ロッド径 = 50mm。密度 = 0.91g/cm3。引張強度 = 35 MPa。動作温度 Max = +100℃。熱伝導率 = 0.22W/mK
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(1個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
長さ(mm)
495
材質
PVC
色
グレー
材質
POM(ポリアセタール)
長さ(mm)
1000
特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。
耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品
材質
ポリアセタール(POM)
色
ナチュラル色(白色)
比重
1.41
長さ公差(mm)
プラス1
幅公差(mm)
プラス1
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工