PPエルボのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
169件の「PPエルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 プラスチック」、「ppソケット」、「エルボ 樹脂」などの商品も取り扱っております。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスメスネジ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質 プラスチック製
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの内ネジから外ネジへ接続するためのエルボです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質 プラスチック製
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 形状 エルボ・ユニオン 使用流体 水、空気 材質(本体) PP 接続ねじ種類 R
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10個)
429 税込472
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状 エルボ 使用真空圧力(kPa) -100
1個
特価
479 税込527
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質は食品規格に適合したPP製で、RoHS・REACH規制に適合しています。
材質 PP 適合規格 RoHS規制・REACH規制 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(10個)
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
560 税込616
翌日出荷

本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状 エルボ 使用真空圧力(kPa) -100
1個
特価
579 税込637
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 形状 フレヤード・エルボ・ユニオン 使用流体 水、空気 材質(本体) PP
1個ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質 ポリプロピレン(PP) 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) -20~60 最高使用圧力(MPa) (20℃時)1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

同径のチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質 PP 規格 RoHS規制・REACH規制に適合 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(10個)
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。 材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 RoHS規制、REACH規制に対応しています。
材質 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
830 税込913
翌日出荷

生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質 ポリプロピレン(PP) 形状 エルボホースニップル 使用温度範囲(℃) 4~90 最高使用圧力(MPa) (20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)