- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- PPカバーのおすすめ人気ランキング
PPカバーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新907件の「PPカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アパレル 袋」、「ビニールカバー」、「PPキャップ」などの商品も取り扱っております。
軽くて柔軟。様々な箇所を養生できます。
用途開口枠やパイプの養生に。
色
ブルー
材質
発泡ポリエチレン
トラスコ品番
482-0291
形状
はさみこみ型
幅(mm)
100~160
質量(g)
100
取付方式
差し込みタイプ
長さ(m)
1.7
1袋(2本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。
ねじ規格
GL-45
耐熱温度(℃)
瓶のみの耐熱性/140、コーティング(ポリアミド)商品の為、オートクレーブ不可です。
ハンガーにかかった衣類をほこりや擦れから守ります。
材質
IPP
厚さ(mm)
0.02
無架橋高発泡ポリエチレン異形品(ダイオキシン抑制剤入)
ソフトカバーは、ポリエチレンを原料として特殊技術によって異形状に成形されたマルチ保護カバーです。建築時及び引越し時の養生用に使用できます。
発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。
適度な腰があり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。
テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。
より開きやすくするため、先端に丸みを持たせてあります。
使用個所にあわせて、カッター・ハサミ等で簡単にカットできます。
燃やしてもダイオキシン等の有害ガスは発生しません。
活性フェロキサイド配合により、焼却処理時、他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
用途化粧柱、ドア、手すり、開口枠等の破損防止
H鋼、ポール等の安全対策
材質
無架橋高発泡ポリエチレン異形品(ダイオキシン抑制剤入)
色
オレンジ
長さ(m)
カット長:1.7
適合寸法(mm)
幅105~160(3.5寸~5.5寸用)
1セット(25本)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。
ねじ規格
GL-45
材質
【背カバー】PP樹脂成型品
質量(kg)
5.6
フレーム
25mm×12mm楕円スチールパイプ塗装仕上
肘掛
付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
518×536×760
スタッキング
【床積】6脚
脚の種類
4本脚タイプ
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質
PP
仕様
洗浄機対応
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
130×20
適合品番
A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34
電子レンジ
×
食器洗浄機
業務用
びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。
材質
ほうけい酸ガラス-1
ねじ規格
GLS-80
幅(mm)
510
奥行(mm)
510
張地
布張り、脚:スチール製PP樹脂成型品カバー、Φ50mmナイロン双輪キャスター付
座面高さ(mm)
420~530
座幅(mm)
375
座奥行(mm)
375
グリーン購入法
適合
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質
PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
173×40
適合品番
B24(クリア不可)、B45、D17(クリア不可)、D49、D50(クリア不可)、D71、D78、D80、D116、D130、D145、D195、D196、E47、E96、E99、J27、JP27、JT50、L29、M101、M118、S56(クリア不可)、S71、S73、T53、T97(クリア不可)、T0102、T0503、T0509
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。
材質
ほうけい酸ガラス-1
ねじ規格
GL-45
幅(mm)
510
奥行(mm)
510
張地
布張り、背:PP樹脂成型品、脚:スチール製PP樹脂成型品カバー、Φ50mmナイロン双輪キャスター付
座面高さ(mm)
420~530
座幅(mm)
375
座奥行(mm)
375
グリーン購入法
適合
製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
材質
フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン
1セット(6個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
幅(mm)
510
奥行(mm)
510
張地
布張り、足掛リング:スチールパイプメッキ仕上、脚:スチール製PP樹脂成型品カバー、Φ50mmナイロン双輪キャスター付
座面高さ(mm)
465~625
座幅(mm)
375
座奥行(mm)
375
グリーン購入法
適合
透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。
クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。
材質はPP(ポリプロピレン)で、ハリがあり艶やかで透明度の高い素材です。クリアな見た目で衣装を美しく引き立て保護します。新商品のカバーなどの用途にお勧めです。またサイズ展開が豊富です。
用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.02
色
透明
種類
PPドレスパック
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質
PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
142×25
適合品番
A24、A32、A53、A54、A66、A72、A73、A77、A81、A82、A144、A147、AP147、B1、B30、B31、B35、E132、G111、GC23、GC54、GO64、J13、JP13、JP14、JP25、S25、T18、T32
適合サイズ(cm)
最大径13.7
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
容量(L)
1
材質
本体 PC、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン
目盛
無
1セット(6本)
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
幅(mm)
510
奥行(mm)
510
張地
布張り、背:PP樹脂成型品、足掛リング:スチールパイプメッキ仕上、脚:スチール製PP樹脂成型品カバー、Φ50mmナイロン双輪キャスター付
座面高さ(mm)
465~625
座幅(mm)
375
座奥行(mm)
375
グリーン購入法
適合
製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
容量(L)
1
材質
本体 PPCO、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン
目盛
無
1セット(6本)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷