- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ストッパー(PPバンド用)・シール
- PPシールのおすすめ人気ランキング
PPシールのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新431件の「PPシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PPばんど」、「pp バンド 留め 具」、「opp シール」などの商品も取り扱っております。
種別
紙、PPバンド用シール
材質
ブリキ
長さ(mm)
27
質量(kg)
2.7
タイプ
クローズタイプ
熱溶着よりも梱包個所の強度を強く出来ます。
用途封緘機を使用する際に使う専用の金具です。
シール寸法(mm)
18×30
1箱(1000個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
トラスコ品番
816-6491
種別
紙、PPバンド用シール
材質
ブリキ
長さ(mm)
27
質量(kg)
2.3
タイプ
クローズタイプ
1箱(1000個)
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
重梱包バンド用シール金具です。
バンド厚さ(mm)
0.4~0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
用途ブリキ JIS G3303
仕様
●SDS:発行可能●環境化学物質に関する不使用保証書:発行可能
長さ(mm)
2.7
質量(kg)
2.8
バンド幅(mm)
適合PP:15.5
1箱(1000個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別
シールステープル(帯鉄シール)
KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別
シールステープル(帯鉄シール)
材質
鉄
タイプ
クローズタイプ
手締め用PPバンド専用ストッパー。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
16
色
ナチュラル
タイプ
フラットタイプ
PP製は有機溶媒環境に適しています。
材質
PP製
寸法(mm)
80×135(粘着面124)
PPバンド用のシールです。
全長(mm)
27
バンド厚さ(mm)
0.5~0.6
適合バンド
PPバンド
用途PPバンドシールを閉じる作業に。
質量(kg)
1.32
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。
安定した品質のPPバンドです。
用途手締め、ストッパー用
種別
ストッパー用PPバンド
幅(mm)
約15
厚さ(mm)
約0.5
長さ(m)
1000
材質
ポリプロピレン100%
内径(Φmm)
150
引張強度(N)
980以上
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
手締め用PPバンド用のストッパーです。
バンドを手軽に引締めてしっかりと梱包できます。
用途手締めPPバンド用
適合
PPバンド幅15.5mm
材質
ポリプロピレン
色
乳白色
タイプ
フラット
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1袋(1000個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
化粧パネルの貼付用の弾性接着剤
コストパフォーマンス・作業性に優れる
用途化粧パネルの接着。
比重
1.4
伸び(%)
破断時:150(23℃)
タックフリータイム(分)
20(23℃)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
硬度(ショア A)
42
引張応力(N/mm2)
1.4
主なワーク
パーツ
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上
材質:ポリプロピレン
質量(kg)
4
破断伸度(%)
20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。
水性塗料による塗装ができます。
塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。
耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。
低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。
カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。
はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。
ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。
屋根材、板金の目地シール。
配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。
浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。
車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
軽く丈夫なフードパン
中身が見えて補充など簡単です。
ホテルパン規格サイズのシール容器です。
耐熱温度:99℃/耐冷温度:-20℃ 洗浄機対応 ※本体・蓋セット
材質
ポリプロピレン
形状
角形