- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ロープ、ヒモ
- PPテープ 白のおすすめ人気ランキング
PPテープ 白のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新169件の「PPテープ 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷造り テープ」、「PPテープ」、「OPPテープ 白」などの商品も取り扱っております。
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
用途一般荷造り、梱包結束に。
柔軟性があり、結びやすい。水に強く、濡れても強度は変わりません。
用途各種梱包、農園芸の際の結束など。
種別
太さ:No.100
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等
包装形態
袋入り
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途重梱包
材質
ポリプロピレン
伸度(%)
162
基材厚さ(mm)
約0.028±0.002
タック(ボールNo.)
16
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
2.66
引張強度(N/10mm)
37.5
柔らかく軽いため、作業効率がよい。結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びない。コンパクトなサイズ持ち運びに便利で経済的
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。各種色分用。
タイプ
テープのみ
伸度(%)
136
主な用途
梱包用
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])
8.7
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))
88.2
引張強度(N/10mm)
35.3
展開力(N/10mm)
1.72
特性
耐候性
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
98
粘着力(N/25mm)
>5
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
再生原料を100%使用したPPロープです。
3本撚りで強度があります。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
用途荷造り梱包や結束に
材質
再生ポリプロピレン
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等
RoHS指令(10物質対応)
対応
比較的重い梱包用。3本撚紐
仕様
ISO9001認証取得工場製
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
50
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
車内用
柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ
【効果的に接着できる素材】PP(ポリプロピレン)・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・軟質塩化ビニール・硬質塩化ビニール
用途スマホホルダー・ETCなどの取り付けに
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~150
基材
アクリルフォーム
テープ厚さ(mm)
1.1
粘着剤
アクリル系
特性
超強力/両面/耐候性/耐熱性/振動吸収性
粘着剤、基材とも柔らかく布の目によく追従するので、布の接着に適しています。
テープの厚みが薄いので、貼った跡が目立ちません。
接着剤では付きにくいナイロンやポリエステルも接着可能です。
PE、PPにも接着可能です。
用途カラーボックスの目隠しに、カーテンのすそ上げに、クロス類の端処理に
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
6
粘着力(N/mm)
8.1/10
粘着タイプ
強力