- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- PPハーフエルボのおすすめ人気ランキング
PPハーフエルボのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新107件の「PPハーフエルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PPエルボ」、「PP ハーフユニオン」、「給水栓ソケット」などの商品も取り扱っております。
材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質に食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
材質
ポリプロピレン
材質は食品規格に適合したPP製で、RoHS・REACH規制に適合しています。
材質
PP
適合規格
RoHS規制・REACH規制
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。
RoHs規制、REACH規制に対応しています。
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質
ポリアミド6
使用温度範囲(℃)
-10~+70℃
材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状
エルボ・ユニオン
使用流体
水、空気
材質(本体)
PP
接続ねじ種類
R
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
材質はRoHS規制に対応しています。
REACH規制に対応しています。
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
FUチューブを確実に接続します。
材質
ポリプロピレン(白)
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。
材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
六角ニップル
使用温度範囲(℃)
-20~110
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)
15.5
ねじ規格
PT1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリアミド6はナイロン6と同等の材質で耐薬品に優れています。
耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)。耐熱温度:-10~+70℃。色:ダークグレー
用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状
エルボ
材質
ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)
-10~+70
種類
ホース継手
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
RoHS指令(10物質対応)
対応
アラムPVCニップル用のナットです。
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。
各サイズ共通のナットを使用します。
材質
PVC
厚さ(mm)
9.5
六角対辺(mm)
30
ねじ規格
PS1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
RoHS規制、REACH規制に対応しています。
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドリップチューブをメネジにつなぐアダプター
用途チューブ経16mm用、オネジ:R3/4
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
材質
黄銅
形状
エルボ
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状
ユニオンエルボ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100