PR201のおすすめ人気ランキング

2025/12/28更新
102件の「PR201」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LAN 同軸コンバーター」、「無線LANコンバーター」、「フローテック」などの商品も取り扱っております。
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用 材質(ボディ) ステンレス鋼 ASTM A351 Gr.CF8M (SCS14A) 材質(ボール) ステンレス鋼 SUS316+H.Cr.メッキ 材質(Oリング) FPM (フッ素ゴム) 材質(ボールシール) POM (ポリアセタール) 最高使用温度(℃) 80
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
種別 ノーブランド 適合リボン PC-PR201/87LA-01 適合 PC-PR201/63A(65LA/80LA/87LA)、PC-PR700JH(XH)、PR-D201HX、PR-D700JX(XX/XX2)、●カラーキットPR201/65-11装着時使用可:PC-PR201/65、PR-D201MX(MX2)、●カラーキットPC-PR201GS-11装着時使用可:PC-PR101/63、PC-PR201/60 適合メーカー NEC
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
種別 ノーブランド 適合リボン PC-PR201G-01 適合メーカー NEC 適合 PC-PR700LX、PC-PR101G(G2/GS/60/63)、PC-PR201G(GS/J/X/60/60A/65A/65LA/80A/63/63A/80LA/65LA/65MX)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
適合メーカー NEC 種別 汎用 適合 PC-PR201/40(45/45L/47) 主な適合純正品番 PC-PR201/45-01(EF-GH1005E)
1セット(6本)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造 操作部:IP65(防油形) フレーム 丸フレーム 取付穴径(Φmm) 22 操作部形状 ツマミ形 タイプ 標準タイプ 種類 セレクタ 耐電圧 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃) -40~80 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃) -20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A) 10 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A) 1000 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
659 税込725
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm) 30 定格通電電流(A) 10 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 タイプ 標準タイプ 種類 セレクタ 保護構造 操作部:IP65(防油形) フレーム 丸フレーム 耐電圧 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃) -40~80 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃) -20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状 ツマミ形 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A) 1000 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
779 税込857
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ドットインパクトプリンタ用
種別 純正品 適合 PC-PR101G(G2/GS/60/63)、PC-PR201G(GS/J/X/60A/63/63A/65/65A/65LA/80LA)、PR-D201MX(MA2)、PR-D700LA(LE/LX/LX2) エコマーク認定 認定 適合機種メーカー NEC エコマーク認定番号 18 112 212
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
70 税込77
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質 微粒子超硬合金(MG) 刃数 2 表面処理 ノンコート RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,843 税込2,027
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。
用途保護、緩衝用 材質 エチレンプロピレンゴム 長さ(m) 5 使用温度範囲(℃) -55~105 収縮開始温度(℃) 120℃以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 収縮比 2:1
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


自動温度補正なので測定温度も気になりません。 携帯モデルとしては高精度、Brix±0.1%を実現しました。 ユーザースケール機能を搭載。係数設定により各種液体の濃度を直接表示します。
用途水溶性切削油・水系洗浄液・界面活性剤などの希釈濃度%(倍数)の管理。 作動油・洗浄液などの水分%の管理。 二液混合%の管理。 測定精度(%) ±0.1Brix 保護等級 IP64 質量(g) 300 電源 積層型9V乾電池(006P)×1本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×90×40 分解能 0.1Brix%
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
適合メーカー NEC 種別 汎用 適合 PC-PR101G(G2/GS/60/63)、PC-PR201G(GS/J/X/60A/63/63A/65/65A/65LA/80LA)、PC-PR601/60、PR-D201MX(MA2)、PR-D700LA(LE/LX/LX2)
1セット(6本)
5,698 税込6,268
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカー NEC 種別 純正 適合 PC-PR101G(G2/GS/60/63)、PC-PR201G(GS/J/X/60A/63/63A/65/65A/65LA/80LA)、PC-PR601/60、PR-D201MX(MA2)、PR-D700LA(LE/LX/LX2) 主な適合純正品番 PR-D201MX2-02(EF-GH1252)
1セット(2箱)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様 カートリッジセット 種別 純正品 ブラック エコマーク認定 認定 適合機種メーカー NEC エコマーク認定番号 18 112 212
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷


防水保護等級 JIS-C09204級防沫形IEC規格529IP64 電源 006P乾電池(9V) 本体質量(g) 300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 17×9×4
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。 長距離伝送が可能。メーカー指定PoE+カメラ使用時:300m、メーカー指定PoEカメラ使用時:500m、カメラを外部電源で動作させた場合、2.0kmの長距離伝送ができます。 (同軸ケーブル5C-2Vループ抵抗4Ω/100m以下を中継なしで使用した場合) 高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離2.0 km以下)の高速通信ができます。 設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
付属品 取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備) 材質/仕上 本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト 質量(g) 約250 消費電力(W) (同梱ACアダプター使用時)DC57V:700mA/約40、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器) 電源 (同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA 対応OS Microsoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165 接続 (通信可能なカメラ側数)1台のカメラ側モデルを接続可能、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで インターフェース 10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×1 使用電力(W) DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2) 使用環境 温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと) 保存温湿度範囲 温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 対応ブラウザ Internet Explorer 11 32ビット日本語版
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

取付穴径(Φmm) 22.3 フレーム 丸フレーム 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 種類 セレクタ 規格 UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC 保護構造 IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、 IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃) -40~80 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz 定格通電電流(A) 10 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm) 1~6 条件付短絡電流(A) 1000 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
特価
798 税込878
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)