- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- PT PFのおすすめ人気ランキング
PT PFのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新1,157件の「PT PF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンダー ニップル」、「平行ネジ ソケット」、「pt pf 変換」などの商品も取り扱っております。
SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、
またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
材質
SUS304
形状
ソケット
使用圧力(MPa)
6.9以下
ねじの種類
PT(管用テーパ)
使用温度(℃)
-50~150
形状
ニップル
接続ねじ種類
PF
タイプ
片方テーパー
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
2.00MPa以下(-20~40℃)
ねじ規格
PT×PF
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス側がPTネジ・メス側がPFネジのブッシングです。ブッシング PT×PF は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
R(PT)-G(PF)(メスシート)のオスコネクターです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質
スチール
タイプ
メスシート
ステンレス製のため耐食性に優れています。
ステンレス製のフレキパイプ用ニップルです。
用途フレキパイプ用ニップル。
材質
ステンレス(SUS304)
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオスコネクターです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質
スチール
タイプ
オスシート
材質
BSBM製クロームメッキ仕上げ
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
変換ソケットは、SUS304材料を使用しております。管用平行ねじと管用テーパーねじとの継手としての役割を果たします。
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
オス側がPFネジ・メス側がPTネジのブッシングです。ブッシング PF×PT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス90°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質
スチール
タイプ
オスシート
R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス90°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質
スチール
形状
90度エルボ
タイプ
メスシート
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質
スチール
形状
45度エルボ
タイプ
オスシート
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。
材質
真鍮
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
常用圧力(MPa)
1
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
トラスコ品番
160-6974
材質
スチール
タイプ
オスシート
寸法A(mm)
27
寸法B(mm)
28
ねじ径T1
R1/2
ねじ径T2
G1/2
1個
¥559
税込¥615
翌日出荷
R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス45°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質
スチール
タイプ
メスシート