PT-20のおすすめ人気ランキング

2026/04/10更新
2,402件の「PT-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヴィドマー」、「端子台 PT-20」、「HDV-1」などの商品も取り扱っております。
スタッキングポリテナー 矢崎化工ランキング1位
強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適なプラスチックコンテナです。
用途工業部品の運搬・保管用材質(本体)ポリプロピレンタイプスタッキングフタフタなしRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目スタッキング
1セット(50個)
36,980税込40,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

PXプーリ P5M形 椿本チエインランキング2位
1個
1,498税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(114種類の商品があります)

一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)ランキング3位
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
1個ほか
859税込945
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(516種類の商品があります)


オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ランキング5位
1個
539税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)

1個
4,298税込4,728
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)




収納物に合わせてレイアウトが可能です。 付属のビスで固定可能です。
用途キャビネット内部のタテの間仕切りD-20、25用付属品専用ビス:2本トラスコ品番106-9616材質スチール(SPCC)質量(g)500寸法(高さH×長さL)(mm)50×646
1個
2,398税込2,638
10日以内出荷

古河薬品工業不凍液PT 20L
冬期の凍結防止用として半年間ご使用いただけます。 耐熱性に優れたノンアミンタイプの防錆剤を使用しており、冷却液系統に使用されている金属材料に対して優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を防止します。 高温安定性に優れた消泡剤を配合していますので、気泡の発生を抑えます。
用途エンジン冷却液:AFトラスコ品番334-9347容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状水溶性
1個
10,980税込12,078
当日出荷

1個
1,998税込2,198
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)



端子台両端用エンドプレートです。
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
1枚
28税込31
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
429税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

1個
1,190税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(190種類の商品があります)

ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
1個
669税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)


冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
ポケット寸法(mm)20×20×5、ポケット部R: 5mm材質等方性黒鉛(CIP材)比重(かさ)1.7~2.0Mg/m3耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気時)
1個
14,980税込16,478
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)