PTFE ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
810件の「PTFE ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有機溶剤 ポンプ」、「水撃 ポンプ」、「液体食品用ポンプ」などの商品も取り扱っております。
アズワンPTFEポンプ
ボトルに取り付けて使用する、接液部オールPTFEのポンプです。手動式ですので手軽にお使いいただけます。
付属品 PTFEチューブ(内径4×外径6mm)×2m 適合 (ボトル)GL45 材質 (本体)PP(ポリプロピレン)。(接液部)PTFE(フッ素樹脂) 寸法(Φ×mm) 53×185 アズワン品番 1-1361-01 流量 50L/ストローク
1個
71,500 税込78,650
12日以内出荷

エレポン化工機ポータブルポンプ
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。機構使用液を潤滑液として利用し、空気軸封による独自のシールレス構造により完璧な軸封を行います。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などの薬液の小分け、移送、補充。 食品工場、金属工場、排水処理場などの薬品移送補充。 実験、研究室、病院などでの薬品補充。 その他各種産業廃液の移送。 写真現像液。 その他薬液全般の移送。
1個
209,800 税込230,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶剤の送液が可能です。 接液部がオールフッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ、有機溶剤、アルコール、油等ほとんどの薬液に使用できます。 連装はできません。 サイフォン現象によりポンプ停止中に流出することがあります。
回転数(min-1[r.p.m]) 40~400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×178×152
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラムポンプハンディポンプ
一斗缶やペール缶などの小さい口の容器に最適です。材質はPPで用意しており、腐食性流体、アルカリ、酸、有機化合物などにご使用頂けます。
仕様 ●吐出口(mm):25●粘度(cps):1500 材質 ポンプチューブ:ポリプロピレン、ドライブシャフト:ハステロイ、ガイドスリーブ:PTFE、ブッシング:カーボングラファイト 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 110-120 チューブ外径(Φmm) 41.7 流量(L/min) 132 液温(℃) 55 チューブ長さ(mm) 500 圧力(MPa) 0.11
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

耐薬品性に優れたオールPTFE製のハンドポンプです。
用途薬品の小分け、移し替え、廃液の汲み出し等、あらゆる用途に使えます。 外径×全長(mm) (吸込管)Φ12.7×800、(排出管)Φ12.6×800
1本
289,800 税込318,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途化学工場、メッキ工場、排水処理施設で使用される、強酸・溶剤液の注入や、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ 付属品 ネジ式ホース継手×1個、取付けネジ一式 材質 接液部:PTFE、ダイヤフラム:PTFE パッキン:PTFE 質量(kg) 2.8 規格 IP65(IEC) ストローク数(回/分) 1~200 移送可能粘度(mPa・s) 100以下 移送可能周囲温度(℃) 0~40(凍結なきこと)
1台
99,980 税込109,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セムコーポレーションポータブルドラムポンプ
小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。 ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。 AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。 ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。 モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単! 専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ) ノズル用フックが標準装備。 ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック
用途病院・研究所での薬品小分けに 工場での薬品移送に 付属品 ホース(1.5m)、ホースバンド、壁掛け金具、ガンノズル 接続口径 (ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1 チューブ外径(Φmm) ポンプ:32 モーター出力(W) 160 移送液温(℃) -10~50 材質(接液部) ポンプチューブ:PP、PVDF、インペラ:PP、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE 関連資料 (0.05MB) 性能曲線(0.11MB)
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送 最高使用温度(℃) 80 吐出口径 R3/4 SUSホース 使用可能粘度(mPa・s) 最大230
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接液部はすべてフッ素樹脂製の為、耐薬品性が高いです。ストップコック付のため、液ダレを防止可能です。
材質 本体、ホース/PTFE(フッ素樹脂)、チューブタイプストップコック/PTFE(フッ素樹脂)、ホースタイプストップコック/PVDF(フッ素樹脂) ホース長さ(m) 1.2
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PPやPVCでは対応できない薬液にも対応できます。ストップコックは薬液の蒸発や液だれを防ぎます。ハンドルを上下させ採水できる手動式ポンプです。(500mpa-Sまで)。底部に逆流防止用ボール弁付。容器の残液を取り出せます。
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セムコーポレーションポータブルドラムポンプ
小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。 ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。 AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。 ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。 モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単! 専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ) ノズル用フックが標準装備。 ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック
用途病院・研究所での薬品小分けに 工場での薬品移送に 付属品 ホース(1.5m)、壁掛け金具 接続口径 (ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1 チューブ外径(Φmm) ポンプ:28 モーター出力(W) 160 移送液温(℃) -15~90 材質(接液部) ポンプチューブ:SUS 316Ti (1.4571)、インペラ:ETFE、シャフト:SUS 316Ti (1.4571)、ベアリング:ETFE/PTFE 関連資料 (0.05MB) 性能曲線(0.11MB)
1台
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。 モーターヘッド部の交換が可能。ヘッド部(モータ部)の着脱が容易。電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
1本
97,980 税込107,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特長。食品衛生法に適合 使用材質は食品衛生法の食品、添加物等の規格基準、器具または容器包装の規格に適合し、合成樹脂はポジティブリストにも収載しています。サニタリー仕様 分解・組立が簡単で接液部にネジがなく、残留物が溜まりにくい構造なので、洗浄性が高く、またメンテナンス性にも優れています。
用途用途。ドラム缶・コンテナからの液体移送に 材質 接液部:SUS304/FKM/PTFE/ETFE 接続口径 1.5ヘルール 質量(kg) 6.5 コード長さ(m) 5 定格出力(W) 160 電源(AC V) 100 単相 50/60Hz 移送液温(℃) 0~50、粘度:200cP 関連資料 食品衛生法適合証明書(0.34MB) 取扱説明書 (2.25MB)
1台
539,800 税込593,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など 材質 弁:PTFE 質量(kg) 11~15 タイプ 横型 材質(Oリング) PTFE 材質(ダイヤフラム) PTFEライニング サービス分類 オーダー・加工
1台
179,000 税込196,900
11日以内出荷

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディタイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
付属品 軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個 トラスコ品番 850-9794 材質 (プロペラ)PP,ハステロイ-C 全長(mm) 822 質量(kg) 5 サイズ ドラム缶サイズ タイプ ショート 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 材質(シール) セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C モーター 電動モーター 定格出力電流(A) 4(連続) 揚程 標準型 定格出力(W) 160(連続) 最大揚程(m) 5 電源コード(m) 5 首下長(mm) 580 相数 単相 消費電力(VA) 350 電源コード PVC線 使用限界温度(℃) 50 使用可能粘度(cP) 最大200 使用可能液体 塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム 揚水量(L/min) 揚程0m時:80 流量調整方式 バルブ方式 材質(パイプ) PP 材質(バルブ) PVC,EPDM
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に 使用可能液体 エタノール・トルエン・アルコールなど ホース長さ(mm) 約350(吐出側)、約550(吸上側) 全長(mm) 約606(ホース除く) 質量(kg) 約1.2 材質(本体) SUS304 最大吐出量 230mL/ストローク 材質(ホース) PTFE ホース内径(Φmm) 約12.7 粘度 SUS5000以下 材質(パッキン) PTFE ホース外径(Φmm) 約15.5 適合容器 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用) 取扱説明書 (10.1MB)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


強酸、強アルカリ、有機溶剤の送液が可能です。 有機溶剤、腐食性溶液の送液、ろ過、薬液注入に最適です。 ポンプチューブ寿命は約500時間(21℃、圧力0、回転数100rpm時)。 接液部はポンプチューブだけです。内径2mmと4mmのポンプチューブが装着できます。 ガスの送風はできません。
仕様 接続可能送液ポンプ:ポンプヘッド2連装取り付け可能モーター駆動部で1~300rpmの回転数 材質 (本体)アルミ、(ローラー)SUS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 84×68×140 吸入揚程(m) 最大2.4(水の場合) 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 1~300 流量(mL/min) (回転数1~300rpm時)外径4mmチューブ:0.06~17、外径6mmチューブ:0.25~65 最大圧力(kPa) 689
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

本体アルミ製で、軽くて持ち運びしやすいです。手動ガンノズル付きなので移し替え作業に便利です。ガンノズルが樹脂製で、軽くて作業がしやすいです。200Lの灯油・軽油であれば約5分で移送が可能です。灯油、軽油、A重油までの低粘度油の移送で幅広く使用可能です。
用途灯油、軽油、A重油の移送に。 仕様 36 トラスコ品番 627-7317 材質 本体:アルミ・SUS・ETFE・PTFE、パッキン:NBR・FKM、ホース:耐油ゴム、ガンノズル:POM 全長(mm) 1237 電源(V) AC100 揚程(m) 4 コード長さ(m) 電源:2 使用可能液体 灯油・軽油・A重油 ホース長さ(mm) 2 粘度(mm2/s) 使用可能:5
1台
78,980 税込86,878
当日出荷