- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- PTFE メッシュのおすすめ人気ランキング
PTFE メッシュのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新298件の「PTFE メッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱 メッシュ シート」、「PTFEネット」、「PTFEパンチングシート」などの商品も取り扱っております。
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。
材質
PTFE
適合流体
酸・アルカリなど
特性
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
厚さ(μm)
260
材質
ETFE
寸法(mm)
1020×1000
メッシュ
70
アズワン品番
3-5145-07
開口率(%)
39
目開き(μm)
243
糸径(μ)
120
1個
¥23,700
税込¥26,070
8日以内出荷
幅(mm)
1020
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
PTFEネットは、PTFEシートをダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。
『NR1341-01 フッ素樹脂3段式ふるい」用の替え網セットです。
用途実験用、分級用(スペアパーツ)
材質
PTFE
仕様
PTFEメッシュ仕様
トラスコ品番
735-3430
質量(g)
300
メッシュ
6メッシュ相当:3枚、10メッシュ相当:3枚、18メッシュ相当:3枚
1個
¥10,980
税込¥12,078
17日以内出荷
剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
厚さ(mm)
0.5
耐熱温度(℃)
250
剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(μm)
160
開口率(%)
0.387
目開き(μm)
263
ダイヤ形の網目模様にカットを入れた、耐薬性・耐熱性に優れたネットです。粗ろ過用漉し器のフィルターとして、また摩擦抵抗が少ないため重い物の搬送用シートとしても利用できます。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
メッシュ数:25
材質
PFA(フッ素樹脂)
線径(μm)
250
開口率(%)
57
目開き(μm)
766
70メッシュのフルイを抜けたものを原料としています。0.001Mpa以下のエア圧で発泡します。
穴径(μm)
50~100
外寸法(mm)
Φ13×35
差込穴径(mm)
Φ8
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質
PTFE
色
白
使用温度範囲(℃)
-180~260
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
メッシュ数:80、線径:(μm)80
材質
PFA(フッ素樹脂)
開口率(%)
56
目開き(μm)
238
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
メッシュ数:100
材質
PFA(フッ素樹脂)
線径(μm)
110
開口率(%)
31.4
目開き(μm)
144
長さ(m)
1
材質
ナイロン
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
メッシュ数:100
材質
PFA(フッ素樹脂)
線径(μm)
50
開口率(%)
64
目開き(μm)
204