PTFEプレートのおすすめ人気ランキング

2025/07/27更新
336件の「PTFEプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フッ素 樹脂板」、「PTFEコーティング」、「耐熱性樹脂」などの商品も取り扱っております。

他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質 4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1枚
4,298 税込4,728
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -180~260 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,930 税込2,123
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。オールPTFE製。96well(平底)仕様。細胞の付着が少なく回収作業が容易です。
幅(mm) 127 高さ(mm) 14 奥行(mm) 85 アズワン品番 61-3534-30 穴径(mm) 6.4Φ
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

96WELL、穴径6.4 mm。細胞の付着が少なく回収作業がやりやすく、ほとんどの滅菌処理が可能。
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PTFEシートの片面をエッチング処理し、接着剤で接着を可能にしたPTFEシートです。
定尺(m) 10 幅(mm) 300
1巻(10m)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質 PTFE 耐熱温度(℃) 250 融点(℃) 327 関連資料 特性
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。オールPTFE製。96well(丸底)仕様。細胞の付着が少なく回収作業が容易です。
幅(mm) 127 高さ(mm) 14 奥行(mm) 85 アズワン品番 61-3534-29 穴径(mm) 6.4Φ
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品。耐衝撃性に優れています。透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。印刷適性があり、PET用、ポリエステル用、PC用、塩ビ用、アクリル用などの一般的なインキ、塗料を使って良好な印刷が可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。
用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等。産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等。サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。 長さ(mm) 2440 透明 幅(mm) 1220 厚さ(mm) 10
1枚
55,980 税込61,578
6日以内出荷

優れた耐薬品性 酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性質を有しています。 優れた加工性 切断、せん孔などの機械加工、加熱曲げ、溶接が容易にできます。 優れた耐粘性 片面のみ、紙の保護紙付き
仕様 カットのみ(仕上げ無し) 材質 塩ビ 長さ(mm) 2000 幅(mm) 1000 グレー 公差 -0+1
1枚
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)と特殊充填剤の混合材をライニングしています。 PTFE+特殊充填剤による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 高負荷能力を発揮します。 使用可能温度範囲が広範囲です。 耐薬品性に優れています。
長さ(mm) 500 長さ公差(mm) +10.0/0 幅公差(mm) +2.0/0
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・非粘着性に優れています。
材質 4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質 ポリカーボネート 長さ(mm) 100~2000(1mm単位) 幅(mm) 100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990 厚さ(mm) 2、3、5から選択 グレースモーク 色相 両面耐侯グレースモーク 関連資料 ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類 オーダー・加工
1枚
3,178 税込3,496
6日以内出荷

WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールする
仕様 ●構成内容:96Well Plate(60180-P403)×1個、ガラスバイアル(60180-V107)×96本、シリコン/PTFEマット(60180-M112)×1枚●容量(μL):1000●マット材質:PTFE/シリコン(プレスリット)●高さ(mm):47.3●Performance Level 3 アズワン品番 67-2990-56
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
7,590 税込8,349
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木板・樹脂板に代わる多種多様な機器を取付けできるプレートです。 耐食性、絶縁性に優れています。 5mm間隔で縦溝があり、ねじの位置決めが容易です。
1枚
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)