- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- PTFE撹拌シールのおすすめ人気ランキング
PTFE撹拌シールのおすすめ人気ランキング
2025/10/16更新95件の「PTFE撹拌シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックパッキン」、「真空脱泡撹拌機」、「ガスケットパッキン」などの商品も取り扱っております。
材質
本体・Vパッキン/PTFE(四フッ化エチレン)
シャフト径(Φmm)
Φ8
フッ素樹脂PTFE撹拌シールは2本の溝を設けており、Oリングを装着することにより減圧用としてもご使用いただけます。
本体がフッ素樹脂PTFEですので耐薬品性と耐熱性に優れます。
適合外径(Φmm)
(撹拌棒)8
撹拌シールは、中にV パッキン3ヶにて完全シールされており上部ナットをゆるめて撹拌棒を下から差し込み、締付けシールします。撹拌シール内径8 m/mΦになっています。
PTFE撹拌シールは、中にVパッキン3ヶにて完全シールされており、上部ナットをゆるめて撹拌棒を上から差し込み、締付けシールします。
適合径(Φmm)
(攪拌棒)8
撹拌シールの中にVパッキンを3枚重ねて完全にシールできます。上部ナットを緩め撹拌棒を差し込み、ナットを締めつけシールします。
接続部のサイズ
34/45
穴径(Φmm)
8
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
バキュームシールは、弾力性・耐薬品性に優れています。 。摩耗の少ない金属シールと、芯振れのないようにベアリングとで確実にバキュームシールを行っています。
材質
本体/フッ素樹脂(PTFE)・ステンレス(SUS304)、外ネジ部/PP(ポリプロピレン)
シャフト径(Φmm)
8
PTFE撹拌シール装置用は、Rオスネジ切りをしています。各実験装置にご利用下さい。シール部8 m/mΦとなっております。
耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂PTFE製で減圧試験に適した製品です。
適合外径(Φmm)
(攪拌棒)8
材質(Oリング)
バイトン
PTFEミゾ付撹拌シール(減圧用)は、2カ所にミゾが入っており、グリスは不要です。シール部はフッ素ゴムOリングです。
PTFE撹拌シール装置用は、R1/2 ネジ切りをしています。各実験装置にご利用ください。
接続ねじ
R 1/2
適合径(Φmm)
(攪拌棒)8
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別
ユニオンパッキン
厚さ(mm)
1.5
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-50~100
適合規格
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体
液体、ガス
伸び(%)
460
引張強度(MPa)
30.2
耐圧力(MPa)
液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)
19(34.3MPa時)
復元率(%)
51(34.3MPa時)
密度(kg/m3)
2170
撹拌シールの中に3個を重ねる事で完全にシールできます。 3枚1組で摩耗した場合に取り替えて使用します。
適合穴径(Φmm)
8
1組(3枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
PTFE撹拌シール用の交換パッキンです。磨耗した場合に取替えて下さい。
材質
PTFE
穴径(Φmm)
8
入数(個)
3
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様
撹拌棒(羽根付き)+撹拌シール
材質
PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)