- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- コンプレッサー
- PUMA コンプレッサーのおすすめ人気ランキング
PUMA コンプレッサーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新100件の「PUMA コンプレッサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーコンプレッサー 100v」、「コンプレッサー 2馬力」、「エアーコンプレッサー」などの商品も取り扱っております。
仕様
(取出し圧力)圧力計付、調整器付
タイプ
(電動機)永久コンデンサーモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
370/330
消費電流(A)(50/60Hz)
3.7/3.4
モーター回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz/60Hz)2850/3400
定格時間
連続
馬力(HP)
1/2
関連資料
分解図部品表(0.21MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
仕様
【アンローダ】。本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式。モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式
消費電力(W)(50/60Hz)
700/700
消費電流(A)(50/60Hz)
7/7
吐出口サイズ
1/4ワンタッチカプラ
電源コード
1.25mm2×約1.8m
モーター回転数(min-1[r.p.m])
2900(50Hz)、3440(60Hz)
馬力(HP)
1
空気圧縮方式
往復動ピストン方式
関連資料
分解図部品表(0.36MB)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。
従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。
最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。
オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。
種類
静音
潤滑方式
オイルレス
消費電流(A)(50/60Hz)
13/12
定格時間
連続
定格消費電力(W)(50/60Hz)
1100/1200
空気圧縮方式
レシプロ式(往復動ピストン方式)
関連資料
分解図部品表(0.42MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。
仕様
SWー131
種類
低騒音、低振動
定格消費電力(W)
700
消費電流(A)
9.5/7.9
定格時間
連続
空気圧縮方式
レシプロ式(往復動ピストン方式)
関連資料
分解図部品表(0.42MB)
電動機(kW)
0.75
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
家庭用100Vで使用可能!
1.5kW 2馬力(倍速モーター付き)
容量30Lの圧力タンク付
100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
用途エアー工具・機器の空気供給用
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品
エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
質量(kg)
約12
種類
静音
定格電圧(V)
AC100
最高使用圧力(MPa)
0.7
コード長さ(m)
1.8
定格電流(A)
50Hz 3.8A・60Hz 3.7A
定格周波数(Hz)
50/60Hz
定格消費電力(W)
340/360
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×520×500
騒音値(dB)
約70
吐出量(L/min)
50Hz:約97・60Hz:約117
潤滑方式
オイルレス
吐出口サイズ
ワンタッチソケット1/4
定格時間(分)
30
安全弁設定圧力(MPa)
約0.77
リリース起動圧力(MPa)
約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)
0~0.7
充填時間
50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様
【アンローダ】。本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式。モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式
消費電力(W)(50/60Hz)
1300/1300
消費電流(A)(50/60Hz)
14/14
電源コード
2.0mm2×約2.0m
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1450(50Hz)、1720(60Hz)
空気圧縮方式
往復動ピストン方式
関連資料
分解図部品表(0.4MB)
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
パワフル吐出量116L/min(0.6MPa時)
消費電力(W)(50/60Hz)
1100/1200
消費電流(A)
12
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1450(50Hz)/1720(60Hz)
空気圧縮方式
レシプロ式(往復動ピストン方式)
関連資料
分解図部品表(0.41MB)
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品
キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類
静音
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1.8
定格電流(A)
5.4/5.8
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
530/570
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約580×330×540
吐出量(L/min)
約105/125
吐出口サイズ
ワンタッチソケット1/4
定格時間(分)
30
安全弁設定圧力(MPa)
約0.88
リリース起動圧力(MPa)
約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)
約0~0.8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間
約4.5/4分
取扱説明書
(1.0MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式
冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。
タフな1馬力
50/60Hz兼用
塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル
余裕の30Lタンク
消費電力(W)
1500
制御方式
圧力開閉器式
電源コード(m)
1.5
連続使用時間(分)
60
吐出口サイズ
Rc1/4(カプラーソケット付き)
定格時間(分)
60
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
付属品
取り出し圧力計、取り出し調整器
材質
取っ手)ABS樹脂
タンク容量(L)
22
全高(mm)
360(ハンドル部含む)
最高使用圧力(MPa)
1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
560×240×360
空気取出口
1/4ワンタッチカプラ /メス
乾燥質量(kg)
11
空気取入口
1/4クイックカプラ/オス
胴径×全長(mm)
240×560
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)
DC12
エアータンク容量(L)
3.5
空気吐出量(L/min)
30
消費電力(W)
180
設定圧力(MPa)
約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品
T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)
約4.8
定格電流(A)
14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約255×140×290
電源コード(m)
2.8/電源クリップ付
充填時間
タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式
コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式
機動性と騒音を配慮したモデル
種類
低騒音
消費電力(W)
1100
制御方式
圧力開閉器式
電源コード(m)
1.5
連続使用時間(分)
30
吐出口サイズ
Rc1/4(カプラーソケット付き)
定格時間(分)
30
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
手軽でお求めやすいセロテープです。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。巻芯に再生紙を使用しています。
用途封筒などの投函に。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。
色
透明
テープ種類
小巻
テープ厚さ(mm)
0.053
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。藤原オリジナルモデルです。静音タイプでハイパワーモデルです。50/60Hz兼用です。
用途タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラ、インパクトレンチへの使用及び塗装作業等。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×320×560
連続使用時間(分)
60
1台
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
圧力アップ
冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。
ロングメンテナンス
冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長)
低騒音
LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類
低騒音
運転方式
圧力開閉器式
空気取出口
G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)
使用周囲温度(℃)
0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)
シリンダー径(Φmm)
63
付属品
取り出し圧力計、取り出し調整器
材質
取っ手)ABS樹脂
タンク容量(L)
38
全高(mm)
420(ハンドル部含む)
最高使用圧力(MPa)
1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
625×295×420
空気取出口
1/4ワンタッチカプラ /メス
乾燥質量(kg)
16
空気取入口
1/4クイックカプラ/オス
胴径×全長(mm)
295×625
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
出力(W)
1100
種類
静音
消費電力(W)
1100
外形寸法(cm)
95×51×70.5(ハンドル無し80×51×66.5)
吐出量(L/min)
140
荷造質量(kg)
76.8(木箱梱包)
馬力
約1.5
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
省エネに最適。効率のよいエアの供給に。
空気圧の多様な用途と高度な利用によってサブタンクの必要性が増えております。これにこたえるのが30L~3,000Lの空気タンクです。
空気出入口ソケットの高さに高低差を設け圧縮空気中の水分、油分や塵埃等の分離性が向上。また流入時の共鳴音も低減。
第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチ。
自動車補修用の塗料はがし液です。
自動車メーカーの純正塗装だけでなく、一般的な塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜をカンタンに剥離します。
塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜を簡単に除去します。
機械類の油汚れや接着剤なども除去します。
危険物の類別
非危険物
1本(250mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷