PVケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
149件の「PVケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「太陽光ケーブル」、「ソーラーケーブル」、「MC4」などの商品も取り扱っております。
DVI-D 18Pin オス シングルリンク WUXGA(1920dpi×1200dpi)まで
1本
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
種類 電力ケーブル 導体外径(Φmm) 2.4 標準条長(m) 200 シース厚(mm) 1.5 概算質量(kg/km) 70 規格 E(電気用品安全法) 許容曲げ半径(mm) 56 材質(シース) 耐熱ビニル 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン 材質(導体) 軟銅より線 仕上外径(Φmm) 7 使用温度範囲(℃) -40~+90 絶縁体外径(mm) 4 導体公称断面積(mm2) 3.5 導体構成(本/mm) 7/0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

パソコンとディスプレイを接続するDVI-D(デュアルリンク)ケーブル DVI搭載のPCとディスプレイを接続するケーブル WQXGA(2560×1600)対応 大型フェライトコア付 環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)
コネクタ形状 DVI-D 24+1ピン(オス)- DVI-D 24+1ピン(オス)(デュアルリンク対応) ブラック フェライトコア あり 変換タイプ オス - オス ケーブル外径(Φmm) 約7 対応解像度 WQXGA(2560×1600)まで※左記解像度以下の解像度も対応 適合機種 DVI端子が搭載されたPC、ディスプレイなど
1本
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類 電力ケーブル 芯数(C) 1 公称断面積(sq) 3.5 材質(外被) 非鉛PVC 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン 材質(導体) 裸軟銅線 仕上外径(mm) 6.90 定格温度(℃) 90 定格電圧(V) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(10m)
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類 電力ケーブル 芯数(C) 1 公称断面積(sq) 3.5 材質(外被) 非鉛PVC 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン 材質(導体) 裸軟銅線 仕上外径(mm) 6.90 定格温度(℃) 90 定格電圧(V) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
5,598 税込6,158
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。 種類 電力ケーブル
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。
用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。 全長(m) 205 種類 電力ケーブル 規格 <PS>E 定格電圧(V) 600 芯数(C) 1 材質(シース) PVC(非鉛) 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン 耐熱性 90℃ 環境対応 RoHS 難燃性 60度傾斜難燃 絶縁体厚さ(mm) 0.8 シース厚(mm) 1.45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般工場や建屋内配線に使用される低コストな汎用ケーブル。
用途600V以下の電力用 長さ(m) 10 許容温度(℃) 90(絶縁体の)
1巻
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V) 600
1巻(10m)ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に 種類 丸型 コンタクト形状 メス 結線方法 圧着 トラスコ品番 856-9013 形状 ストレート 質量(g) 13.8 適合規格 2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014 定格電圧(V) DC1500(IEC) 定格電流(A) 35 保護等級 IP65&IP67/IP2x 連続使用温度(℃) -40~85 接続可能電線(mm2) 4~6 ケーブル外径(Φmm) 5.5~7 汚染度(使用環境) II 取得規格 TUV(DIN EN 50521)
1セット(100個)
43,980 税込48,378
当日出荷

使用電圧の向上/DC(直流)1500V まで対応可能です。 工場加工による安定した品質/指定の長さに切断、端末にコネクタ取付加工が可能です。 ※ ケーブルのみでも対応可能です。 スムーズな配線作業・ケーブル両端にマークチューブによる識別用表示が可能です。 また、単心2 個よりケーブルの導入により配線作業の省力化・接続箱内の誤配線の防止ができます。
1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MC4ソーラーコネクター取付用工具です。
用途MC4ソーラーケーブルにおけるケーブルグランド脱着、およびハウジングのロック解除作業に。 トラスコ品番 478-7412 材質 本体部分:グラスファイバー強化プラスチック 全長(mm) 115 質量(g) 18
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。 種類 通信ケーブル グレー ケーブル 1.5D-2V 50Ω 仕様 BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です。
用途ジャンパー線、電気機器・電子機器・計測器等の内部配線 導体構成(本/mm) 1/0.5 導体径(mm) Φ0.5 仕上外径(Φmm) 約1.3
1個ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。 規格 JIS C 3317 仕様書番号 HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) 導体最高許容温度(℃) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(10m)ほか
4,298 税込4,728
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

種類 産業機械用ケーブル 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)