PVC カッターのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
420件の「PVC カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビカッター」、「チューブカッター」、「ミルウォーキー」などの商品も取り扱っております。
M12 PVCカッター ミルウォーキーツールランキング1位
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 強力な切断圧力(175kg/cm²) ツールとバッテリーパックに搭載されたREDLINK過負荷保護エレクトロニクスが最高峰のシステム耐久性を実現します。 最大50mmのPVCパイプを3秒以内で切断可能なパワフルなメカニズムを搭載 ヘビーデューティーフルメタルギアボックスとギアにより優れた耐久性と最大トルクを実現 切断を完全に制御可能にする無段変速トリガー搭載 シャープなブレードが正確な切断をサポート 暗い現場での作業を可能にするLEDと燃料ゲージ内蔵
用途PVC管仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~500電源電圧(V)12アズワン品番65-0279-63最大切断径(Φmm)50
1台
18,980税込20,878
当日出荷

ライトゲームルーディーズチューン L.S.D. DESIGNSランキング2位
プロギアバッグシリーズ第一弾、ルーディーズ金丸プロ監修のライトゲーム専用バッグ。ジグヘッドや豆ジグ、マイクロプラグをそのまま収納出来るハイスペックモデル 。<プロギアバッグシリーズ>。著名プロ、各地の釣り名人と作り上げるハイスペックシリーズ。第一弾はRUDIE’S 金丸竜児プロ監修。アジ・メバル・カサゴなどのライトゲームに特化した横型ワンショルダー。【フロントルーム】。ジグヘッドを直接収納できるスリット入りウレタンシートを装備(ベルクロ脱着式)。フックがらみを防ぐクリアカバー付き。タイトポケットもあり、ジグヘッドやワームをパッケージのまま収納可能。【センタールーム】。マイクロジグや小型プラグをそのまま収納可能な2段式フッキングウレタンバーを装備。(シートはベルクロ脱着式)。フックがらみを防ぐクリアカバーも2段式。タイトポケットには、ジグヘッドなどをパッケージのまま収納可能。フロントルームとセンタールームはストッパーベルトによりワンタッチで開閉が可能なため、スピーディーなルアーチェンジが可能に。フロントルームとセンタールームは脱着式シートを入れ替えるアレンジも可能。【メインルーム】。可動式(脱着可能)の仕切り板付きで、ケースやワームパック等を分けて収納可能。サングラスケースやライト、グローブなどの収納にも。釣りに欠かせないプライヤーホルダーを標準装備。折りたたみ可能で邪魔にならないハイド式ドリンクホルダー。フィッシュグリップやラインカッターをぶら下げたり、リーシュコードの取り付けにも便利なDカンを7つ+ナスカンを配置。ラインの収納やビニール袋を入れるのに便利な背面ポケット付き。最前面にはオプションパーツの取り付けに便利なカスタムベースを装備。サポートベルトが2本(1本はストレッチ素材)付属し、ウェストや太腿での固定が可能。好みや用途に合わせて使用可能で、バッグのバタ付きやズレを防止。ゆったり目に使いたい時は2本を連結してウェストでの使用をオススメ。(人によっては長すぎる場合がございます)
本体質量(g)約780(本体700+サポートベルト2本80)寸法(cm)【ショルダーベルト】56~130 (幅5)【ストレッチサポートベルト】31~44 (幅2.5)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】30×40×15(ショルダーベルト除く)素材【本体生地】 コーデュラ610D/ ポリエステル100% 【フォーム (中のクッション素材)】 ポリエステル 【クリアシート】 PVC 【ジッパー】 ナイロン 【スライダーと引き手】 亜鉛合金 【プラーコード】 TPU 【樹脂パーツ(バックルやDカン等)】 POM(ポリアセタール)
1個
11,980税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エンビカッタ MCC(松阪鉄工所)ランキング3位
楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

バランスウエイトカッター モノタロウランキング4位
貼付けウエイトの切断に最適です。 カッター刃の受け部がフラットなので切り口もキレイに切れます。
全長(mm)220質量(g)350刃長(mm)55材質(グリップ)PVC材質(ブレード)SK5切断幅(mm)55(最大)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,198税込2,418
当日出荷

フロアケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランキング5位
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フロアケーブル
30mm x 10mmのケーブル収納部。背面にあらかじめスリットが入っていてるため、ケーブルの出し入れが簡単です。コネクタピンを押し込むだけで簡単に繋げられます。柔軟なPVC製で、巻き癖がつかず広げるだけで平らになります。裏面のリブ加工が滑り止めになり安定性があります。はさみやカッターなどで必要な長さに簡単に切ることが可能です。
材質PVC本体寸法(mm)約W83×H14×D1800本体質量(g)約1304
1個
1,898税込2,088
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フロアケーブル
17mm x 9mmのケーブル収納部。最大8mm径のケーブルを2本まで保護。背面にあらかじめスリットが入っているため、ケーブルの出し入れが簡単です。柔軟なPVC製で、巻き癖がつかず広げるだけで平らになります。裏面のリブ加工が滑り止めになり安定性があります。はさみやカッターなどで必要な長さに簡単に切ることが可能です。
材質PVC本体寸法(mm)約W60×H12×D1800本体質量(g)約648
1個
1,398税込1,538
翌々日出荷

樹脂モールのコーナーカットが可能!! 4段階の角度調整可能です。 (90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金幅(mm)約102全長(mm)約222質量(g)410全高(mm)約60角度調整範囲90、75、60、45°刃渡り(mm)70最大開口径(mm)55
1個
2,798税込3,078
当日出荷

超薄型!繰り返し使える吸着フロアタイル
用途貼ってはがせて、何度も繰り返し使えるフロアタイル。フィルムをはがして、床の上から貼るだけでお部屋を簡単にイメージチェンジでき、賃貸や新築の床への汚れや傷の防止に。約0.8mmの超薄型&軽量なので施工も簡単!水拭きOKでお手入れしやすく、キッチンや洗面所など水周りにも。粘着が落ちても水で洗えば繰り返しご使用いただけます。カッターで簡単にカットでき、お部屋に合わせて敷き詰められます。その他【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可厚さ(mm)0.8寸法(cm)30×60滑り止め効果あり組成表面:PVC / 中材:PVC / 裏面:ポリウレタン・アクリル樹脂
1ケース(18枚)ほか
8,298税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

軟質PVC、PE、シリコンチューブ等の切断に適しています。
寸法(mm)81×26×26アズワン品番61-9631-20
1個
4,998税込5,498
当日出荷

締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コーナーカットが可能!。90度・左右45度切りモールガイド付。最高級刃物鋼使用(SK-5)。フッ素樹脂加工。アンビルタイプ
用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまでの切断全長(mm)205質量(g)280刃長(mm)45
1個
4,898税込5,388
当日出荷

ステッカー・シール・カッティングシートの剥がし、塗装・防水塗膜の剥がしやケレン作業、クロス(壁紙)・クッションフロアの剥がしに向いています。ハードな使用に耐える!ワイドな刃幅125mm、厚刃0.7mmのスクレパーです。( ※一般的なカッター刃:100mm幅、0.5mm厚) 力強い作業に最適です。替刃式:本品には3枚付です。替刃は折れ線なしなので折れにくい仕様です。グリップエンドはハンマーで叩けるので頑固な汚れも剥がせます!。握りやすさを追及したグリップです。力を入れやすい太さ(Φ29mm)で滑りにくいTPR樹脂を使用しています。グリップ部にツバ付きで安全に作業可能。
用途剥がし作業、ケレン作業セット内容替刃3枚付材質刃:SK85(HRC60°)/ヘッド部:アルミダイキャスト/柄部(パイプ):スチール/グリップ:PVC+TPR/グリップエンド:スチール全長(mm)330質量(g)460刃長(mm)125刃幅(mm)125刃厚(mm)0.7
1個
1,798税込1,978
5日以内出荷

レスポールの重厚なボディを、ヴィンテージスタイルでしっかり守るデラックスウッドケース。Gator GW-LP-BROWNは、Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギターに対応したDeluxe Wood Seriesのハードケースです。ブラウンの外装にゴールドメッキのハードウェアを組み合わせたクラシックな風格が魅力。耐久性の高い合板構造にPVCレザーを施した外装は、湿気や衝撃に強く、長期使用にも安心。内部は厚手のフォームパッドと柔らかな裏地で楽器を優しく保護し、ネックサポートとアクセサリーポケットも完備。ロック可能なラッチと人間工学に基づいたパッド入りハンドルで、持ち運びと安全性を両立します。型番:GW-LP-BROWN / Deluxe Wood。JANコード:0716408504001。対応楽器:Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギター。外装:ブラウンPVCレザー+ゴールドメッキハードウェア(耐湿性・耐衝撃性)。内装:厚手フォームパッド+柔らかな裏地+ネックサポート。構造:高耐久性合板製ハードシェル。内寸:全長 約106.4cm/ボディ長 約54.6cm/ボディ上部幅 約23.6cm/くびれ部幅 約23.9cm/ボディ下部幅 約34cm。重量:約4.2kg(推定)。付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル。GW-LP-BROWNは、ヴィンテージ感あふれるデザインと高い保護性能を兼ね備えた、プロから趣味の演奏者まで幅広く支持されるベストセラーモデルです。ギグバッグでは不安なプレイヤーにとって、信頼性の高い理想的な選択肢です。
1台
19,980税込21,978
9日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)モールカッター
切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃。 チューブは最大Φ40mm(硬質塩ビ等を除く)まで、モールは最大25×40mm角まで対応。 合金刃を使用し、切れ味抜群。 長寿命。
用途樹脂モール、ダクト、PVC、ゴム、薄板、ビニール電線などの切断に。セット内容モールカッター本体・幅広受け刃・45°ガイド付受け刃全長(mm)220質量(g)380
1個
7,398税込8,138
当日出荷

レスポールの美しさと重厚なサウンドを守る、クラシックな風格のハードウッドケース。・Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギターに対応した専用設計。・耐湿性・耐衝撃性に優れたブラックTolex PVCレザー外装。・超耐久性の合板構造で長期使用にも安心。・厚手のプラッシュライニングがギターを優しく保護。・ネックサポート付きで安定した収納を実現。・広々としたアクセサリー収納スペースで小物も整理可能。・人間工学に基づいた快適なグリップのキャリーハンドル。・クロムメッキのロック可能なラッチで安全性を強化。・GatorのGWEシリーズに属するベストセラーモデル。・型番:GWE-LPS-BLK。・JANコード:0716408506470。・対応ギター:Gibson Les Paul/シングルカッタウェイタイプのエレキギター。・外装:ブラックTolex PVCレザー(耐湿性・耐衝撃性)。・内装:厚手プラッシュライニング+ネックサポート。・構造:アーチトップ合板製(ラミネートウッド)。・内寸:全長 約101.6cm(40インチ)/ボディ長 約54cm(21.25インチ)/ボディ下部幅 約35.6cm(14インチ)/くびれ部幅 約24.8cm(9.75インチ)/ボディ上部幅 約25.4cm(10インチ)/厚み 約7cm(2.75インチ)。・重量:約4.5kg(推定)。・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル。GWE-LPS-BLKは、ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けた、信頼性の高いハードケースです。レスポールの重厚なボディと繊細なネックをしっかり守り、日常の持ち運びから長期保管まで安心して使える理想的な選択肢です。クラシックな外観と実用性を兼ね備え、プロフェッショナルにも選ばれる一台です。
1台
17,980税込19,778
9日以内出荷

MILWAUKEE TOOLM12 PVCカッター
M12 PVCカッターに充電器バッテリー、キャリーバック付きのキットです。
付属品ケースありトラスコ品番481-1841セット内容M12 PVCカッター×1、M12 3.0AHバッテリー×2、M12-18充電器×1、コントラクターバッグMサイズ×1全長(mm)360切断能力(mm)50適合替刃681395004
1台
39,980税込43,978
当日出荷

最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート ハサミやカッターでカット可能です。
用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP長さ(mm)300幅(mm)200
1枚ほか
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

レスポールの重厚なボディを、クラシックな風格でしっかり守るデラックスウッドケース。Gator GW-LPSは、Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギターに対応したDeluxe Wood Seriesのハードケースです。耐久性の高い5層合板構造にブラックTolex PVCラミネート加工を施した外装は、湿気や衝撃に強く、長期使用にも安心。内部は厚手のフォームパッドとプラッシュライニングで楽器を優しく保護し、ネックサポートとアクセサリーポケットも完備。ロック可能なクロムメッキラッチと人間工学に基づいたパッド入りハンドルで、持ち運びと安全性を両立します。型番:GW-LPS / Deluxe Wood Case。JANコード:0716408500928。対応楽器:Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギター。外装:ブラックTolex PVC(耐湿性・耐衝撃性)。内装:厚手フォームパッド+プラッシュライニング+ネックサポート。構造:5層合板製ハードシェル。内寸:全長 約106.7cm/ボディ長 約52.8cm/ボディ上部幅 約25.4cm/くびれ部幅 約24.1cm/ボディ下部幅 約35.6cm/厚み 約7.6cm。重量:約4.2kg(推定)。付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル。GW-LPSは、ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けた、信頼性とスタイルを兼ね備えた理想的な選択肢です。ステージから保管まで、プロから趣味の演奏者まで幅広く支持されるベストセラーモデルです。
1台
19,980税込21,978
9日以内出荷

ケーブルの固定や結束に最適 好きな長さで使えるカッター付き
材質PVC、スチール線ブラック長さ(m)20幅(m)1.8
1個
259税込285
当日出荷

握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型材質(刃)カーボンスチール黄色、黒種別L型全長(mm)168材質(本体)ABS、PVCタイプオートロック式刃幅(mm)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
269税込296
当日出荷