- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- PVC(塩化ビニール)のおすすめ人気ランキング
PVC(塩化ビニール)のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新6,764件の「PVC(塩化ビニール)」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PVC テープ」、「滑り止め 3M」、「PVC プロテクター」などの商品も取り扱っております。
色
黒
材質
ベスト:ナイロン、綿、チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン
トラスコ品番
114-9033
質量(g)
978
着丈(cm)
55
素材
ベスト:ナイロン、綿、チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン
胴回り(cm)
90
1着
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
低VOCビニールテープPVC粘着テープは、熱安定剤として鉛化合物を使用していましたが、環境保護に考慮し、鉛化合物に替えてカルシウム亜鉛系を用いたテープに変更しており、ELV指令、RoHS指令にも対応しています。更にテープの厚さをできる限り薄くし、低ハロゲン化、軽量化にも努めています。
用途ワイヤーハーネスの電線結束、識別、ジョイント部保護に
伸び(%)
203
体積抵抗率(Ωcm)
2.9×1014
引張強度(N)
40.2/19mm
巻戻し力
高速(30M/min)[N/19mm]:10.68、低速(0.3M/min)[N/19mm]:4.36
耐電圧(kV)
3.5/min
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
HellermannTyton HODS85 シリーズのスライドオンケーブルマーカーは、マーキングテキスト「 Q軟質なポリ塩化ビニル(カドミウム不使用( PVC )素材製です。このマーカーはリール単位で連続供給されます。楕円形マーカーは、AT1、AT2、及び AT3 に適合するように設計されています 保守や修理、結束バンドによる固定箇所などに最適 ワイヤとケーブルに直接
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●固定方法:スライドオン●レジェンド:Q●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:黄色地に黒●シリーズ:HODS85
アズワン品番
65-7431-34
1セット(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
床やベランダなどのがんこな汚れ落としに最適です。
従来の竹製の柄から木柄に変更しましたので頑丈になりました。
用途清掃作業に
幅(mm)
175
毛丈(mm)
45
柄長さ(mm)
1060
材質(柄部)
木製
材質(毛)
PVC
材質(ヘッド)
木製
商品タイプ
本体
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
形状
ゴーグル型
機能
UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能
型
密閉型
タイプ
密閉タイプ
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
レンズ
防曇
材質(フレーム)
軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質(バンド)
布・ゴム混紡
色
透明
比重
1.4
線膨張係数
6.5×10-5/K
吸水率(%)
0.017
体積抵抗率(Ω・m)
1013以上
サービス分類
オーダー・加工
マルチなシーンで活躍!!
軽量持ち運びにも便利!!
お手頃価格!!
用途軽作業・レジャー
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
機能
パーカーフード、胸インナーポケット、パンツ空気孔
B型は、PVC(ポリ塩化ビニル)パッド付。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS316
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。
材質
PVC
全長(m)
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
段差を抑える両端テーパー構造です。耐久性に優れた厚手シートです。耐水、耐油性に優れたPVC製です。はがす際、のりが床に残りにくい粘着材により面倒な後処理が不要です。安全対策として視認性の良いトラ柄です。
用途屋内用。工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
仕様
段差の小さい両端テーパー構造
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/50mm)
20
毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。
商品タイプ
本体
全長(mm)
1050
ブラシ幅(mm)
180
材質(毛)
塩化ビニール(PVC)
材質(柄部)
竹、PVCチューブ
トラスコ品番
789-8495
質量(g)
465
毛丈(mm)
45
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
形状
ゴーグル型
機能
メガネ併用可。防曇。表面硬化。紫外線カット。ベンチレータ。
材質
本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ポリカーボネート
質量(g)
約110
規格
EN 規格認定
適合規格
EN166
加工
硬化処理
アズワン品番
8-5021-02
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。
色
トラ(黒×黄)
テープ幅(mm)
50
テープ厚さ(mm)
0.13
テープ長さ(m)
33
基材
PVC
粘着剤
アクリル系粘着剤
使用場所
屋内
1巻
¥569
税込¥626
当日出荷
フード付で履き口からの異物の進入を防ぎます。
フードの反射テープにより、夜間でも視認性がアップ。
PVC(塩化ビニール製)抗菌防臭裏地付。
鋼製先芯入り。
クッション性と通気性に優れたEVA製の中敷で足の疲れとムレを軽減します。
材質
PU(フード部)
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
875(26.5cm)
機能
抗菌・防臭・クッション性
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴
●都市再生機構仕様(EF-116-1)
●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。
●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質
PVC
寸法L(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です
ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類
ゴム足
PVC(塩ビ)基材の簡易ラインテープです。
用途短期の通路表示や区画標示に。屋内の平滑な床面の標示テープとして。