PW-1のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
4,321件の「PW-1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルプロテクター」、「日本ピラー 継手」、「メッセンジャーワイヤー 被覆」などの商品も取り扱っております。
ラインメイト樹脂ホース(クリーン配管用) 34PWシリーズ ニッタランキング1位
水分バリヤー性に優れている。耐薬品性に優れている。非汚染性に優れている。米国FDA規格。厚生省告示第20号の規格試験基準に合格した材料を使用しているため衛生的
その他定尺適合スウェイジ水色長さ(m)76使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)10.5適合流体純水、化学薬品(イソシアネート)他最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
1個
439,800税込483,780
98日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カラーワイヤー 未来工業ランキング2位
絶縁性に優れた被覆付! 駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
ワイヤー径(Φmm)3被覆外径(mm)Φ5
1巻ほか
2,498税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ)ランキング4位
・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射 ・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き! ・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。 ・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用 ・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに仕様ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合)セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)寸法(mm)7×15質量(kg)ライン本体のみ約1.6長さ(m)10適合規格ROHS全光束(Lm)約14000発光色昼光色(6000K)点灯方式1パターン効率120W作業温度範囲(℃)-25~45RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)照射方式裏表両面発光耐衝撃(等級)IK10入力電圧AC 100V電源ケーブル(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)
1個
19,980税込21,978
5日以内出荷

キャップ PILLAR(旧:日本ピラー工業)ランキング5位
PILLAR(旧:日本ピラー工業)キャップ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
1個
3,898税込4,288
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
1,798税込1,978
5日以内出荷


仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプ。ミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型。省スペースで取付け、取外し作業が容易です。エレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です。耐風圧性に優れています。捕集ダストの再飛散がありません材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレス。。ろ材:エレクトレット不織布。。セパレータ:ビート(樹脂)。。シール剤:特殊粘着剤。。パッキン:ネオプレンゴム厚さ(mm)30風速(m/s)1.5(定格)寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-82定格風量(m3/min)31
1個
17,400税込19,140
当日出荷


壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
1組
5,198税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。 条件により、水を流すことも可能です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
適合チューブ外径D2(Φmm)12×12適合チューブ外径D1(Φmm)16使用流体空気、水(条件あり)最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番809-5704材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状違径ユニオンワイ質量(g)48使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
1セット(10個)
9,998税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)




形状違径ユニオンワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
1個
1,090税込1,199
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)・2A製品質量(g)80出力電流(mA)(定電流)170RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980税込13,178
5日以内出荷

形状違径ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態クリーンルーム包装
1個
999税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
1巻
339税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)