- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- PW-1のおすすめ人気ランキング
PW-1のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新4,321件の「PW-1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルプロテクター」、「電線 壁貫通」、「日本ピラー 継手」などの商品も取り扱っております。
絶縁性に優れた被覆付!
駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
ワイヤー径(Φmm)
3
被覆外径(mm)
Φ5
水分バリヤー性に優れている。耐薬品性に優れている。非汚染性に優れている。米国FDA規格。厚生省告示第20号の規格試験基準に合格した材料を使用しているため衛生的
その他
定尺
適合
スウェイジ
色
水色
長さ(m)
76
使用温度範囲(℃)
-30~+70
最高使用圧力(MPa)
10.5
外径(Φmm)
10.5
適合流体
純水、化学薬品(イソシアネート)他
最小破壊圧力(MPa)
42
最高衝撃圧力(MPa)
13.2
・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!
・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。
・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用
・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに
仕様
ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合)
セット内容
LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)
材質
灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)
寸法(mm)
7×15
質量(kg)
ライン本体のみ約1.6
長さ(m)
10
適合規格
ROHS
全光束(Lm)
約14000
発光色
昼光色(6000K)
点灯方式
1パターン
効率
120W
作業温度範囲(℃)
-25~45
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)
照射方式
裏表両面発光
耐衝撃
(等級)IK10
入力電圧
AC 100V
電源ケーブル
(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状
キャップ
材質(本体)
PFA
最高使用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
200
材質(金属フード)/処理
標準仕様
仕様
サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプ。ミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型。省スペースで取付け、取外し作業が容易です。エレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です。耐風圧性に優れています。捕集ダストの再飛散がありません
材質
フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレス。。ろ材:エレクトレット不織布。。セパレータ:ビート(樹脂)。。シール剤:特殊粘着剤。。パッキン:ネオプレンゴム
厚さ(mm)
30
風速(m/s)
1.5(定格)
寸法(幅W×長さL)(mm)
610×610
アズワン品番
64-7992-82
定格風量(m3/min)
31
1個
¥17,400
税込¥19,140
当日出荷
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。
必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。
壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。
条件により、水を流すことも可能です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
適合チューブ外径D2(Φmm)
12×12
適合チューブ外径D1(Φmm)
16
使用流体
空気、水(条件あり)
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
809-5704
材質
本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
形状
違径ユニオンワイ
質量(g)
48
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
形状
違径ユニオンワイ
材質(ねじ部)
PP(ポリプロピレン)
使用真空圧力(kPa)
-100
シールの有無
シーロック、シールテープ無し
定格入力電圧(V)
AC100-240(50/60Hz)・2A
製品質量(g)
80
出力電流(mA)
(定電流)170
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
形状
違径ユニオンワイ
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
材質(ねじ部)
PP(ポリプロピレン)
最高使用圧力(MPa)
1.0(at 0~20℃)
使用真空圧力(kPa)
-100
シールの有無
シーロック、シールテープ無し
タイプ
クリーン環境用タイプ
包装形態
クリーンルーム包装
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
色
グリーン
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0~60
構造
単層管チューブ
脆化温度(℃)
-50
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体
空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理
特殊ステンレス製ワンタッチ継手
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
耐腐蝕用タイプ
包装形態
通常包装
RoHS指令(10物質対応)
対応