- 工具の通販モノタロウ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- PZKF26-3のおすすめ人気ランキング
PZKF26-3のおすすめ人気ランキング
2026/11/19更新1件の「PZKF26-3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 接続 カップリング」、「シャワーホース用 uパッキン」、「異径ブッシュ」などの商品も取り扱っております。
- パッキン・Oリング・Uパッキンの3点セットです。用途水まわりの補修に。トラスコ品番379-68191セット¥249税込¥274当日出荷
- 因幡プロダクツ
PF用カップリング
グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。規格JIS C 8412 - 1袋(2個)¥229税込¥252当日出荷
- 日本バイリーン
エコアルファ VZ
プリーツ折りにしたろ材をさらにくさび状にし、外枠を密封成型した中高性能フィルターです。 ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。用途空調機材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと) - Panasonic(パナソニック)
径違ニップル(薄鋼ねじシリーズ)
材質SUS304種類厚鋼電線管用 - HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 DF3A-2P-2DSA
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数2シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート1箱(10個)¥269税込¥296当日出荷 - ホース長さ(m)1.6付属品他社対応アタッチメント(TOTO細ホースタイプ用W19-24、TOTO太ホースタイプ用W24-20、INAX・MYMタイプ用G1/2)色メッキ1個¥5,998税込¥6,598当日出荷
- 浴槽に当たってもキズが付きません 肌にひんやり感がありません 塩ビホースなのに高級なメタル調の輝き長さ(m)(ホース)1.6付属品他社対応アタッチメント1個¥4,598税込¥5,058当日出荷
- TOEX(LIXIL)
リモコンキー送信機(PDC-3型)
セット内容本体(PDC-3)×1、電池CR2032入り、取扱説明書、工場出荷時の電池は動作確認用のため寿命が短い場合があります。 ご使用のリモコンと同じ形状のものをご購入ください。リモコンは最大16個まで登録可能です。色グレー1個¥17,980税込¥19,778当日出荷 - MURATA(村田製作所)
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 470pF
RoHS指令(10物質対応)対応 - MURATA(村田製作所)
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 100pF
RoHS指令(10物質対応)対応 - LAMP(スガツネ工業)
結線済コンセント
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。USBコンセントの定格出力は最大2.4 Aです。(DM3-A2U1P2-WTは最大2 A)。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具1個¥9,598税込¥10,5584日以内出荷 - HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 DF3A-5P-2DSA
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数5シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート1箱(10個)¥389税込¥428当日出荷 - NチャンネルパワーMOSFET 100 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイスが含まれています。 さらに、ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計の課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。仕様チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 17 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。シリーズ = HEXFET。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 90 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 4V。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 70 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。トランジスタ素材 = Simm。動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
- HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 DF3A-2P-2DS
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数2シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ライトアングル1箱(10個)¥60税込¥663日以内出荷 - HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 DF3A-3P-2DSA
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数3シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート1箱(10個)¥289税込¥318当日出荷 - HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 DF3A-6P-2DSA
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数6シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート1箱(10個)¥419税込¥4613日以内出荷 - HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 DF3A-4P-2DSA
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数4シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート1箱(10個)¥369税込¥4063日以内出荷 - NチャンネルパワーMOSFET 150 → 600 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。仕様チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 18 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 V。シリーズ = HEXFET。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 150 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 4V。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 150 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。1チップ当たりのエレメント数 = 1mm。動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応1袋(10個)¥1,798税込¥1,9783日以内出荷