Panasonic 保安灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
115件の「Panasonic 保安灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保安灯」、「充電非常灯」、「保安灯コンセント」などの商品も取り扱っております。
極数 2P 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下 LED色 電球色/白色
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 仕様 AC100V 0.8W(消灯時) 結線方式 ねじなし端子
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


普段はナイトライトとして。 停電時は保安灯として。 非常時は携帯電灯として。
種類 埋込コンセント 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 ホワイト コンセント個数 2 適合プレート 2連接穴コンセントプレート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

便利な3つの機能! 足元を照らすナイトライト 停電時の保安等 携帯伝統 保安等・携帯電灯点灯時間:30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
消費電力(W) 0.3 電球の種類 LED 材質 プラスチック・白色/パネル:ポリカーボネイト 質量(kg) 0.1 電球 LED 光源寿命 40000時間
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 WTF40854WK・WTF4087WKなど。ホーム保安灯系列 定格電圧(V) 2.4 定格容量 400mAh 電池 充電式 Ni-MH蓄電池
1個
2,098 税込2,308
当日出荷


カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g) 約130 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 80×150 カバー色 クリア 点滅数(回/分) 約90 差込穴径(mm) 40 LED使用数(個) 4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。 寸法(mm) W85×H174 質量(g) 約200 電源 ニッケル水素 機能 ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色 赤4個 点灯方式 点滅 ソーラーパネル出力 0.24W 点灯時間 (無日照)約10日 材質(本体) ポリカーボネート トラスコ品番 756-7685
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間・廊下や階段などで足下を照らし、安心・安全なあかりです。
材質 プラスチック・白色/セード:プラスチック・乳白色 質量(kg) 0.2 消費電力(W) 0.8 電球 LED 色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間 電球の種類 LED
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED保安灯【受注生産品】
既設の防犯灯を活かして停電対応が可能 ポール取り付けも可能 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
質量(kg) 2.6 材質(本体) アルミダイカスト(クールホワイト) 使用温度範囲(℃) -5~35 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 消費電力(W) 2.3 構造 防まつ型 全光束(Lm) 290 センサー 明るさセンサ:内蔵 保護等級 IP44 色温度(K) 8000 ランプの種類 LED エネルギー消費効率(Lm/W) 126 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 認定番号 非常灯:AE1-003 光色 アカルミナホワイト色 耐電圧(kV) 15(コモンモード) 点灯時間 停電時:4時間 演色指数(Ra) 70 調光の可否 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル) 全面:アクリル(透明つや消し仕上)
1台
68,980 税込75,878
31日以内出荷

コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。 日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間) コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間) 電球交換不要、LED寿命約5万時間
用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に 検知方式 明暗センサー 光源 高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー) 電源(AC V) 100 消費電力(W) 0.4 仕様 充電池内蔵、コンセントが収納できる。 質量(g) 90 タイプ コンセント式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 10.5×6.8×3.3 センサー感知方式 明暗センサー 感知方式 明暗 電球の種類 LED
1個
3,037 税込3,341
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED保安灯【受注生産品】
停電時にLED保安灯が点灯し、避難誘導などをサポートします。(停電時より4時間点灯) 取付間隔32mで最小照度0.1lx以上を確保 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
材質(本体) アルミダイカスト(クールホワイト) 使用温度範囲(℃) -5~35 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 消費電力(W) 2.3 構造 防まつ型 全光束(Lm) 290 センサー 明るさセンサ:内蔵 保護等級 IP44 色温度(K) 8000 ランプの種類 LED エネルギー消費効率(Lm/W) 126 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 認定番号 非常灯:AE1-003 光色 アカルミナホワイト色 耐電圧(kV) 15(コモンモード) 点灯時間 停電時:4時間 演色指数(Ra) 70 調光の可否 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル) 全面:アクリル(透明つや消し仕上)
1台
66,980 税込73,678
31日以内出荷

シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類 LED 光源 高輝度白色LED(Φ5mm)×1個 LED寿命(時間) 約40000
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普段はナイトライトとして。 停電時は保安灯として。 非常時は携帯電灯として。
種類 埋込コンセント 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 グレー コンセント個数 2 適合プレート 2連接穴コンセントプレート
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

単管に警告灯を取り付けるためのアダプターになります。 一般的な単管径Φ48.6(mm)に取り付け可能です。 本体側面の穴から指を入れて、警告灯のスイッチ操作もできます。
用途モノタロウブランド/ソーラー式フラッシュ警告灯(単管タイプのみ)を単管に取り付ける際に使用 材質 ポリエチレン、鉄(亜鉛メッキ) 質量(g) 約184 タイプ 径48.6mm単管用 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約82×55×119(ネジ部含まず)
1個
459 税込505
当日出荷


ホーム保安灯専用埋込コンセント
材質 ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ブラック)、取付枠:PC/ABS樹脂(ブラック) ブラック 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)による 定格電圧(V) 125 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用 適合プレート WNS6500B等 SO-STYLE プレート2連接穴用
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷