- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- トルクレンチ/トルクドライバー
- QLのおすすめ人気ランキング
QLのおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新2,276件の「QL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動トルクレンチ」、「トンボ デッキ」、「QLデッキ」などの商品も取り扱っております。
QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。
吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルト
W3/8
適合
QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)。板厚1.2mm、1.6mm
材質
高耐食溶融めっき鋼板
体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安心な性能です。地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい新たなミッドソール「QLフォーム」を開発。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソール。5段階で示す滑りにくさを表す耐滑区分では最高のレベル5。底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付き。傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。ワイドで履きやすい樹脂先芯を使用。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能なリフレクター付き。
色
ホワイト
サイズ(cm)
27
規格
JSAA A種認定
材質(甲被)
人工皮革/メッシュ
機能
制電、耐滑、軽量
標準質量(g)
800/両足(26.0cm基準)
材質(底部)
EVA(QLフォーム)/合成ゴム
材質(先芯)
ワイド樹脂
アズワン品番
64-8065-35
メーカー商品コード
2125096013
甲被タイプ
マジックタイプ
材質(中敷)
EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
締付作業用トルクレンチの基本形。
大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
仕様
ISO6789
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品
マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。
また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など
仕様
製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品
形状
半面形
色
グレー
区分
RL3
タイプ
取り替え式
粒子捕集効率(%)
99.9
国家検定合格番号
防じん:TM599及びTM600。防毒:TN434
材質(接顔部)
シリコン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.99
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
Lv1対応可能
適合フィルター
2091
指定防護係数
10
本体も全ネジも、ワンタッチ施工!大幅な時間短縮を実現!
全ネジは、まっすぐ挿入して少し(1回転未満)回すだけで完全固定完了!
専用工具(全ネジカッター・全ネジ回し)不要!
つぶれ・バリ・サビ・汚れ・斜めカット・曲り等、施工しにくい全ネジも全部OK!
体制が悪い(足場が悪い)場所や、つらい「上向き作業」の時間を大幅に短縮。
ラクラク施工できます!
取付後でも移動が可能(デッキの長手方向)。取付位置の移動が簡単。
強固な取付が可能。ガタツキなし。
適合
デッキ/JFE(旧 川鉄建材)QL、デッキ品番/QL99-50-12、QL99-50-16、QL99-75-12、QL99-75-16
1パック(100本)
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。
形状
ローカット
色
ブラック
規格
JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電
材質(アッパー)
人工皮革/メッシュ
材質(ソール)
高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム
電気抵抗値
1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃)
機能
軽量、クッション性、耐滑性、静電、かかと衝撃吸収
JIS規格
JSAA A種
足幅
EEE
材質(先芯)
ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
材質(インソール)
EVAカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
仕様
コネクタ A = ストレートHS-Lok。コネクタ B = 未処理終端。長さ = 1m。芯数 = 3。コネクタAのコンタクト数 = 3。許容電流値 = 5 A。シース色 = 黒。IP レーティング = IP68。許容電圧 = 300 V ac/dc。ケーブル形状 = マルチコア。導体材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
仕様
コネクタ A = ストレートX-Lok。コネクタ B = 未処理終端。長さ = 1m。芯数 = 6。コネクタAのコンタクト数 = 6。許容電流値 = 5 A、10 A。シース色 = 黒。IP レーティング = IP68。許容電圧 = 30 V dc, 300 V ac/dc。ケーブル形状 = マルチコア。シース材質 = 塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ボルト締めの煩しさを解消
クランプピンは別売品です
材質
SCM435
表面処理
焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。
工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。
ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。
仕様
耐震度/7
材質
ポリウレタン※非難燃仕様
色
ブルー
入数(枚)
4
使用温度範囲(℃)
常温(50未満)
使用湿度範囲
90%以下
耐用寿命
5~7年(使用環境によって異なることがあります。)
QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
仕様
LS/MS付、ISO6789
仕様
コネクタ A = ストレートX-Lok。コネクタ B = 未処理終端。長さ = 1m。芯数 = 12。コネクタAのコンタクト数 = 12。許容電流値 = 5 A、20 A。シース色 = 黒。IP レーティング = IP68。許容電圧 = 30 V dc, 300 V ac/dc。ケーブル形状 = マルチコア。外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
RoHS指令(10物質対応)
対応
QLの上下角ドライブ付。1本で左右のトルク管理が可能。
従来品より約2割軽く、トルク調整が簡単なDQLE2シリーズ。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
過酷な作業現場