- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- QLX2のおすすめ人気ランキング
QLX2のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新8件の「QLX2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v 接続コネクタ」、「電話線 圧着」、「電線コネクター」などの商品も取り扱っております。
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)
(銅)1.6、2.0
種類
差込形電線コネクタ
差込形電線コネクタ。目視で挿入状態が確認できます。信頼性の高い2点接触スプリング構造です。電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。成形品のガイドで電線がまっすぐ挿入できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
信頼性の高い2点接触スプリング構造です。
電線被覆をむき、差込だけで接続が可能です。
透明カバーで結線が目視で確認出来ます。
(ポリカーボネート UL94V2)
電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
規格
JIS C2813、〈PS〉E、内線規程JEAC、他適合品
長さ(mm)
(むき出し)11~13
適合電線
単線(銅)Φ1.6、Φ2.0
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。
消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。
定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類
差込形電線コネクタ
特性
耐熱
定格電流(A)
5
定格電圧(V)
100
材質(本体)
液晶ポリマ
材質(コンタクト)
銅合金
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.9~1.2
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。
定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類
差込形電線コネクタ
定格電流(A)
5
定格電圧(V)
100
材質(コンタクト)
銅合金
材質(本体)
ポリカーボネイト