R管のおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
3,279件の「R管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸ダクト」、「T管」、「片落管」などの商品も取り扱っております。
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
耐熱温度(℃) 85 材質 PE 最小曲げ半径(mm) 150 使用温度範囲(℃) -20~85
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。電線管入線時の無理な引っ張りによる導体損傷事故をケブラーRが防ぎます。ドレン線内蔵でわずわらしい端末作業が容易です。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用ケーブルです。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
シールド アルミラミネートテープ 線心数 4
1巻(100m)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


・残圧排気機能付。 安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし。 一時的な中間停止が可能※。 ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)
最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.05 適合チューブ材質 ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFA RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.95MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.95MB)
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください
材質 PE-RT 寸法 10×50M 長さ(m) 50 使用温度範囲(℃) -20~85 最小曲げ半径(mm) 150
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパおねじ(R)。・日本水道協会認証登録品 E-587
材質 黄銅 使用温度範囲(℃) -20~95 使用流体 冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa) 1 適合管 13 ねじサイズ R1/2
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

十分に曲げRがとれないサヤ管立上げ箇所に使用します。
寸法(mm) 床下:130 呼び サヤ管:22
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
659 税込725
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に 材質 鋼板(亜鉛メッキ) 板厚(mm) 0.6 差込口 長さ60mm
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパおねじ(R)。・日本水道協会認証登録品 G-652
材質 青銅 使用温度範囲(℃) -20~95 寸法L(mm) 49 使用流体 冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa) 1 適合管 13 ねじサイズ R1/2
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

エア・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。 従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。 【労働災害防止】に寄与する画期的なホース継手です。 また、ホース接続部分の特殊構造により、確実にホースを締め込むことが出来るため、漏れや抜けなどのトラブル解消。 保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。 容易なホース挿入性を維持しながら、内径断面積の確保にも努めた製品で、圧力損失による省エネ効果が期待できます。 機器に「ニップル」を取り付ければ、「フクロナット」1個でホースを接続できるため、作業の簡素化・効率アップに寄与します。 スマートロックの部品はホース接続作業時の重要なポイントが「見える化」されているため、作業標準化が捗りやすく、作業者による「施工ムラ・ミス」を防ぎます。 タケノコ・バンド締めの様に、施工後に金属エッジ部分が吐出することがなく安全です。
用途耐圧ホース用継手 ねじの種類 R ねじ規格 インチサイズ 使用流体 水/空気/クーラント
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途耐熱性・強度を必要とする場所の一般空調用ダクトに。 材質 薄板電気亜鉛メッキ鋼板、薄板電気亜鉛めっき鋼板を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しています。 長さ(m) 3 使用温度範囲(℃) -10~100
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性と耐熱性に優れますPFAは純粋性が高く、微量金属イオンによる汚染の心配がないため、微量分析の場で活躍しています。回線を入れているので評量しやすいです。専用のフッ素樹脂PTFE製のキャップが付属しています。
内径×外径(Φmm) 20×22
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シーリングキャップ
T421-863-10A、T421-863E-10A、T421R-863-10A、T421R-863E-10Aの楕円さや管末端の保護に使用します。
材質 ポリエチレン 仕様 信号線穴付 形状 キャップ
1個
229 税込252
当日出荷


上下のダクトを回転させることで30mm以下の芯ズレに対応できます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能
材質 亜鉛メッキ鋼板
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)
材質 黄銅 温度範囲(℃) -20~95 使用流体 冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 最高許容圧力(MPa) 1
1個
729 税込802
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)