R12 真空ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
142件の「R12 真空ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空 引き ポンプ」、「エアコンガス1234」、「カーエアコン真空ポンプ」などの商品も取り扱っております。
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに 方式 ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト 付属品 変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル 寸法(mm) 255×110×205 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 6.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min) 42/50 モーター出力(W) 180 到達真空度 25ミクロン モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL) (封入)160
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。 電源(V) AC100 到達真空度 15ミクロン 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 約4.8 周波数(Hz) 50/60 方式 (ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 240×93×200 モーター出力(W) 180 排気量(L/min) 42/52 L/min(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL) 230(封入) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (6.3MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a) 対応冷媒種別 R12 成分 炭化水素ガス 主成分 炭化水素ガス(可燃性) 危険物の類別 非危険物 取扱説明書
1缶(100g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途R22、R12、R502用 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 11 接続口径 1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 常用圧力(MPa) 5.5 仕様 ムシ押し付 対応冷媒種別 R22、R12、R502用
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
電源(V) AC100(50/60Hz) 付属品 変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル 寸法(mm) 240×93×200 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 5.1 排気速度(50/60Hz)(L/min) 42/50 モーター出力(W) 180 到達真空度 150ミクロン
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


カークーラーに最適、小型冷蔵庫、家庭用ルームクーラー(~5HPクーラー)。12V700Wインバータ(搭載車)から使用OKです。
用途小・中・大型車クーラー、エアコンディショナー、その他 到達圧力(Pa) 6.7×10-1 質量(kg) 9 スイッチ トグルスイッチ/4Aブレーカー付 回転数(min-1[r.p.m]) 700 コード長さ(m) 4(プラグ付) 最大吐出量(L/min) 35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×320×260 油量(mL) 700~900 接続口 (ホース)HFC-134a/M10×1.5。(ホース)R12、22他/ 7/16-20UNF 交流入力(50/60Hz) 100V 250VA(コンデンサーモーター)
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷

ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。 小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。 オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V) 100(50Hz/60Hz) 到達真空度(Pa) 2.0(15ミクロン) 仕様 オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア 付属品 変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)。、専用オイル 質量(kg) 6.1 排気速度(50/60Hz)(L/min) 48(1.7CFM)/40(1.4CFM) ローター種類 ツーステージ モーター(W) 200 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 3440(60Hz)、2880(50Hz) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm) 220×280×110 搭載ドライブ ダイレクト式
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト×高真空×高機能 到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!! ガスバラストバルブ付 ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度 3.3Pa(25ミクロン) 種別 本体のみ 排気速度(L/min) 40
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度 3.3Pa(25ミクロン)
1個
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様 オイル封入量(mL):約80 付属品 専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ セット内容 本体のみ タイプ ドライブ方式:ダイレクト式 電源(V) AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池) モーター 回転数:1900(rpm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×234×156 排気量(L/min) 25.8(0.9CFM) 到達真空度(Pa) 18(135ミクロン) 運転時間(分) 満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電) ローター シングルステージ ポート径 吸入:5/16"フレアオス
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷



エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
到達真空度(kPa) -53 単位 単位切換機能付または、なし CE-対応品 - エジェクタ排気形式 集合排気(マニホールドのみ) 供給弁・破壊弁の組合わせ 供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133) 電磁弁定格電圧(V) DC24 エジェクタユニットノズル径 2
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リークラボ・ジャパン2ステージ式真空ポンプ
エアコンシステム(配管)に空気や水分が混ざると凍結による部品損傷や圧力不足が発生するため、システム内を真空にし水分を乾燥させてくれる役目を担う真空ポンプ。 カーエアコンには、15ミクロンの真空度。 アルミボディで軽量かつコンパクト。 2ステージで高真空度を実現。 オイル逆流防止電磁弁付き。 R134a&R1234yfのマニホールドに装着可能。
用途冷媒ガスの真空引き作業に。 ステージ数 2ステージ モーター 4分の1(馬力) オイルタンク容量(mL) 230 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 240×93×200 スイッチ ON / OFF 質量(kg) 4.3 排気量 50L(50Hz) / 57L(60Hz)毎分 動作温度範囲(℃) 5~40 電源 100V AC50/60Hz 安全性 電磁弁付 到達真空度 15(ミクロン) 仕様 吸気口:7/16-20UNF(1/4フレア) 危険等級 対応冷媒種別 R134a/R1234yf 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

用途R-12用 仕様 両端虫なし 種別 754・F、756・F用 接続口径 7/16-20UNF ホース長さ(m) 1.6 危険物の類別 非危険物 接続形状 Sストレート
1本
4,198 税込4,618
5日以内出荷

家庭用エアコン、カーエアコンの真空引きに使用できる真空ポンプです。R32、R1234yfなどの微燃性ガスにも対応しています。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R32、R410Aなど従来冷媒・新冷媒にも対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途エアコンのメンテナンスや修理作業に 付属品 変換アダプター 5/16(R32、R410対応)、M10-1.5P(R134a対応)、真空ポンプオイル230ml 適合 R32 寸法(mm) 244×102×203 接続口径 1/4フレア(UNF7/16) 質量(kg) 5.1 電源(V) AC100(50/60Hz) 方式 ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト 排気速度(50/60Hz)(L/min) 51/57 モーター出力(W) 180 到達真空度 15ミクロン 入数 1台 オイル量(mL) (封入)200
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量で大排気量50L/minを実現! 使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です オイル逆流防止電磁弁付 エアコン設置サービスに最適(~5HP) 1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
電源(V) 100 セット内容 本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ 接続口径 1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付) 質量(kg) 5.5 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 270×119×216 方式 ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター 排気速度(50/60Hz)(L/min) 42/50 モーター 200W、4P 到達真空度 50ミクロン(50×10-3 Torr) モーター回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)1400、(60Hz)1720
1台
33,980 税込37,378
当日出荷