- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 冷媒関連
- R12ガスジョイントのおすすめ人気ランキング
R12ガスジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「R12ガスジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「R12 アダプタ」、「フロンガスR12」、「r12 r134 変換 アダプター」などの商品も取り扱っております。
用途R12〈ガス〉自動車専用
種別
L型
接続口径
7/16
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
用途R12〈ガス〉自動車専用
種別
Aタイプ高圧専用、L型
接続口径
7/16、3/8
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ
計量法対応表示・R12接続可能
PAGオイル専用
用途ホース
危険物の類別
非危険物
関連資料
(0.26MB)
取扱説明書
(3.2MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
用途異径の接続口の接続に。
危険物の類別
非危険物
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a)
対応冷媒種別
R12
成分
炭化水素ガス
主成分
炭化水素ガス(可燃性)
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分
1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径
M14×1.25
水分(%)
(wt)0.003
酸分(%)
(wt)0.0001
危険物の類別
非危険物
純度(%)
(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)
(3.5MB)
Oリング付
用途R134a
質量(g)
25
対応冷媒種別
R134a
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
接続口径
3/16フレアメス(ムシ押し付)×1/4フレアオス
全長(mm)
200
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途R22、R12、R502用
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
11
接続口径
1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
常用圧力(MPa)
5.5
仕様
ムシ押し付
対応冷媒種別
R22、R12、R502用
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒
R134a
付属品
チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)
(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×225
材質(ホース)
内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)
約1410
ゲージ径(Φmm)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)
0~3400(高圧側)
連成計(kPa)
-100~1700(低圧側)
取扱説明書
(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
フレアネジのネジ径変換に
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
仕様
Rc(PT)ネジ用