R134aのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
647件の「R134a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「R134a A/Cガス」、「ガス 漏れ チェッカー」、「冷却スーツ」などの商品も取り扱っております。
冷却スーツ用チラー TRUSCOランキング1位
チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチでホース脱着が可能です。給水しやすい投入口になっています
仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5627セット内容チラー1台質量(kg)13電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125設定方式水温:3段階水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-82
1台
319,800税込351,780
当日出荷

サービス缶バルブ用パッキン(EA108NB用/6枚) エスコランキング2位
1パック(6枚)
1,110税込1,221
当日出荷

R134a・R404A ハイブリッド型圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付 イチネンTASCOランキング3位
R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用圧力範囲(MPa)-0.1~1.8取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80
1個
2,498税込2,748
当日出荷

バルブ付銅管継手(機器接続用) イチネンTASCOランキング4位
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:42Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24全長(mm)118ねじUNF【フレアねじ】5/8-18適合銅管外径(mm)9.52
1個
9,798税込10,778
翌々日出荷

軽量フレアツール BBKテクノロジーズランキング5位
●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番162-4837セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター材質アルミ全長(mm)153高さ(mm)106~138質量(g)900タイプインチ奥行(mm)32差込角(mm)六角6.35角度(°)【フレアリング】45本体寸法(mm)153×32×106~138サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
1個
29,980税込32,978
当日出荷

1本
5,998税込6,598
翌々日出荷

1缶(1L)ほか
9,498税込10,448
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


CM1600はCM400の原液仕様で1本90ml入りです。冷媒、オイルを選ばず、全ての自動車、設備用エアコンシステムに使用可能です。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。
使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)。7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.78MB)
1本
5,998税込6,598
当日出荷


R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用使用冷媒R134a付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)170×225材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層ホース長さ(mm)約1410ゲージ径(Φmm)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)圧力計(kPa)0~3400(高圧側)連成計(kPa)-100~1700(低圧側)取扱説明書(3.3MB)
1セット
12,980税込14,278
当日出荷

1本
42,980税込47,278
3日以内出荷


サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
仕様●適合銅管:1/4a(R134a)●ポート:M10●入数:2個アズワン品番65-9253-60
1箱(2個)
4,850税込5,335
翌々日出荷

小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。 1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。 カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩チェックに電源単3形アルカリ乾電池2本
1台ほか
99,980税込109,978
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24全長(mm)125ねじUNF【フレアねじ】7/16-20適合銅管外径(mm)6.35
1個
9,398税込10,338
翌々日出荷

チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で水温設定可能。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチホース脱着です。
用途高温作業場での熱中症対策に。仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5628セット内容チラー1台、接続ホース(3m)1本質量(kg)13.8サイズフリー電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-84素材ポリエステル
1式
349,800税込384,780
当日出荷

冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。 取っ手がついてて持ち運びやすい。 コンパクトサイズで置き場所に困らない。 付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。 工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー質量(kg)5.3電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)90騒音値(dB)約48機能ルーバー:上下左右手動切替電源(AC V)100(50/60Hz)使用温湿度範囲18~32度・30~90%保証期間1年水タンク容量(L)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42冷媒R134a圧縮機ロータリー式冷媒封入量(g)35除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz)取扱説明書(0.9MB)冷風温度(℃)周囲温度-7度排熱ダクト有無切タイマー1/2/4/8h
1台
39,990税込43,989
5日以内出荷


高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
タイプドライヤ付
1台
569,800税込626,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)