- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- ニッサン純正
- R34のおすすめ人気ランキング
R34のおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新4,156件の「R34」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワステホース 汎用」、「r134」、「r3/4 ねじ」などの商品も取り扱っております。
日産の 2.0L、2.5L、2.6L ターボ、SR20DET、RB20DET、RB25DET および RB26DETT 用に特別に開発されたオイルです。NISSAN 180SX、200SX、240SX シルビア S13、S14、S15、パルサー GTI-R に搭載された NOS (亜酸化窒素システム) の有無にかかわらずN14、ブルーバード U13、U14、NISMO 270R、スカイライン 2000GTS-R、HR31、GT-R R32、GTR-R R33、GT-R R34等の歴代エンジンに対応します。超高温な環境で優れた耐油膜耐性を必要とするエンジンや、中~高燃料希釈を生成するエンジンなどレーシングカー、ドリフトカー、チューニングカーの用途に適しています。エンジンチューナー等でご確認の上ご使用ください
エンジンタイプ
4T
粘度
15W-50
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
各種認証
【メーカー】NISMO Nissan Motorsport International
ジャンル
NISMO
危険物の性状
非水溶性
1枚
¥269
税込¥296
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上
バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様
穴用
形状
穴用スナップリング
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
形状
メイルランティ
ねじの種類
(-) R、Rc
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
種別
両メネジ
材質
ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応
【商品の特徴】。
200系ハイエース スーパーGL(標準幅)専用設計のフロアパネルです。
荷室にフロアパネルを敷くことで、地面からのロードノイズの軽減、荷物積載時の安定性向上、車両床面の保護など、実用性と快適性が大きく向上します。
。
【適合車種】。
トヨタ 200系 ハイエース。
・スーパーGL(2004.8~現行) 1~8型 標準幅
。
【Sサイズ】。
こちらの商品は、3枚構成で、セカンドシート後方(シートロック金具)までしっかり敷ける「フロアパネルS」です。
バックドア側から全長2030mmの範囲をカバーし、荷室全面をほぼフルに保護。
荷物の積み下ろし時に床面を傷つけたくない方、より快適な車内空間を求める方におすすめです。
。
【選べるカラー】。
・グレー塗装:防汚性と耐久性に優れ、すぐに使用できる仕上がり。
・無塗装:お好みで塗装したい方やDIY派におすすめ。
。
【主な仕様】。
・材質:木製合板。
・構成:3分割式(組み合わせで設置)。
。
【メリット】。
・ロードノイズを軽減し、快適な走行環境を実現。
・荷物の滑りを抑え、安定性アップ。
・傷や汚れから純正床を保護。
・施工しやすく、取り外しも簡単
用途車体の保護、積載物の安定性向上
取扱説明書
取付説明書(0.32MB)