R744のおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
185件の「R744」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「co2」、「炭酸ガス」、「スプリングチューブ」などの商品も取り扱っております。
2つのモードで漏れを素早く検知。クラウドハンティングモードを使えば数値(ppm)で漏洩エリアを特定できる。最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定。鮮明な液晶画面で作業負担も軽減
仕様 ●ガス導入方法:吸引式●バッテリ駆動時間:クラウドハンティングモード:8時間、ピンポイントモード:10時間 付属品 センサ、交換用フィルタ(5個入)、ACアダプタ、DC車載充電器、ロングプローブ(69cm)、プローブ用Oリング(2個)、イヤホン、収納ケース 電源 リチウムイオンバッテリ(充電式) 温度範囲(℃) ‐20~50 本体質量(g) 500(バッテリ含む) 感度 Super:1g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年 検知方式 赤外線センサ式 対応冷媒種別 R744(CO2)
1個
249,800 税込274,780
当日出荷

環境濃度を考慮したソフトと高感度な小型IRセンサーを搭載し、正確なリーク検知が可能です。軽量で人間工学に基づいた設計により、使いやすさを追求。ボタンひとつで簡単操作ができ、ハイ・ロー切替で微小なリークも検出可能です。ゼロ点調整機能により誤検知を防ぎ、LEDとビープ音で検知を通知。バッテリー残量表示やオートパワーオフ機能も備え、エコキュートや自販機などの点検に最適です。
用途EL-720はCO2専用のガスリーク検知器で、エコキュートや自販機、冷媒装置などのCO?漏れを高精度に検出するために使われます。軽量で操作も簡単なため、設備点検や保守作業に最適です。 サイズ 57W×63D×203H(mm) 電源 単3アルカリ乾電池4本 長さ(cm) プローブ:30 感度 (high)<400ppm(350ppm雰囲気)、(low)<4000ppm(350ppm雰囲気) 時間 リセット:1秒 寿命 センサ:2年 予熱時間 10秒 作動温度(℃) 0~50 バッテリー寿命 20時間
1台(1台)
119,800 税込131,780
4日以内出荷

モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様 ●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”) アズワン品番 65-2105-68
1セット
66,000 税込72,600
翌日出荷

ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。 スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
1セット
579 税込637
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


R744(CO2)冷媒に対応した新開発の光学式ガスセンサーを搭載し、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。産業用排熱設備、ヒートポンプ給湯器、冷凍・冷蔵倉庫、店舗ショーケース、自動車空調など、幅広い分野でのメンテナンスに最適な高性能リーク検知ツールです。
仕様 使用可能高度:2000m以下 寸法 254×71×54mm、質量:416g 寸法(cm) 検知チューブ:スネークチューブ長さ 40 バッテリー 充電式リチウムイオン電池(3.7Vdc)、通常使用で約7時間稼働 動作環境 温度 0~40℃、湿度 80%未満 ウォームアップ時間 45秒 警報方式 ブザー+三色LEDインジケーター オートパワーオフ 10分 保管環境 温度 -10~60℃、湿度 70%未満
1台(1台)
88,980 税込97,878
4日以内出荷

ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg) 80
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

3点支持で安全に昇降出来る両手すり付きステッパー!手すりが伸縮式!設置箇所を傷つけず安心!手すりは4段階調整可能!
付属品 荷台干渉ゴム×2 質量(kg) 約3.2 幅(cm) 46 耐荷重(kg) 約100 長さ(cm) 81~134.5 寸法(cm) フック部(内々):5.5 奥行き(cm) ステップ(外々):一段目/25、二段目/15.5 寸法(幅W×高さH)(cm) (4段階)約46×74、104、114、124、134
1箱(2個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷


高圧CO?(R744)対応のマニホールド。耐衝撃性に優れた圧力計・連成計を搭載し、100分割の高分解能で微細な圧力変化も見逃しません。真空計は10MPaまでの耐圧を持ち、誤操作による破損リスクを軽減。バルブには開閉状態が一目で分かる表示付きハンドルを採用し、安全性を向上。付属品も充実しており、車両用SAE規格の高圧・低圧カプラ、強化ホース、シャットバルブ、ボンベアダプターを標準装備。
タイプ バルブ操作:ハンドル式(開閉表示付き) 本体質量(kg) 約1.3 常用圧力(MPa) 10 使用ガス 液化炭酸ガス(R744) 口径(mm) 3 対応冷媒種別 R744 圧力範囲(MPa) 0~25(圧力計)、-0.1~9.9(連成計) 圧力(MPa) ~15.68(安全弁作動) 設計温度(℃) -45~40
1台(1台)
299,800 税込329,780
17日以内出荷

鏡面仕上げのような切口です。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。 山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます)水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。 スムーズに切断できます。
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園) ピッチ(mm) 4 板厚(mm) 1.1
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横部分はファイヤーパターン、ソールはオリジナルカラーのこだわりデザイン採用 脱ぎ履きしやすいショート丈の安全耐油長靴です インジェクション製法&PVC素材のため、土木作業などのハード現場に耐える丈夫さも人気の理由です 仕様用途も広く、軽作業、土木作業、水産作業、食品加工工場などに使用可能 抗菌防臭生地を使用 雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付
機能 耐油性(アッパー・靴底)、抗菌・防臭加工 長さ(cm) 約26(26cm) 足幅 3E 形状 ハイカット 種類 セーフティシューズ 材質(アッパー) PVC樹脂 材質(ソール) PVC樹脂 標準質量(g/片足) 約800(L) 材質(先芯) 靴タイプ 長靴
1足
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

照明器具の吊下げ・修理・店舗装飾・インテリア
自由長(mm) 300 材質 ユニクロメッキ鋼線
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レーシングプラグは、新車時装着の標準プラグに対して、レースやサーキット走行あるいはチューニングによるエンジン出力を上げて使用される際、選択することで、性能を最大限に引き出せるようになっています。標準プラグとは形状が異なりプラグの寿命や低速時の性能が若干犠牲になる場合があります。しかしその反面、極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮し、耐えうる様に開発・設計され細かく高熱価まで設定されています。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ膣鏡用重錘 EL741R-EL744R用
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様 ●原材料:ステンレススチール、銅、クロム、グラスファイバー アズワン品番 65-9056-68
1本
22,980 税込25,278
24日以内出荷


ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質 超硬K10 適合材 鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°) 0
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (740種類の商品があります)

材質 SKH51 刃形 ストレート シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
被削材 調資材(~50HRC、~60HRC) 刃形 スパイラル シャンク ストレートシャンク
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
刃数 6 被削材 軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形 ストレート
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)