- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- RB18のおすすめ人気ランキング
RB18のおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新367件の「RB18」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「新ダイワ バンドソー替刃 rb18」、「新ダイワrb18」、「EZ45A5 替刃」などの商品も取り扱っております。
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。
高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。
幅(mm)
12.7
材質
M42コバルトハイス
取扱説明書
(1.2MB)
新ダイワ純正のバンドソーブレード
バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能!
刃の山数は一般的な14山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材
適合機種
RB18、RB-18CV
寸法(mm)
(t×W×L)0.65×13×1770
部品名称
ソーブレードRB18BM-14
呼称
のこ刃:RB18BM-14
1インチ当たり山数
14
形状図番
77
1箱(5本)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
大好評のバッチリバンドソー刃!
国産のバイメタルブレードで長寿命!
さらに14/18コンビネーションピッチ採用!
充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
幅(mm)
13
形状
RB
RoHS指令(10物質対応)
対応
・内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。・通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。・多くの寸法があるため、軸方向に軸が移動するときや、軸に隣接して密封シールを使用するときには幅広内輪が選定できます。・この内輪はブッシュとしても使用でき、再加工の必要もなく経済的です。
仕様
組合せ軸受BA・・・Z(BAM):BA228Z
軸径(Φmm)
28.575
軸径(inch)
1.125
寸法d(mm)
28.575
寸法F(mm)
34.925
取付関係寸法(最大da)(mm)
33.9
寸法B(mm)
13.08
寸法F(inch)
1.375
取付関係寸法(最小da)(mm)
33.2
取付関係寸法(最大ras)(mm)
0.6
寸法d(inch)
1.125
1個
¥999
税込¥1,099
69日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
刃幅(mm)
13
100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。
ステンレス・鉄管の切断にも最適です。
刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。
幅(mm)
12.7
山数
14/18 (バリツース)