RBH120のおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
32件の「RBH120」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビーバー 刃」、「RB120FV」、「バンドソー替刃」などの商品も取り扱っております。
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

1個ほか
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


既設材切断に便利なハンディタイプ。
ノコ刃周速(m/min) 高速80、低速55 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 120 最大切断サイズ(角90°)(mm) 115 最大切断サイズ(矩形90°)(mm) 120×115 電源(V) 単相 100 電流(A) 7.0 コード長さ(m) 2.5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 500×220×225 付属品 ノコ刃(NF18山/インチ) 定格出力(W) 650 本体質量(kg) 6.5 ノコ刃長さ(mm) 1140 トラスコ品番 290-2010
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

ISO使用分類 K20 耐欠損性に優れる汎用材種
用途鋳鉄・非鉄金属の中~荒切削用 全長(mm) 340 角度(°) (右ねじれ)15 穴数 2 材種 CR1 全長公差(mm) 0~+3.5 曲がり(mm) ≦0.15
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷

DIJET(ダイジェット工業)超硬ストレート油穴付丸棒
ISO使用分類 K20 耐欠損性に優れる汎用材種
用途鋳鉄・非鉄金属の中~荒切削用 全長(mm) 340 穴数 2 材種 CR1 全長公差(mm) ±3.5 曲がり(mm) ≦0.15
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷

全長(mm) 340 角度(°) (右ねじれ)30 穴数 2 全長公差(mm) 0~+3.5 曲がり(mm) ≦0.15
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。 幅(mm) 12.7 材質 M42コバルトハイス 取扱説明書 (1.2MB)
1箱(1本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断 幅(mm) 13
1箱(5本)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
1箱(5本)
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃
大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断 刃幅(mm) 13
1箱(2本)ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
1箱(5本)
15,980 税込17,578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

経済性に優れ、切れ味も良好です。 あらゆるバンドソー機械メーカーに対応可能です。
用途一般鋼材、アルミ等切断。 樹脂パイプ等切断。 幅(mm) 13 厚さ(mm) 0.6 材質 高炭素工具鋼
1箱(10本)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
1ケース(5本)
14,980 税込16,478
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。 材質 コバルトハイスバイメタル
1セット(3本)ほか
特価
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シャープで抜群の切れ味と耐久性・刃先材質にM42コバルトハイスを使用しました。ステンレス・難削材の切削率をアップさせました。
用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管に。 種類 ハイスバイメタル
1本(5箱)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納
関連資料 適合機種及び鋸刃サイズ表 再生紙使用マーク 適合
1箱(5本)
14,980 税込16,478
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。
用途パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。 幅(mm) 13 材質 (適応)鉄、ステンレス
1箱(5本)
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)