- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- チェーンソー
- RCJ7Yのおすすめ人気ランキング
RCJ7Yのおすすめ人気ランキング
2026/04/06更新21件の「RCJ7Y」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェンソー燃料」、「マキタ エンジンチェーンソー」、「日立 チェンソー」などの商品も取り扱っております。
BIGM(丸山製作所)スパークプラグRCJ7Y
備考チャンピオンRCJ7Y部品名称スパークプラグRCJ7Y関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.25MB)図解NoMCZ355(16) 左手ハンドル、エンジンカバー、点火装置部品_No.24、MCZ325(12) レフトハンドル、エンジンカバー、デンソウブ部品_No.20、MCZ355(14) 左手ハンドル、エンジンカバー、点火装置部品_No.24、MCZ325(14) レフトハンドル、エンジンカバー、デンソウ部品_No.20、MCZ255T(10) エンジン部品_No.41
1個
¥849税込¥934
7日以内出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。材質鉄
セキスイリサイクルカートアウトバー0.7
傾倒式ごみ収集車による省力収集が行えます。ポリエチレン製の頑丈なボディは過酷な使用にも耐え、耐薬品性にも優れています。清掃性のよい本体構造と大口径の排水栓を採用しています。
用途使用場所例:マンション・アパート・住宅・銀行・役所・農協・ホテル・学校・病院・工場・寮・公園・スーパー・デパート・ガソリンスタンド・レストラン・駅ターミナル・映画館・劇場・地下街・野球場等で衛生的なごみ収集が行えます。材質ポリエチレン商品タイプ本体(フレーム)容量(L)700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1360×643×1050質量(kg)約43高さ(mm)1050奥行(mm)643間口(mm)1574耐荷重ごみ比重0.4キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付)バー幅(mm)1574バー高さ(mm)685容量(m3)約0.72018年トラスコ掲載ページ9 0526
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。
低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。
安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工スパークプラグチャンピオン RCJ7Y質量(kg)5.1排気量(mL)38.2チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
1台
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
点火プラグNGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)使用燃料潤滑油混合ガソリン始動方式リコイルスターター給油方式自動給油式混合比25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
ハスクバーナエンジンチェンソー(353 18RT)
軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に
用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体仕様電極ギャップ:0.5 mm質量(kg)本体:5出力(kW)2.4最大トルク(N・m)2.7排気量(mL)51.7スパークプラグチャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A燃料消費量(kg/h)1.26、531g/kWhポンプMax12 mL/min、Min5 mL/minバー全長(mm)450振動(m/s2)(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2回転速度(r/min)最大電力:9000 、アイドリング:2700チェーン形式0.325”[H25:21BPX]
1台
¥99,800税込¥109,780
4日以内出荷
シングウ(新宮商行)シングウチェンソー 14インチ
伐倒から玉切り作業まで幅広く使えるチェンソーです。残量が一目でわかる透明窓付の燃料タンクや0℃以下の厳寒時の利用を可能にしたアイシング防止装置が搭載されています。防振スプリングと防振ダンパーにより、操作部を振動元から完全に分離している5点支持防振構造なので優れた防止効果と耐久性を発揮します。始動性を向上させるプライミングポンプを搭載しているので、始動時の煩わしさを軽減します。
本体質量(kg)4.7排気量(mL)35.2油タンク容量(L)0.22使用燃料混合ガソリンチェンタイプソーチェン:91PX-52E燃料タンク容量(L)0.32点火プラグRCJ-7Y関連資料(4.14MB)ガイドバー長さ(mm)350(14インチ)
1台
¥49,980税込¥54,978
3日以内出荷
クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
タイプスプロケットノーズバーチェンタイプ25AP乾燥質量(kg)3.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Y全高(cm)25全幅(cm)23バー(cm)30オイルタンク容量(L)0.2排気量(cm3)33.4
1台
¥64,980税込¥71,478
4日以内出荷
ハスクバーナエンジンチェンソー(445e II )
オールラウンドチェンソーは、使用頻度は少なくとも、強度や高い信頼性を求める品質志向のユーザーに最適なモデルです。X-Torq(R)エンジンは、燃料消費量を削減し、排気量を低減させます。オートリターン ・ストップスイッチ、ツールレステンショニング、燃料の残量を確認できる透明な燃料ラベルなどの機能を搭載し、より扱いやすい設計となっています。また、スマートスタート(R)やパージポンプにより、さらに始動性を高めました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)5.1排気量(mL)45.7スパークプラグチャンピオン RCJ7Y、NGK BPMR7Aチェーン形式0.325"[21BPX]、72コマ
1台
¥99,980税込¥109,978
4日以内出荷
ハスクバーナエンジンチェンソー(440e II )
非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)4.4排気量(mL)40.9スパークプラグNGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Yチェーン形式0.325"[21BPX]、64コマ
1台
¥69,980税込¥76,978
4日以内出荷
シングウ(新宮商行)Oleo-Mac 941CX シリンダー・ピストン・クランクシャフト部
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.14MB)
ハスクバーナエンジンチェンソー(365 Special)
ハスクバーナ365は典型的なプロ用チェンソーです。
過酷な作業につくプロの方々と協力して開発されてきました。
軽さと高出力が魅力の頑丈なエンジンを搭載したこのチェンソーは
使い勝手でずば抜けており、幅広い用途で使用できるチェンソーです。
用途間伐 伐採 造園業 防災 解体スパークプラグチャンピオン RCJ7Y
シングウ(新宮商行)Oleo-Mac 937 シリンダー・ピストン・クランクシャフト部
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.14MB)
果樹の剪定、チェンソーアートなど用途は多彩!
質量(kg)3.4排気量(mL)33.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Yキャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ(始動ポンプ付き)全高(cm)25全幅(cm)23
1台
¥73,980税込¥81,378
4日以内出荷
クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
乾燥質量(kg)3.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Y全高(cm)25全幅(cm)23バー(cm)30オイルタンク容量(L)0.2排気量(cm3)33.4
1台
¥64,980税込¥71,478
4日以内出荷