- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 記録メディア・メモリー
- RDXカートリッジのおすすめ人気ランキング
RDXカートリッジのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新64件の「RDXカートリッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RDXドライブ」、「ssd 外付け 4TB」、「バックアップテープ」などの商品も取り扱っております。
ディスクベースのリムーバブルメディアストレージシステムで、ディスクが持つ高速ランダムアクセス性能、高転送レートやデータの信頼性と同時に、テープの利点である取り外し可能で可搬性があり、長い保存寿命と手頃な価格の両面を兼ね備えています。また、上位下位完全互換性があり、RDXメディアを専用ドライブに挿入して使用します
【記憶容量】500GB、【対応ドライブ】内蔵RDXドライブ/外付RDXドッキングステーション/RDX QuickStation、【標準保証】3年、【使用回数】 5000回のロード/アンロードに対応、【セキュア】暗号化ソフトウェア(RCE:RDX Cartridge Encryptor Software)対応、【その他】耐衝撃設計(1M落下強度特性)/静電シールド内蔵(静電耐性)
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
【記憶容量】8TB、【対応ドライブ】内蔵RDXドライブ/外付RDXドッキングステーション/RDX QuickStation、【標準保証】3年、【使用回数】 5000回のロード/アンロードに対応、【セキュア】暗号化ソフトウェア(RCE:RDX Cartridge Encryptor Software)対応、【その他】耐衝撃設計(1M落下強度特性)/静電シールド内蔵(静電耐性)
1台
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
【記憶容量】4TB、【対応ドライブ】内蔵RDXドライブ/外付RDXドッキングステーション/RDX QuickStation、【標準保証】3年、【使用回数】 5000回のロード/アンロードに対応、【セキュア】暗号化ソフトウェア(RCE:RDX Cartridge Encryptor Software)対応、【その他】耐衝撃設計(1M落下強度特性)/静電シールド内蔵(静電耐性)/2.5型SATA HDD内蔵
容量
4TB
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
【記憶容量】4TB、【対応ドライブ】内蔵RDXドライブ/外付RDXドッキングステーション/RDX QuickStation、【標準保証】3年、【使用回数】 5000回のロード/アンロードに対応、【セキュア】暗号化ソフトウェア(RCE:RDX Cartridge Encryptor Software)対応、【その他】耐衝撃設計(1M落下強度特性)/静電シールド内蔵(静電耐性)
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
大容量データを低コストで安全に長期保管が可能。最大750MB/秒(非圧縮時360MB/秒)の高速データ転送も可能で、高い利便性を発揮。材料設計を最適化することで、磁気ヘッドの高精度なトラッキングと優れた走行耐久性を実現することで、安定的なデータの読み書きを可能とし、高い信頼性を備えます。
記憶容量
最大:2TB/30TB(2.5倍圧縮時)
仕様
サーボ方式:タイミングベースサーボ方式、カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
寸法(mm)
105.4×102×21.5
テープ幅(mm)
12.65
テープ長さ(m)
960
トラック数
6656(32ヘッド、リニア・サーペンタイン方式)
転送レート
360MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)
アズワン品番
65-0462-95
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
容量(TB)
最大 15(2.5:1圧縮時)
仕様
データトラック:3584
テープ幅(mm)
12.65
基材
バリウムフェライト
テープ長さ(m)
960
ビット
485k/インチ
フォーマット形式
メディア:書き換え型メディア
テープ厚さ(μm)
5.6
保管温度(℃)
毎日:16~32、長期:5~23
保存期間(年)
30
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
HPEStoreEverLTOUltriumテープドライブは、第7世代のLTOテクノロジーを代表する製品で、カートリッジあたり最大15TBの容量を提供し、HPETapeAssureによって管理機能、ハードウェア暗号化、およびLTFSを備えたHPEStoreOpenにより、かつてないパフォーマンスで優れた操作性を実現します。HPETapeAssureを使用すると、ドライブとメディアの使用率、運用パフォーマンス、およびドライブとメディアの寿命/状態情報を監視することで、データの安全性を確信できます。AES256ビットを使用したハードウェアデータ暗号化は、最も機密性の高いデータを保護しテープカートリッジへの不正なアクセスを防止する、簡単に実装できるセキュリティを提供します。LinearTapeFileSystem(LTFS)は、テープにデータを格納するためのオープンフォーマットであり、第5世代以降のLTOでテープを自己記述型でファイルベースにします。非圧縮時で最大300MB/秒のデータ転送速度に対応するヒューレット・パッカードのデータ転送速度マッチング機能により、ホストシステムの転送速度へのマッチングによってドライブのストリーミングが維持され、パフォーマンスがさらに最適化されることで、最高のテープパフォーマンスが実現されます。
容量(TB)
15(2.5:1圧縮時)
仕様
レコーディング・テクノロジー:LTO-7 Ultrium 15000、シャーシ:5.25インチ(ハーフハイト)
質量(kg)
1.45
機能
WORM:有、暗号化:AES256ビット
保証期間
3年間部品交換、作業保証やオンサイトサポートはなし
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
4.1×14.5×20.6
インターフェイス
6Gb/secSAS
転送速度(MB/sec)
300、ネイティブ転送速度
1台
¥699,800
税込¥769,780
5日以内出荷
パワフルでポータブル
読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。
頑丈で持ち運びに便利
最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。
いつでも携帯
便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。
プロフェッショナルグレードのストレージ
サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品
USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約8.95×52.42×100.54
インターフェース
USB 3.2 Gen2
コネクタ
USB-C
互換性
USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
質量(g)
63
保証期間
3年
徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
容量(TB)
6.25(2.5:1 圧縮時)
仕様
データトラック:2176、飽和保磁力:2800-2900Oe
色
パープル
テープ幅(mm)
12.65
基材
金属粒子
テープ長さ(m)
846
ビット
343k/inch
フォーマット形式
メディア:リライト可能 (RW)
テープ厚さ(μm)
6.4
読み取り速度
400MB/秒
保管温度(℃)
毎日:16~32、長期:5~23
保存期間(年)
30(保管状況や環境により異なる場合あり)
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
HPEStoreEverMSLテープライブラリは、データバックアップ、データの長期保管、災害時復旧において幅広く使用されています。バックアップを自動で行う事により、IT管理者の工数を削減するだけでなく、人的ミスを削減し大切なデータを確実に保護します。最も信頼性の高いLTOUltriumテープドライブを搭載し、暗号化機能、改ざん防止機能により、法令順守にも対応。MSLライブラリは、管理者の視点に基づき設計を行い、HPE独自のWebベースリモート管理機能により世界中のどこからでも管理が可能です。またバーコードリーダー機能により、ライブラリがメディアの管理を行います。さらに、設定可能なメールスロット、取り外し可能なメディアマガジンにより管理者の作業を容易にします。幅広いラインナップにより、最大360TB(圧縮時)、144TB(非圧縮時)のデータバックアップに対応可能です。
容量(TB)
最大360 (2.5:1 圧縮時)、最大144 (非圧縮時)
仕様
ドライブ:LTO7 Ultrium 15000、LTO6 Ultrium 6250、LTO5 Ultrium 3280、LTO5 Ultrium 3000、LTO4 Ultrium 1760、最大4台をサポート、シャーシ:2U
機能
暗号化機能:AES256ビット(LTO4Ultriumドライブ以降)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(最小)48.0×80.6×8.7
インターフェイス
ホスト:8Gb/s(または4Gb/s)ファイバーチャネル、6Gb/s(または3Gb/s)SAS
データ転送速度
最大2.16TB/時(非圧縮時)
スロット数(個)
24
1台
¥509,800
税込¥560,780
5日以内出荷
パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。
付属品
USB3.0ケーブル(約45cmコネクタ含む)x1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド
対応OS
Windows 10/8.1/7、Windows Server 2019/2016(64bit)/2012(64bit)/2012 R2(64bit)/2008(64bit)/2008 R2(64bit)、macOS Catalina 10.15/Mojave 10.14/10.13/10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8
コネクタ形状
USB3.0 micro-B×1
入力電圧(V)
5(USBバスパワー)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×75×13
回転数
非固定
保証期間
1年
電源供給
バスパワー方式
インターフェイス
USB3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
寸法(mm)
56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)
キャップタイプ
スライド式
インターフェイス
USB2.0
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。
本製品にリミット針は付属しておりません。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。
連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)
0.01
長針1回転(mm)
1
指示誤差[1回転](μm)
10
指示誤差[1/2回転](μm)
9
指示誤差[1/10回転](μm)
5
戻り誤差(μm)
3
繰返し精密度(μm)
3
寸法H(mm)
52
シリーズ
2
寸法A(mm)
47.2
寸法D(mm)
18.1
寸法E(mm)
20
寸法C(mm)
57
寸法I(mm)
7.6
適応アクセサリ
●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
性能
保存:30年以上
テープ幅(mm)
12.65
方式
タイミングベースサーボ方式
幅W×厚さ×高さH(mm)
105.4×21.5×102.0
性能
保存:30年以上
テープ幅(mm)
12.65
テープ長さ(m)
319
幅W×厚さ×高さH(mm)
カートリッシ:105.4×21.5×102.0
テープ厚さ(μm)
8.9
カートリッジ
メモリ:32768Bits(4096Bytes)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間
18ヶ月
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
容量
6.25TB、(圧縮された容量)6.25TB
フォーマット形式
LTO-6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,751
税込¥11,826
5日以内出荷
【記憶容量】2TB、【対応ドライブ】内蔵RDXドライブ/外付RDXドッキングステーション/RDX QuickStation、【標準保証】3年、【使用回数】 5000回のロード/アンロードに対応、【セキュア】暗号化ソフトウェア(RCE:RDX Cartridge Encryptor Software)対応、【その他】耐衝撃設計(1M落下強度特性)/静電シールド内蔵(静電耐性)
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷