- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- REカウンターブラケットのおすすめ人気ランキング
REカウンターブラケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「REカウンターブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚板ブラケット」、「カウンターブラケット」、「アイアンブラケット」などの商品も取り扱っております。
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質
スチール(鉄)
幅(mm)
32
棚受け金具
L型棚受け
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質
スチール(鉄)
棚受け金具
L型棚受け
エンボス調仕上げから生まれる、落ち着いた重厚感と、スマートさを兼ね備えたブラケット。
材質
スチール
板厚(mm)
3
仕上
エンボス塗装
棚受け金具
L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質
鋼(SECC)
付属品
十字穴付丸皿木ねじ
形状
L型
棚受け金具
L型棚受け
用途棚受けに
材質
鉄/焼付塗装
取付穴数
6
棚受け金具
L型棚受け
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)
2
材質
SUS304
付属品
ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具
L型棚受け
シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強いコーナータイプの棚受金物です。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等
材質
ステンレス
付属品
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
仕上
電解研磨
棚受け金具
L型棚受け
材質
SUS304
板厚(mm)
5
加工
片面皿くり加工
仕上
ヘアライン
締付可能ねじ目安(mm)
4.5×30
板幅(mm)
30
棚受け金具
L型棚受け
壁に棚板を取付ける棚受金具です。
取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質
鋼/白粉体塗装
棚受け金具
L型棚受け
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。付属品:ナベタッピングビス(黒塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各4本。
材質
鉄
幅(mm)
32
色
ブラック
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。付属品:ナベタッピングビス(黒塗装)天板側(5x16mm) 4本、壁側(5x45mm) 3本。
材質
鉄
長さ(mm)
290
幅(mm)
32
色
ブラック
高さ(mm)
210
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
どこにでもOK!
洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品
取付ビス
材質
スチール(粉体塗装)
板厚(mm)
2
設置条件により、カウンターブラケットが使用できない場合やコーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。
カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質
スチール(鉄)
安全荷重(kg)
2.3(1本あたり)
厚さ(mm)
2.3
仕上
ホワイト粉体塗装仕上げ
取付ビス
壁側/鉄ナベタッピン5×45(頭部ホワイト塗装)、天板側/鉄ナベタッピン5×16(頭部ホワイト塗装)
材質
アルミダイカスト
付属品
ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本)
棚受け金具
L型棚受け
インテリアカウンター 施工補助部材
仕様
(対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ
色
サテンシルバー色(塗装)
関連資料
(0.75MB)
寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)
25×190×38
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
アルミ製だから軽量でスマート
水周りで使用可能
色付きビスキャップなので取付後でもビスが目立たない
材質/仕上
アルミダイカスト/粉体塗装
色
白
棚受け金具
L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏面を補強板で強化した安全設計です。
うしろのコーナーもすき間なく取り付けられます。
材質/仕上
SUS304/サテン
棚受け金具
L型棚受け
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。