RIDGIDのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,584件の「RIDGID」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ridgid パイプカッター」、「ridgid パイプレンチ」、「パイプ 穴あけ」などの商品も取り扱っております。
強力マグネット付です。蓄光気泡管フレームを採用(暗い場所でも確認しやすい)しました。V溝加工&一体型アルミダイカストフレームで高精度測定が可能です。現場作業に最適な230mmポケットサイズです。
用途水平・45度・垂直の確認。 仕様 マグネット付 トラスコ品番 449-9883 長さ(mm) 229 厚さ(mm) 16 高さ(mm) 32 質量(g) 150 精度 ±1mm/1m マグネット 3ヵ所
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)122J-S 高速管端処理機(SS)
銅管と継手、研磨、リーマ、バリ取りを、迅速にプロの水準で行います。丈夫な外径クリーニングブラシにより、最少の作業量で迅速に配管をクリーニングします。切断・バリ取り・磨きがわずか10秒、しかもこれ1台で!。従来とは異なるパイプを高速回転させて切る新しい切断機で、切断口は直角に、しかもダレる(すぼむ)ことなく仕上がります。切粉、火花は皆無で、スピードも速く、切断コストを低く抑えられます。
用途薄肉ステンレス管用。 トラスコ品番 384-5796 質量(kg) 22.7 電源(V) 100、50/60Hz 適合パイプ 6A、銅管1/2~2インチ(タイプK、L、M)、ステンレス管10~60Su
1台
599,800 税込659,780
当日出荷

管内検査カメラのモニターとしても使用可能! 工場内配管、空調ダクト内、工場内設備裏側、工場内機器、自動車のエンジンルームなど狭小部の検査だけでなく、災害救助を目的としたがれき下の調査や管内検査カメラのモニターおよび録画装置としても使用することができます。
仕様 【可視距離】10 mm ~∞。【カメラヘッド】Φ17 mm。【データ保存形式】画像:JPEG(640×480)、動画:MP4(320×240)。【TV OUT】PAL/NTSC。【内蔵メモリー】235 MB。【外部メモリー】SDカード最大32GB セット内容 本体、カメラケーブル(Φ17mm)、バッテリー×2、充電器セット(充電台・電源ケーブル)、本体用ACアダプター、USBケーブル、オーディオケーブル、SDカード(本体挿入済)、先端ツール(ピックアップフック/マグネット/側視ミラー)、シースネイクデジタルアダプター、アダプターCAT、マイク付きヘッドホン、収納ケース 質量(kg) 2.5 電源 3.7Vリチウムイオンバッテリー、AC5V、1.5A ディスプレイ 3.5 インチカラーLCDモニター(解像度320 x 240) ケーブル長(cm) 90
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)342 インターナルレンチ
パイプの内側に挿入して内側からパイプを掴みます。 パイプレンチを回す余裕のない場所に最適です。 2インチまでの薄い配管用ナットや浴槽、洗面台、シンクのストレーナーを掴むことができ、パイプの外面にキズを付けません。 1”、1-1/4”、1-1/2”、2”のニップルの取り付け・取り外し用としても便利です。
1丁
19,980 税込21,978
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)915 ロールグルーバー
既設配置管用の手動式ロールグルーバー。 グルービング加工を行うには、配管の周囲にわずか9cm弱の隙間があれば十分です。 最低7cmの露出配管の加工が可能です。 適当なロールセットを選択することで、32A~300Aの配管にグルーブ加工を行うことができます(クラス最高の加工範囲)。 鍛造ハンドルを採用し、簡単に搬送できます。 グルーバーの盗難防止として、ハンドルにチェーン錠を通して固定することが可能。 保守作業が容易です。 ロールセットを簡単に変更可能。1台で300Aまでの広範囲の管に対応。 鋳造ハンドルによって移動が容易。盗難防止の施錠も可能。 ラチェットハンドルはグルービング作業を容易にする90°屈曲ハンドル。 わずか10kgの軽量設計。 専用ツールボックス(オプション)は、915グルーバー用の全ロールセットを収納可能。 深さ設定ゲージにより、正確な溝の加工が可能。
1台
339,800 税込373,780
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)VF-99 Vヘッドパイプスタンド
人間工学的に優れたVハンドルは、高さ調整にもスタンドの輸送時にも便利です。 ねじ切りやグルーバー加工に最適です。 ボールトランスファーヘッドを装着できます。 直径7インチの円内に折り畳んで収納できます。
用途配管サポート器具 幅(mm) 590 仕様 折りたたみ式 トラスコ品番 495-0593 高さ(mm) 710~1300 奥行(mm) 590 最大積載荷重(kg) 1134 適合パイプ 6A~300A 寸法(inch) 【最大管】12(300mm) モデル VF-99
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

チェーンノッカがくまなく汚れを取り除きます。コードレス電動ドライバーで駆動するため、煩わしいAC電源コードや給水コードがなく便利です。ケーブルをドラム内に収納できるため、床を汚しません。通常のドレンクリーナーと違い、回転ケーブルがナイロンチューブで覆われているので清潔です。チェーンノッカを交換することで、様々なつまりのトラブルを1台で解消します。充電式ドリルドライバを動力として使用する排水管清掃機、フレックスシャフトシリーズの最小版です。
付属品 シングルチェーンノッカー(管径38mmまで用) トラスコ品番 562-7241 材質 本体・ケーブル鞘:樹脂 幅(mm) 360 高さ(mm) 390 奥行(mm) 130 パイプ径(Φmm) 清掃能力:32~50 寸法(mm×m) 付属ワイヤ:6×9 モデル K9-12 清掃能力距離(m) 9.1
1台
43,980 税込48,378
当日出荷


内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。
適合管径(Φmm) (外径)28.58 質量(g) 210 呼び径 1” 直径×幅W(mm) 68×28 適合替刃 標準:57028(E-3410)
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)ホールカッタ HC-300
ツーピース設計により、取り付け、移動、設定が可能です。特許のばね式チェーンラッチ採用により取り付けと運転時間の短縮が可能です。
用途鋼管、ステンレス管に直径76mmまでの穴を開けることが可能です。 電源(V) AC100 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 2 トラスコ品番 371-9871 ストローク(mm) 300 質量(kg) 14 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 360 最大ビット径 76mm
1台
449,800 税込494,780
当日出荷

管径20~50mm、最大25mの急曲部のある超小径管路に最適! シースネイク ナノリールは、長期間の小径検査ニーズに対する新しい可能性を開きます。ボアスコープ以外は届かない場所でも、新型ナノリールを使用すれば検査が可能になります。また、ボイラー管や供給管路、スプリンクラーシステムなど、様々な特殊分野で検査ができるようになります。
仕様 【カメラヘッド】15.5mm セット内容 本体、収納ケース 寸法(mm) 16.8(W) x 33.7(L) x 44.5(H) 質量(kg) 4.1 ケーブル長(m) 25 適合管径(Φmm) 20~50 解像度 510×496NTSC ケーブル径(Φmm) 6.3 サービス分類 レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)ベースンレンチ 2017
防水型LEDライト内蔵で、先端部を明るく照射します。 伸縮調整可能です。 180度回転し、取り外し可能なハンドルです。 市販のラチェットハンドルやスピンナハンドルを使用可能です。 人間工学に基づいた設計で握りやすいグリップです。
用途流し台、洗面台裏のナット回し トラスコ品番 788-3188 材質 本体:スチール、強化プラスチック、ジョー:焼入れ鋼 全長(mm) 255~505 使用範囲(mm) 12~32 適合寸法(mm) 12~32 モデル 2017
1本(100g)
13,980 税込15,378
当日出荷

1セット(2個)
46,980 税込51,678
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)トルペトレベル
希土類磁石のため、安定感があります。高精度測定が可能です。
精度 ±1mm/m 材質 本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm) 18 高さ(mm) 32
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)サーモメーター IR-200
簡単なボタン操作で正確で迅速に表面温度を測定します。 1200℃まで測定可能で、ウルトラシャープデュアルクラス2レーザーを採用してます。
特性 防塵防水 放射率 0.10~1.00 トラスコ品番 829-1426 質量(g) 210 電源 積層型9V乾電池×1個(付属) 測定範囲(℃) -50~1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×95×185 保護等級 IP54 最小単位(℃) 0.1 比率 【距離対測定範囲比(D対S)】30対1
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

仕様 ●メーカー:リジッド(RIDGID)●型番:32985●適用:銅管●適合管外径:3/16" ~15/16"●全長:58mm アズワン品番 68-1810-15
1個
5,890 税込6,479
3日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)フレアリングツール 375
トラスコ品番 450-9315 質量(kg) 3.1 タイプ インチ 適合管径 1/2、5/8、3/4、7/8、1
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)シークテック SR-24 受信器
ブルートゥース、GPSを駆使し外部の装置と連係し、正確な探知とその情報の外部出力を可能にした画期的な埋設管路探知器です。 10Hz~35kHzの周波数をトレース。 大きな液晶画面に、埋設管路の位置、向き、深度をみやすく表示。 全方位アンテナが対象埋設管の位置情報をすばやくキャッチ。 GPS内蔵。 ブルートゥース搭載でスマートフォン、タブレットPC、GPS装置にデータを送信。
1個
759,800 税込835,780
翌日出荷

軽量・コンパクト38~100mm 小径曲管30m通過 が可能。 シースネイクマイクロリール検査システムはカメラヘッド内にはデータを伝えるゾンデ(トランスミッター)が装備されており、またカウントプラスカウンター(オプション)の利用でプッシュロッドの移動距離を測定することも可能です。
仕様 【カメラヘッド直径】25mm。【発信器周波数】512Hz セット内容 本体ドラムリール、収納ケース(検査システム・ケーブルカウンタ) 寸法(mm) 16.8(W) x 33.7(L) x 44.5(H) 質量(kg) 1.7 ケーブル長(m) 30 適合管径(Φmm) 約38~100 解像度 510×496NTSC ケーブル径(Φmm) 6.7
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)