RJ11コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
230件の「RJ11コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「rj11 6極4芯」、「電話用コネクター」、「モジュラーケーブル 延長」などの商品も取り扱っております。
1パック(50個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラグのついていない電話機コードに取り付けて加工する、モジュラープラグです。 外皮を剥いた電話機コードの芯線を本製品に挿し込み、モジュラーペンチでかしめることで、電話機コードとして使用することができます。 6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 頻繁な着脱や、配線時に踏みつけるなどして破損してしまったプラグの修理に最適です。 破損したプラグごとケーブルを切断し、プラグを取り付けることで使用が可能に。 ケーブルそのものを交換する必要がないため、再度配線する手間を省くことができます。 接続機器の配置を変更した際など、電話機コードが余ってしまったときにも便利です。 短いコードと交換することなく、ケーブルの長さを調整することができます。
セット内容 部品・オプション クリア コネクタ形状 6極4芯(RJ11) RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10個)
249 税込274
当日出荷

音声および発信者番号通知対応:パソコンからの通話が可能。発信者番号通知機能を搭載し、主要なダイヤルアップISP(インターネットサービスプロバイダー)ネットワークに対応するポータブルUSBモデム。ダイヤルアップ接続&ファックス対応:ハードウェアベースのUSB 2.0ファックスモデムは、CPUに負荷をかけることなく、USB経由でパソコンにデータとファックス機能を追加(ファックス、インターネットアクセス、セキュリティシステム、POSクレジット認証など)。データ/ファックスモード対応:データ:V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A および Bell 103。ファックス:V.17、V.29、V.27、V.21 Ch 2、EIA/TIA 578 Class 1 および T.31 Fax Class 1.0。DTMF対応。技術仕様:外付け56Kモデム; データファックス/USB Type-A/1x RJ11電話ジャック/ 下り(受信)最大56Kbps、上り(送信)最大33.6Kbps/14.4Kbpsファックス V.92/V.44圧縮/Conexant CX93010-21Z/USB給電/TAA準拠。互換性:Windows、Windows Server、macOS(10.9~12.x)、Linux(カーネル3.16以上)に対応。ダウンロードによるWindows用ドライバーを提供
用途ブロードバンド接続ができない場合に、デスクトップ、ノートパソコン、ネットブックにダイヤルアップ接続機能を追加。ブロードバンドが利用できない遠隔地でインターネットにアクセス。PCをFax送受信に使用 メス形状 RJ-11 仕様 【バス型】USB2.0、【データ圧縮】V.44、V.42bis、MNP5 セット内容 RJ11ケーブル、USB56Kモデム、クイックスタートガイド、ドライバCD 長さ(mm) 77 ブラック 高さ(mm) 20 質量(g) 28 ポート数 1 ケーブル長(m) 0.077 対応OS Windows XP/7/8/8.1/10/11。Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022。MacOS - FAXの場合MacOS 10.6.xまで、ダイヤルアップの場合MacOS 12.xまで。Linux カーネル3.16以上 (LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 10~90 コネクタ形状 USB Type-Aメス - RJ-11オス 保存温度(℃) -10~70 製品幅(mm) 27 動作温度(℃) 0~60 チップセット Conexant-CX93010-21Z 伝送速度(Mbps) 12(USB 1.1) インジケータ 【LED】データ、OH 変調方式 【モデム】ITU-TV.92/V.90、V.34、V.32bis、V.32、V.22bis、V.22、V.23、V.21Bell212A、Bell103、【Fax】V.17、 V.29、 V.27 Ter、 V.21 channel 2 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-Aメス 変換タイプ メス - オス 伝送速度(Kbps) 最大56Kbps(下り)、36.6Kbps(上り)、14.4Kbps(Fa×) コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 RJ-11
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

仕様 ジェンダー = オス。極数 = 6P6C。取り付けタイプ = ケーブルマウント。向き = ストレート。コンタクト材質 = リン酸銅。コンタクトめっき = 金。コネクタタイプ = モジュラープラグ。。モジュラデータコネクタ. RS Proのネットワーク、近距離・遠距離通信用モジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22品があります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト 最大電流容量: 1.5 A 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc ポリカーボネートの本体構造 IDCコンタクト終端 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
12,610 税込13,871
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)サージプロテクター
雷から電話・FAXなどの機器を守る。 機器とジャックの間にセットするだけ(電話線用)
保存温度(℃) -22~85℃ 周波数特性 0~1GHz 湿度範囲 95% 以下 寿命 300回 (100A) コネクタ RJ-11(6極2芯) 使用温度 0~55℃ 最大サージ電圧(V) 4K 挿入損失(dB) 0.2以下 リターンロス(dB) 16d(75Ω)
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

モジュラー式屋内配線用の補修プラグとして、必要な長さのテレホンコードを作るときなどに使用
仕様 6極4芯/6極2芯兼用
1パック(6個)
570 税込627
当日出荷

ADSLの高速通信が生きる高性能!CAT5のLAN用端子と同等の品質。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。メーカー標準品の約16倍の50μの金メッキ厚。高い周波数を利用するISDN、ADSL等の通信用に最適。RJ-11
適合工具 MJ-468N(4P、6P、8P)、MJ-8(6P、8P)
1袋(25個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様 6極4芯(6極2芯使用可) ケーブル 6極4芯仕様 厚さ(mm) 約2.55 ホワイト 規格 NTT端子結線準拠 コネクタ RJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグ プラグ形状 RJ-11(モジュラープラグ)×2
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ。ポート数 = 1。極数 = 6P6C。種類 = RJ12。シールドタイプ = シールド付き。方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
959 税込1,055
7日以内出荷

1個(50個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様 オス/メス = メス。極数 = 6P6C。実装タイプ = 表面実装。方向 = ストレート。コンタクト材質 = 真鍮。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。長さ = 13.21mm。深さ = 15.08mm。シリーズ = 95503。。UL認定部品、CSA認定. Molex 95503シリーズCat 3基板実装垂直標準プロファイルRJモジュラジャック. 標準プロファイル(高さ15.7 mm)と業界標準のフットプリント採用の、95503シリーズCat 3 SMT及びスルーホール基板実装垂直RJ45及びRJ11モジュラジャックです。これらの95503シリーズCat 3モジュラジャックには、基板の位置決め及び保持に使用する高い信頼性の金めっき角型コンタクトが備わっています。スルーホール基板実装RJモジュラジャックはSMTにも対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 長さ(mm) 125 幅(mm) 75 高さ(mm) 15 質量(g) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
739 税込813
7日以内出荷

テレホンコードを互いに接続し延長。 NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード、NTT仕様のコードと非NTT仕様のコードを接続→非NTT仕様コード、非NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード
仕様 6極4芯/6極2芯兼用 プラグ形状 モジュラージャック、モジュラージャック
1個
474 税込521
当日出荷

サン電子RJ45コネクタ
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
規格 エンハンスドカテゴリー5対応 仕様 単線用
1パック(20個)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。スタンダードな約2.5mm厚の電話ケーブルです。
厚さ(mm) 2.55 規格 NTT端子結線準拠 コネクタ形状 RJ-11(モジュラープラグ)×2 ケーブル 6極4芯(6極2芯使用可)
1本
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テレホンコードどうしを接続して延長RJ-11モジュラーケーブルを延長するためのコネクターです回線中のノイズを高密度フェライトコアで除去します
1個
459 税込505
翌々日出荷

電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長かつ分配できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
ケーブル長(m) 2 厚さ(mm) 約2 ベージュ ケーブル 6極4芯仕様 コネクタ RJ-11オス・メス×2 アズワン品番 64-0908-94
1本
869 税込956
当日出荷

仕様 ●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●極数:8P8C●方向:横型●長さ:18.45mm●幅:11mm●深さ:15.45mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4430 アズワン品番 65-7714-43
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

。WR-MJ モジュラジャック THT 水平ミッドマウントプラスチックタブ、LED Y/G 付き
仕様 ●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●方向:横型●長さ:18.45mm●幅:11mm●深さ:15.45mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4451 アズワン品番 65-7713-90
1袋(2個)
869 税込956
7日以内出荷

2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。 本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。 6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。 また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。 長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容 部品・オプション コネクタ形状 6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 16×22×37 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)