RJK-120のおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
6件の「RJK-120」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BRJ-120」、「レシプロソー リョービ rjk-120」、「リョービ レシプロソー」などの商品も取り扱っております。
京セラインダストリアルツールズ小型レシプロソー ARJK120
設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分]) 0~5000 ストローク量(mm) 10 電源(V) 100 電流(A) 3 消費電力(W) 280 質量(kg) 1.2 付属品 目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×70×103 切断能力(mm) 塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5 コード長さ(m) 5 種別 ケースなし 切断能力(mm)木材 55 切断能力(mm)軟鋼板 3.5 定格電流(A) 3 切断能力(mm)パイプ 塩ビ(直径):120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×70×103 保証期間 1年 取扱説明書 (1.28MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷


京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃
ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採に最適なレシプロソー用ブレード(No.88)です。切断能力は木材で145mm以下、塩ビやパイプ材で145mm径以下・厚さ2~15mm、板材で5~30mmです。適用機種(※代表的な機種名を記載しています)は、ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・DRJ1830L5・DRJ1830本体のみ・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・ARJK120・ARJK120KT・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BRJ11XR・BRJ11XR本体のみ、です。材質はSK材です。
用途ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採。 幅(mm) 37.3 全長(mm) 236 高さ(mm) 236 質量(g) 15 奥行(mm) 1 山数 17(山/1インチあたり) ブレード No.88 刃渡り(mm) 206
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番 379-8194 適合機種 RJK-120、RJK-120KT、IW-2000、ID-140、IDS-135 種別 電動工具用カーボンブラシ
1セット(2個)
479 税込527
当日出荷