- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 付箋(ふせん)
- RP200のおすすめ人気ランキング
RP200のおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新219件の「RP200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動水栓」、「テーパーワッシャー」、「水溶性潤滑剤」などの商品も取り扱っております。
古紙100%の再生紙を使用。
正方形タイプ。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利。
仕様
通常粘着タイプ
サイズ
大
シリーズ
Post-it
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 110
ラック用大型換気扇を接続して設定温度による自動運転を行います。
温度が40℃に上がりますと警報接点に出力があります
用途大型換気扇・ターボファン専用
モード切替
自動ー切ー連続ー警報
設定温度範囲
(自動運転)5~40℃
警報出力
40℃、無電圧、a接点、2A以内
温度設定方式
無段階
質量(kg)
0.3
古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく使用しています。
色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません。
名刺よりひとまわり小さいサイズです。
情報の分類・整理、ちょっとした伝言にも。
仕様
通常粘着タイプ
シリーズ
Post-it
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 110
ハンドルを切る際に伸縮します。
また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。
主に耐候性に優れたゴムを使用しています。
バンド付。
プラスチック製品を再利用した車止めです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,サービスエリア
タイプ
リサイクルボラード
仕様
反射テープ付
寸法(mm)
Φ115×H850
材質
鉄
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドラム缶の底面が平タイプの内袋です。水・木くずなどを入れるのに適しています。厚さ0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途ドラム缶の内袋として
トラスコ品番
161-0403
質量(kg)
1.45
寸法(横×縦)(mm)
1700×950
1袋(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
仕様
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
材質
鋳物
R
80
A
20
L
37
H
58
質量(g)
580
タイプ
フェノール樹脂製
D
200
S
17
D1
39
d1
33
スポーク数
3
M
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
材質
SUS304
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドラム缶の内袋としてご利用いただけます。
水・木くずなどを入れるのに適しています。
厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。
焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
材質
ポリエチレン(PE)
入数(枚)
5
1袋2m入りの使いきりサイズです。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質
軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)
2
特性
絶縁
使用温度範囲(℃)
-55~125
適合規格
UL224
収縮率(%)
50以上
水や酸に強いアルコールベースの特殊レジストペンです。
耐酸性に優れていますので、カット基板に直接パターンを描いてエッチングできます。
遮光性に優れていますので、アートワーク用フィルムにもくなじみ回の作成・修正が手早くできます。
用途耐酸・遮光ペン
種類
その他
インク色
黒
種類
朝顔
タイプ
ER型回転握り付き
材質(ハンドル車)
ポリプロピレン
材質(握り)
ポリアミド
表面処理(インサート)
リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
ブラック
電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
用途電気工事やDIYでの針金の切断、金属板の折り曲げに。
トラスコ品番
135-9504
材質
機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
全長(mm)
200
切断能力(mm)
銅線Φ3.2、軟鉄線Φ2.6
先端部
ギザ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
種類
朝顔
タイプ
握りなし
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
-
材質(ハンドル車)
ポリプロピレン
材質(握り)
-
表面処理(インサート)
リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
-
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質
PET+CPP、60g/m2医療等級紙
変色
オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
種類
朝顔
材質
(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒
材質(本体)
黒色フェノール樹脂
材質(ねじ部)
黄銅C3604B
スポーク数
3
鉄・非鉄系の中間防錆及び工程間防錆、薄膜でベタツキが無い。脱脂性良好。
用途鉄、非鉄系金属(清水に添加し良く撹拌し使用)
色
淡褐色透明
タイプ
水溶性
荷姿
ロイヤル缶
pH
9.6
危険物の類別
非危険物
添加量
2.0~4.0%
1缶(18L)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷