- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- RV30YN20Sのおすすめ人気ランキング
RV30YN20Sのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新18件の「RV30YN20S」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インバーター ボリューム」、「周波数設定器」、「防水ボリューム」などの商品も取り扱っております。
JIS準拠品です。
スイッチ
なし
寸法(Φmm)
30
シャフト形状
溝形
抵抗体
炭素皮膜
直径(Φmm)
31±1
シャフト長さL(mm)
20
抵抗変化特性
直線形
種別
1軸単連形
耐電圧
AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)
DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
5~30[51~306]
回転角度(°)
(電気的)280±10。(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
付属品
取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力
(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
仕様
炭素系
形状
パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)
-10~+85
シャフト長さ(mm)
20
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)
全/50~2M、残留/3以下
形状
パネル取付形
大きさ(Φ)
30
使用温度範囲(℃)
-10~+85
耐熱性
(はんだ)350℃ 3.5秒
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
寿命
回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間
シャフト形状
溝形
振動
10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性
85℃ 30分間 無負荷
最大使用電圧(V)
DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方
耐寒性
-10℃、1時間 無負荷
強度
ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max
抵抗値許容差(%)
±10
耐電圧(V/min)
1000
抵抗変化特性
直線形
電気的回転角度(°)
280±10
機械的回転角度(°)
300±5
ポテンショメータ30mm1W,カーボンRV30YN。1軸単連形はんだラグ端子本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様
●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%
アズワン品番
65-7074-91
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ポテンショメータ 30mm 1W ,カーボン RV30YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様
●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%
アズワン品番
65-7162-86
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ポテンショメータ30mm1W,カーボンRV30YN。1軸単連形はんだラグ端子本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様
●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%
アズワン品番
65-7163-10
1個
¥559
税込¥615
6日以内出荷
ポテンショメータ 30mm 1W ,カーボン RV30YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様
●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:200Ω●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%
アズワン品番
65-7166-78
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ポテンショメータ 30mm 1W ,カーボン RV30YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様
●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1MΩ●回転数:1●定格電力:2/5W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%
アズワン品番
65-7163-07
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ポテンショメータ30mm1W,カーボンRV30YN。1軸単連形はんだラグ端子本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様
●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:20kΩ●回転数:1●定格電力:4/5W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%
アズワン品番
65-7163-11
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ポテンショメータ30mm1W,カーボンRV30YN。1軸単連形はんだラグ端子本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様
●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:100Ω●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%
アズワン品番
65-7166-81
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷