- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- Raspberry Pi ユニバーサル基板のおすすめ人気ランキング
Raspberry Pi ユニバーサル基板のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新91件の「Raspberry Pi ユニバーサル基板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usbケーブル typec」、「BR1225」、「1.25mm ピッチ 基板」などの商品も取り扱っております。
クレジットカードサイズで低価格のコンピュータ「Raspberry Pi Model B+」の拡張コネクタに接続できるユニバーサル基板です。コネクタの各ピンの信号名をシルク印刷で表記しています。組み付け方向に合わせてA面/B面でシルク文字が異なるリバーシブル仕様になっています。
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスコンポジット
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
56×65
仕様
Raspberry Pi Model B+用
付属品
接続用コネクタ(20ピン×2列)
仕上処理
スルーホール金フラッシュ、両面レジスト(黒)/両面シルク(黄)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
Raspberry Pi 4B用の拡張用ユニバーサル基板です。強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。
材質
ガラスエポキシ
寸法(幅W×長さL)(mm)
65×56
板厚(mm)
1.2
自重(g)
8.4
1枚
¥279
税込¥307
当日出荷
Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。
スペーサーは六角オネジメネジです。
種類
その他
セット内容
スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4
材質(本体)
黄銅ニッケルメッキ
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ピッチ(mm)
2.54
ピッチ(mm)
2.54
強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。
材質
ガラスエポキシ(FR-4)
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
表面処理
スルーホール、鉛フリーはんだ、レジスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピッチ(mm)
2.54
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Raspberry Pi 4B基板の拡張基板用ピンソケットです。コネクタピンのピッチは2.54mmピッチで、40P(20×2P)と4P(2×2P)の2種類を用意しています。
材質
ソケット本体=ガラス入PBT樹脂(UL94V-0) / 基板取付ピン=りん青銅
Raspberry Pi 5用のユニバーサル基板です。40ピンのGPIOはアクセスしやすいように、横に引き出されています。PCIeケーブルまたカメラケーブルを引き出せるように基板に凹部分を設けています。表面処理は無電解金メッキです。
基板寸法(mm)
65mmx56mm
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ
Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
種類
その他
画面寸法(mm)
155(W)X86(H)
解像度
800×480ピクセル
仕様
静電容量式10点マルチタッチ
商品構成
7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
20×194×110
対応機種
Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に
アナログ回路の抵抗等の定数決定に
熱影響を受けやすい部品の実験に
種類
その他
適合電線径
AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)
電流容量(A)
最大3
静電容量
15PF以下(1MHz)
絶縁抵抗(Ω)
1×109
材質(端子)
銀ニッケル合金
抵抗値(MΩ)
10
Raspberry Pi 拡張基板を設置する際に使用するスペーサーです。Raspberry Pi 4B用拡張基板「RPCB-4B」を取付ける際にご利用下さい。おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです。
材質
真ちゅう
表面処理
ニッケルメッキ
自重(g)
1.8(1本)
1袋(4本)
¥239
税込¥263
当日出荷
Raspberry Pi用の拡張用ユニバーサル基板です。強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。Raspberry Pi基板に乗せ、拡張部品を自由に取付けてご利用下さい。
材質
ガラスエポキシ
質量(g)
7.9
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
65 × 36 × (板)1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
ピッチ(mm)
2.54
パターン
シングルパターン
穴径(Φmm)
1
仕上
半田レベラ仕上
仕様
(銅箔)35μ片面
取付穴径(Φmm)
3.5
種類
片面
Raspberry Pi 7インチ・タッチパネルディスプレイの背面に取り付けるアクリル製の背面カバー&スタンドです。
ディスプレイを立てて使用できて便利なうえ、ディスプレイの背面をカラフルでポップなデザインに仕上げます。
タッチパネルディスプレイの背面サポートおよび保護
スタンドはディスプレイを理想的な視野角で保持
背面のみの取付けのため、タッチスクリーンの妨げになりません。
Raspberry Piの全ポートにアクセス可能。付属のネジでディスプレイの背面にネジ止め
種類
工作キット
チップ部品をはんだ付けしやすいRaspberry Pi Pico用のユニバーサル基板。Raspberry Pi Picoに対応したユニバーサル基板ですが、通常のユニバーサル基板としても使用できます。ランドが8角形なのでチップ部品のはんだ付けがしやすくなっています。基板の端子間隔が1.27mmピッチなので、基板と基板を隣り合わせで使用できます。
仕様
●外形寸法:63.7×53.54mm●材質:ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.0t●仕上処理:スルーホール、金フラッシュ、黒レジスト(両面)●パターン:2.54mmピッチ、八角形ランド●穴径:Φ1.0mm
アズワン品番
67-0398-25
1枚
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
FR-4(ガラスエポキシ)
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に。ユニバーサル基板上の回路作成に。
種類
その他
ワイヤー径(Φmm)
0.64(AWG-22)
材質(ワイヤー部)
リン青銅ニッケルメッキ
ワイヤー
0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類。1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類
被覆
PVC