- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- フィルター・エレメント
- S-A11のおすすめ人気ランキング
S-A11のおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新1,840件の「S-A11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気工事 部品」、「ケーブル 貫通部」、「貫通金物」などの商品も取り扱っております。
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別
SA形
ベルト高さ(mm)
7.0
ベルト上幅(mm)
12.7
電気抵抗(Ω)
6M以下
使用限界温度(℃)
-30~90
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。
軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。
ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性・耐光性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、くっきりした線が書け、公式文書にも使用できます。
インク色
黒・青・赤・緑
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.5
仕様
ラバーグリップ付き、ノック式
寸法(mm)
Φ13.8×154.3
質量(g)
16.7
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
インク
ジェルインク
色数
4色+シャープペン
グリーン購入法
適合
線の太さ
極細
エコマーク認定番号
18 112 122
繰り返し・詰め替え
対応
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
幅が狭い看板(電柱サイズ)、 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質
鉄板、反射シート
色
白
寸法(幅W×高さH)(mm)
280×1400
材質(枠)
鉄
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別
B種絶縁相当
仕様
連続定格通電
作動方式
引張形
RoHS指令(10物質対応)
対応
ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
材質
PET・PETフィルム
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
ストリックスデザインの「開きやすい とって付き ポリ袋 L 乳白」15L 30枚入り。レジ袋の開けにくさに困っている方に向けて…不満を改善。2Lペットボトルが、5~6本入るサイズです。左右のマチ部分に段差があるので、横に引っ張るだけでパッと開きます。エンボス加工ですべりにくく、開きやすいポリ袋です。パッケージ下部に取り出し口がついています。吊り下げ用の穴付きで、保管にも便利です。ご使用上の注意
用途お部屋のごみ箱に、社内のゴミ入れに、もちろん買い物袋としてもご利用いただけます。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.0013
色
乳白
容量(L)
10
寸法(横×縦)(mm)
約400(幅260+マチ140)×500
1個(50枚)
¥259
税込¥285
当日出荷
ストリックスデザインの「開きやすい とって付き ポリ袋 L 乳白」15L 30枚入り。レジ袋の開けにくさに困っている方に向けて…不満を改善。2Lペットボトルが、5~6本入るサイズです。左右のマチ部分に段差があるので、横に引っ張るだけでパッと開きます。エンボス加工ですべりにくく、開きやすいポリ袋です。パッケージ下部に取り出し口がついています。吊り下げ用の穴付きで、保管にも便利です。ご使用上の注意
用途お部屋のごみ箱に、社内のゴミ入れに、もちろん買い物袋としてもご利用いただけます。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.0015
色
乳白
容量(L)
15
寸法(横×縦)(mm)
約450(300+150)×550
1個(30枚)
¥259
税込¥285
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。
差込角(mm)
12.7
仕様
大型車用
事務・製図用高性能消しゴム。
グリーン購入法
適合
奥行(mm)
11
材質
消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙
色
ホワイト
シリーズ
MONO(モノ)
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類
ベーシックキャリア
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数
1
端子形状
はんだ
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)
20以下(DC5V 1Aにて)
種類
非照光式
使用温度範囲(℃)
-10~70
規格
UL、C-UL
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
取付寸法(mm)
12.9×19.2
照光種別
非照光形
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
誘導負荷(A)
6(AC250V)
機械的開閉耐久性
30000回以上
電気的開閉耐久性
10000回以上(抵抗負荷)。6000回(誘導負荷)
レバー倒れ角度(°)
30±4
ボタン倒れ角度(°)
30±4
操作部色
黒
色(本体)
黒
最大取付パネル厚(mm)
0.75~2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)
抵抗負荷(A)
6(AC250V)
ストリックスデザインの「開きやすい とって付きポリ袋 Sサイズ 乳白」8L 70枚入。レジ袋の開けにくさに困っている方に向けて…不満を改善。500mLのペットボトルが、5~6本入るサイズです。左右のマチ部分に段差があるので、横に引っ張るだけでパッと開きます。エンボス加工ですべりにくく、開きやすいポリ袋です。パッケージ下部に取り出し口がついています。吊り下げ用の穴付きなので、保管にも便利です。
用途お部屋のごみ箱に、社内のゴミ入れに、もちろん買い物袋としてもご利用いただけます。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.0011
色
乳白
容量(L)
8
寸法(横×縦)(mm)
約340(210+130)×460
1個(70枚)
¥239
税込¥263
当日出荷
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合
色
光沢シルバー
シール
単芯型
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
洗剤含みがよく、キズをつけずにソフトに洗え、水はねしにくい先端加工を施した毛を使用しています。
木製やタイルの浴槽・浴室に最適なブラシです。
ヘッドの周囲にキズをつけにくいゴム加工を施しています。
用途浴室用ブラシ、お風呂掃除用
材質
頭:ポリプロピレン(ブラシ)/台:ポリプロピレン、エラストマー樹脂/角度調節ボタン:ポリアセタール/持ち手:ポリプロピレン
高さ(mm)
75
縦(mm)
280
横(mm)
105
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。
軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。
油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインクを、世界で初めてボールペンに搭載しました。今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。黒・青・赤インクは公式文書にもお使いいただけます。4色+シャープペン
インク色
黒・青・赤・緑
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
仕様
ラバーグリップ付き、ノック式
寸法(mm)
Φ13.8×154.3
質量(g)
16.6
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
替芯
EK-0.7
インク
エマルジョンインク
色数
4色+シャープペン
グリーン購入法
適合
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
18 112 121
繰り返し・詰め替え
対応